カテゴリ

  • 制御機器(106)
  • 機構部品(45)
  • 電気材料(19)
  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(5)
  • テープ(4)
  • 測定用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(31)
  • SMC(2,082)
  • BIGM(丸山製作所)(1,792)
  • 大阪魂(1,167)
  • ホンダ(600)
  • AMPHENOL(577)
  • MAZDA(マツダ)(466)
  • エスコ(349)
  • メディアカバーマーケット(222)
  • ハリケーン(183)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
  • YAMAHA(ヤマハ)(160)
  • ミヤコ(152)
  • ヤガミ(122)
  • SAMTEC(112)
  • tantore(104)
  • 岩田製作所(101)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(92)
  • 未来工業(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m13」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:13mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:13mm 黒

    RS PRO
    949税込1,044
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレット加工ノブ(自己組み立て用. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . . ソケットヘッドキャップねじは、しっかりと直角に押してノブのベースに挿入します。ねじ頭の直径に相当するストッパ又はスペーサを、ねじ頭とノブの内側の間に配置して、過剰な圧力を防止することをお勧めします。 . セルフアセンブリサムスクリューノブ: M3 ( RS ; 771651 771651 )、 M4 ( RS ; 771667 771667 )、 M5 ( RS ; 771673 771673 )、 M6 ( RS ; 771689 771689 )、 M6 ( RS ; 771695 771695 )、 M8 ( RS ; 771702 771702 ) . 特長及び利点. アセタール熱可塑樹脂 伸張強度が高く、軽量です 定格温度: -40 → +120 ° C ソケットヘッドキャップねじと組み合わせることで、サムスクリューノブを作成できます . 用途. このローレット加工ノブは、柔軟性を念頭に設計されており、ノブのねじ山の長さを調整できるため、さまざまな用途に使用できます。ローレット加工の側面により使用者のグリップ性が向上し、高さが低く、スペースが限られた場所で使用することができます。可能な用途: 製造 / 産業機械 クランプ及び固定具 収納と一般的な家具
    仕様ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 5mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジなしホールノブ直径 = 13mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M2.5 x 0.45mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M2.5 x 0.45mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M2.5ピッチ = 0.45mm外径 = 13/16インチ
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 1mm外径 = 13/16インチ
  • RS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M5 x 0.8mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.8mm外径 = 13/16インチ
  • RS Pro ダイ M2 x 0.4mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS Pro ダイ M2 x 0.4mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    仕様ねじサイズ = M2ピッチ = 0.4mm外径 = 13/16インチHSS (M2 Grade) Dies. Precision engineered, split form dies made to BS1127; 1924 for machine or manual operation
  • RS PRO 抵抗器, 13Ω, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 13Ω, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 13Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 40mm, 収縮後 13mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 40mm, 収縮後 13mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン, 黒

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 40mmシュリンク径 = 13mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートAM-DTL 23053 / 4クラス3、UL224 125 ℃、600 V E75077 CSA C22.2 No.198.1. 接着ライニング - 難燃性3:1. 柔軟な難燃性熱収縮チューブは、一体接合の裏地に接着剤が塗布されており、完全密閉によって湿気から保護する設計になっています。 熱収縮は、電線スプライス、ケーブル被覆、ワイヤブレークアウト、ストレインリリーフ、電気部品の保護ブーツなどのさまざまな用途に活用することができます。 照射済みポリオレフィン材質製。スリーブには、外壁の収縮によって隙間に熱と力が加わると溶解する特殊調合された接着内壁があります。 冷めると、スリーブがセミフレキシブルで丈夫な均一の密閉材となり、被覆厚も一定に保たれます。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 接着ライニング ; 難燃性 ; さまざまな色とサイズのタイプを用意 ; 長さ1.2 m (長さ300 mmのクリアタイプは除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.7mm外径 = 13/16インチ
  • RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 13mm(外径) RS PRO

    RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 13mm(外径)

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1セット(3個)
    7日以内出荷
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 10mm外径 = 13mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.75mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 0.75mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M6ピッチ = 0.75mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
  • RS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M3 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M3ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ
  • RS PRO ねじ切りダイ M7 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M7 x 1mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M7ピッチ = 1mm外径 = 13/16インチ
  • RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    HSS (M2グレード)ダイ. 機械操作又は手動操作向けに、精密加工が施され、BS1127; 1924に準拠
    仕様ねじサイズ = M4ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSS
  • RS Pro ダイ M5 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径 RS PRO

    RS Pro ダイ M5 x 0.5mm ピッチ , 13/16インチ 外径

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様ねじサイズ = M5ピッチ = 0.5mm外径 = 13/16インチ材質 = HSSHSS (M2 Grade) Dies. Precision engineered, split form dies made to BS1127; 1924 for machine or manual operation
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Flat Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Flat Thermocoupleケーブル長 = 3m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -60℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Flat Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:5m

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 5mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 5m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Jタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:1m

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
  • RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:3m RS PRO

    RS PRO リーフ型熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:13mm, プローブ長さ:3m

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 13mmプローブの長さ = 3mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 3m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃