タップ m13のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
267件の「タップ m13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス m13」、「3 番 タップ」、「タップ 2mm」などの商品も取り扱っております。
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング1位
1本
639税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2278種類の商品があります)

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ランキング2位
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
1本
729税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

ポイントタップ モノタロウランキング3位
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)表面処理等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼溝数3形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)ランキング4位
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
899税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(186種類の商品があります)

ハンドタップ(#1先) mm  SKS SKCランキング5位
1個
339税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
1本
479税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(281種類の商品があります)

汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
1本
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
1セット
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類Mセット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当
1セット(3本)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ユニファイねじ用・細目タイプ。材質合金工具鋼(SKS)先端精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじユニファイねじ
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
1本
699税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(282種類の商品があります)

1本ほか
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(65種類の商品があります)

荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1本
649税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(653種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
1本ほか
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
1本
339税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)