カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(47)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • ATEN(12)
  • エスコ(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • TRUSCO(10)
  • YAGEO(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • アズワン(7)
  • VISHAY(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • CKD(6)
  • 興和オプトロニクス(6)
  • Phottix(フォティックス)(6)
  • AMPHENOL(5)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • 椿本チエイン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m150k」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1WRS PRO
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1210 (3225M), 0.33W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1210 (3225M), 0.33WRS PRO
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1210 (3225M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.33W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1.5W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2512 (6432M), 1.5WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 5%定格電力 = 1.5W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
2,698税込2,968
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRORS PRO 抵抗器, 150kΩ, 1206 (3216M), 1/4WRS PRO
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
6,200税込6,820
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm 粘着剤, 150 x 150mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 25mm RS PRORS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 25mmRS PRO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル
仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mmRS PRO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.089mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1m RS PRORS PRO ゴムパッチ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:40 x 13 x 5mm, プローブ長さ:1mRS PRO
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 40 x 13 x 5mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +150℃シリーズ = ANSIケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, 標準プラグタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, 標準プラグタイプRS PRO
7,900税込8,690
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm RS PRORS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル
仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 50mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 25mm RS PRORS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 25mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル
仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mmRS PRO
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:1m RS PRORS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1.5mm, プローブ長さ:1mRS PRO
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグ代表規格 = IEC, RoHS対応タイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mmRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.8mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.8mm, 150 x 150mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.8mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 125mm x 167 x 100mm RS PROアジャスター RS PRO 125mm x 167 x 100mmRS PRO
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.チルト角度: 10 ° .ねじ長 125 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 167 mm .静荷重能力は 1500kg です .ねじサイズは M16 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M16ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 167最大調整高さ = 167mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ヒートシンク HS150対応 0.2mm RS PRORS Pro ヒートシンク HS150対応 0.2mmRS PRO
9,398税込10,338
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様寸法 = 97.7 x 47.5mmパッケージ外装 = HS150熱伝導率 = 1.8W/m・K降伏電圧 = 1200V acカラー = 赤長さ = 97.7mm最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -45℃幅 = 47.5mm厚さ = 0.2mmRS熱伝導抵抗パッド. RS熱伝導抵抗パッドは熱伝導素材を特定の抵抗器に素早く適用できる便利なソリューションです。RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO 厚さ0.134mm, 90 x 115mm RS PRO熱伝導シート RS PRO 厚さ0.134mm, 90 x 115mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.134mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +150℃, 40mm RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +150℃, 40mmRS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 40mmプローブ材質 = 裏面アルミホイル、シリコンラバー最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール基準適合 = IECタイプKシリコンラバーパッチ熱電対. 成形シリコンパッチ熱電対 - タイプK 粘着式パッチ、アルミホイルバッキング付き 長さ1 m又は2 mの絶縁被覆されたより対線 さまざまなオイル及び薬品に対する耐性 温度範囲: -50 → +150 ℃ IEC584-3準拠のワイヤ識別色. (ホイルとリード線間の電気的絶縁の信頼性はありません)。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Probe Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mm RS PRORS PRO ヘビーデューティ熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:4.5mm, プローブ長さ:150mmRS PRO
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Probe Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -60℃
RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRORS PRO 温度測定用 プローブRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度測定用 プローブ RS PRORS PRO 温度測定用 プローブRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = タイプK熱電対プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = 250 ℃ケーブル長 = 1mRoHS指令(10物質対応)対応