カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 電気材料(5)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • SMC(127)
  • 大阪魂(79)
  • TRUSCO(48)
  • ホンダ(28)
  • New-Era(ニューエラー)(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • 三菱電機(25)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(25)
  • CAMDENBOSS(25)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • タンガロイ(22)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
  • 常磐精工(20)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • タイガースポリマー(14)
  • VISHAY(14)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(14)
  • Andaseat(アンダシート)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3-65」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LC-ST OM3 duplex RS PROLC-ST OM3 duplexRS PRO
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様伝播モード:マルチモード●コア直径:50/125μm●シース色:紫●基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574●各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。. 特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mmRS PRO
429税込472
1個
翌々日出荷
表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 99.1mm高さ = 28mm幅 = 52.3mm外形寸法 = 99.05 x 52.3 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 300mm x 3mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 300mm x 3mmRS PRO
1,498税込1,648
1セット(1個)
翌々日出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 3mm材料 = 押出成形アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コネクタハウジング RS PRORS PRO コネクタハウジングRS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.3 mH 6.8 / 10.4 mA Two Stage 1MΩ*3 RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.3 mH 6.8 / 10.4 mA Two Stage 1MΩ*3RS PRO
42,980税込47,278
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.3 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチン錠 ナイロン,46.5 x 19 x 9.8mm RS PRORS PRO パッチン錠 ナイロン,46.5 x 19 x 9.8mmRS PRO
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
すべてプラスチック製のフリッパラッチ. すべてプラスチック製(ナイロン66) 耐候性 低プロファイル 使用温度範囲: -65 → +95 ℃、優れた表面硬度 M3ねじ(別売り)で固定 開いたときはフラットのまま
仕様材質 = ナイロンラッチタイプ = トグルラッチN寸法 = 46.5 x 19 x 9.8mm奥行き(深さ) = 10 mm長さ = 46.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 50mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 50mm径RS PRO
34,980税込38,478
1セット(1個)
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 30mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 30mm径RS PRO
13,980税込15,378
1セット(1個)
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 65mm径 RS PRORS PRO, アセタールロッド, Acetale, 1m 黒, 65mm径RS PRO
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
この材質は人体への移植医療には不適で、認定も受けていません。 プレートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mm. アセタール、コポリマー( POM )。POM シート:ポリオキシメチレン. 高い強度と剛性を備えています。使用されている原料の顆粒は、 FDA 21CFR 177.2470 (食品との繰り返し接触)の要件を満たしています。これは、 BLACK が FDA 非準拠の色にのみ適用されます。材料は、顆粒サプライヤのガイドラインに従って処理されます。用途:機器ハンドル、摩擦ベアリング / ストリップ、絶縁体、シールなど
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Acetaleフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m, 40mm径RS PRO
30,980税込34,078
1セット(1個)
5日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型 RS PROパイロットランプ 表示灯 RS PRO LED 赤 / 緑 丸型RS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65シリーズ = LEDtec定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:167.1mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:31 mm, 奥行き:167.1mmRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
埃や水の浸入から防ぐ必要のある表面取り付け用途向けです。ひとたび取り付ければ、ふた内部のねじでアクセスが制限されてセキュリティが向上ABS成形のフランジ付きふたとベースでIP65 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたに基板実装用のプラスチック製スタンドオフ
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 167.1mm高さ = 31 mm幅 = 84.1mm外形寸法 = 167.14 x 84.14 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:39.5mm, 奥行き:108.2mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:39.5mm, 奥行き:108.2mmRS PRO
619税込681
1個
7日以内出荷
埃や水の浸入から防ぐ必要のある表面取り付け用途向けです。ひとたび取り付ければ、ふた内部のねじでアクセスが制限されてセキュリティが向上ABS成形のフランジ付きふたとベースでIP65 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたに基板実装用のプラスチック製スタンドオフ
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 108.2mm高さ = 39.5mm幅 = 58.2mm外形寸法 = 108.2 x 58.2 x 39.5mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:50.5mm, 奥行き:173.4mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:50.5mm, 奥行き:173.4mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 173.4mm高さ = 50.5mm幅 = 82.4mm外形寸法 = 173.4 x 82.4 x 50.5mmIP保護等級 = IP54色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしgRALコード = RAL 7047RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:39.5mm, 奥行き:108.2mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:39.5mm, 奥行き:108.2mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 108.2mm高さ = 39.5mm幅 = 58.2mm外形寸法 = 108.2 x 58.2 x 39.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり重量 = 66gガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:50 mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 50 mm高さ = 31 mm幅 = 50 mm外形寸法 = 50 x 50 x 31mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:49.8mm, 奥行き:152mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 152mm高さ = 49.8mm幅 = 82mm外形寸法 = 152 x 82 x 49.75mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり重量 = 286gRALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:39.8mm, 奥行き:130 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:39.8mm, 奥行き:130 mmRS PRO
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 130 mm高さ = 39.8mm幅 = 65.5mm外形寸法 = 120 x 65.5 x 39.75mmIP保護等級 = IP54色 = 赤蓋色 = 赤フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:30.5mm, 奥行き:112mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 112mm高さ = 30.5mm幅 = 62mm外形寸法 = 112 x 62 x 30.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgRALコード = RAL 9005RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:60.5mm, 奥行き:191.6mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:60.5mm, 奥行き:191.6mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 191.6mm高さ = 60.5mm幅 = 111.6mm外形寸法 = 191.6 x 111.6 x 60.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:61mm, 奥行き:121mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:61mm, 奥行き:121mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしgガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:60.5mm, 奥行き:191.6mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:60.5mm, 奥行き:191.6mmRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 191.6mm高さ = 60.5mm幅 = 111.6mm外形寸法 = 191.6 x 111.6 x 60.5mmIP保護等級 = IP54色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:61mm, 奥行き:121mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:61mm, 奥行き:121mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121mm高さ = 61mm幅 = 95mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:39.8mm, 奥行き:130 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:39.8mm, 奥行き:130 mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RFIシールド機能を備えた耐久性の高い堅牢なアルミダイキャスト製ボックスです。アルミダイキャスト ふたは4本のM3小ねじで取り付け 耐熱性: 最高260℃(ガスケットなし) 高耐久性、耐衝撃性 基板取り付け用垂直ガイド オプションでIP65シール用ネオプレン製ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 130 mm高さ = 39.8mm幅 = 65.5mm外形寸法 = 120 x 65.5 x 39.75mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ RS PRO油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS PRO V18
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 3/4 (フィルター), G 3/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 65L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 紫 RS PRO光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 紫RS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
コネクタ1 = LCm。コネクタ 2 = ST。終端処理 = 終端処理済み。コア直径 = 50/125μm。外被色 = 紫。ケーブル構造 = デュプレックス。ファイバータイプ = OM3。減衰 = 0.3 dB。代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574。。各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。 通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 10mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 10mm径RS PRO
6,398税込7,038
1セット(5個)
7日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 6mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 6mm径RS PRO
4,598税込5,058
1セット(5個)
7日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 25mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 25mm径RS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプRS PRO
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプRS PRO
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチ RS PRO油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 65L/min 3/4インチRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RS PRO 18
仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = G 3/4最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 65L/minネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
RS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 300mm x 5mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 500mm x 300mm x 5mmRS PRO
13,980税込15,378
1セット(3個)
7日以内出荷
RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 5mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = オペーク℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート クリア, 500mm x 300mm x 6mm RS PRORS PRO プラスチックシート クリア, 500mm x 300mm x 6mmRS PRO
9,998税込10,998
1セット(3個)
7日以内出荷
RS PRO押出アクリルソリッドプラスチックシート - PMMAシート: ポリメチルメタクリレート. RS Proの高品質押出アクリルプラスチックシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。アクリルとは.. アクリル、別名ポリメチルメタクリレート( PMMA )は、ガラスの代わりとしてよく使用される、不透明なエンジニアリング熱可塑樹脂です。この種のプラスチックは、耐衝撃性に優れ、ガラスより柔軟で軽量で高強度です。また、ガラスのように割れたときに小さな破片にならないため、ガラスより安全です。また、輸送中の製品が壊れることも少なく、輸送コストを減らせます。アクリルプラスチックシートは加工が簡単で、曲げたりさまざまな形や構造に変形させたりできます。レーザー切断技術を使用すると極めて繊細な形状に加工できます。押出アクリルシートの利点は何ですか.. 押出アクリルは引き伸ばすことで製造されるため、特性は1方向に保持されます。シート全体の厚さが一定で製品製造に最適です。特長と利点. 非常に良好な光学的透明度 良好な耐衝撃性及び耐破砕性 高い表面硬度及び耐久性 良好な紫外線及び環境安定性 優れた長期的耐候性 良好な耐薬品性 軽量 高光透過率 柔らかく、切断、接着、研磨、曲げが容易. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか.. この押出不透明アクリルプラスチックシートは、独特の特性を備え、使いやすく、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。輸送産業 電気 展示会及び見本市サービス 食品加工及び処理 枠組作り及び取り付け プラスチック及び金属製品製造 レクリエーション 標識. 押出アクリルプラスチックシートは、どのような用途で使用されていますか.. アクリルプラスチックシートは、高光透過率及び透明度を必要とする用途に適しており、ガラスの代わりによく使用されています。優れた耐候性と耐衝撃性を備え、屋内外の両方の用途に最適です。主な用途:. POS標識及びディスプレイ 広告ディスプレイ パンフレットホルダ ディスプレイ / 展示ケース 電気エンクロージャ 照明及びライトボックス キオスク オフィスの仕切り 窓
仕様カラー = クリア長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PMMAラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%仕上げ = クリア℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 赤外線温度センサー, 電圧出力信号, 許容差:読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %, 最大検出温度+1000℃ RS PRORS PRO 赤外線温度センサー, 電圧出力信号, 許容差:読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %, 最大検出温度+1000℃RS PRO
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = 電圧出力信号応答時間 = 250 ms許容差 = 読み取り値の±1.5 ℃又は±1.5 %ケーブル長 = 1m電源電圧 = 24 V dc出力タイプ = アラーム、アナログ℃ライトソース = 赤外線℃材質 = ABS、アルミ実装タイプ = 穴 x 2、M3 x 0.5 mmねじ、深さ7 mm直径 = 31 mmIP保護等級 = IP65実装タイプ = 4-Wire TailRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 3mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 3mmRS PRO
89,980税込98,978
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 3mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mm RS PRORS Pro アクリルシート, 500mm x 400mm x 2mmRS PRO
12,980税込14,278
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様長さ = 500mm幅 = 400mm厚さ = 2mm材料 = アクリル密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 65 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90吸水 = 0.005%最高使用温度 = +70℃仕上げ = クリアアクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。. アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シートRoHS指令(10物質対応)対応