カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • StarTech.com(22)
  • SMC(18)
  • コガネイ(17)
  • エスコ(10)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • KEMET(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • SKC(3)
  • 大阪魂(3)
  • タンガロイ(2)
  • 日本電産サーボ(2)
  • EPCOS(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • MICRONEL(2)
  • SICK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x60」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
7,550税込8,305
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, ケーブルタイプRS PRO
7,390税込8,129
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HVACエアフィルタ RS PRORS PRO HVACエアフィルタRS PRO
11,980税込13,178
1袋(6個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:190 mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:35 mm, 奥行き:190 mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。他のさまざまな用途に適合し、 IP40 という IP 等級のため、基本的な保護に優れたユニットとなっています。 特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and Flam-Resistant ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に固定できます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP40 等級となっているため、ほこりや異物を取り除くのに役立ちます .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 190 x 86 x 60mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ニッケルめっきねじ x 4 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP40 等級なので、液体に対する保護性がないため、屋外での使用は推奨されません。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 35 mm幅 = 86mm外形寸法 = 190 x 86 x 35mmIP保護等級 = IP40色 = 白蓋色 = 白フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm RS PROメタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mmRS PRO
26,980税込29,678
1袋(2個)
7日以内出荷
長さ = 1000mm材料 = 亜鉛メッキ鋼フォーム = 有孔幅 = 500mm厚さ = 1.5mm穴径 = 3mm穴レイアウト = 60°オープンエリアの割合 = 51%パターンナンバー = 6aRS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。その結果、優れた構造サポートを提供します。亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。 実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Jタイプ, 標準コネクタタイプRS PRO
8,290税込9,119
1個
7日以内出荷
適合IEC熱電対JRoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状標準コネクタ