カテゴリ

  • 制御機器(162)
  • メカニカル部品(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 物流用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 機構部品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 電気材料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(34)
  • SMC(757)
  • 大阪魂(752)
  • KITO(キトー)(459)
  • BIGM(丸山製作所)(380)
  • 伊東電機(297)
  • StarTech.com(236)
  • omron(オムロン)(201)
  • エスコ(179)
  • ホンダ(168)
  • 千代田通商(166)
  • ダイヤトレンド(159)
  • TRUSCO(146)
  • KHK(小原歯車工業)(143)
  • 三菱電機(137)
  • Lumberg Automation(137)
  • PISCO(ピスコ)(134)
  • コガネイ(127)
  • プロトブレンボ(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(233)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 60」の検索結果

関連キーワード
286件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 4m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 4m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 4m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • 六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス RS PRO

    六角穴付ボルト RS Pro M5 x 60mm ステンレス

    RS PRO
    ¥7,398税込¥8,138
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M5長さ = 60mmねじ山ピッチ = 0.8mmヘッド形状 = 六角穴材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A4, 316仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックDIN規格912 / ISO規格4762に準拠. 六角レンチ / アレンキーが必要 A4 (316)ステンレススチール製六角ソケットねじをご用意。様々なねじサイズと長さを取り揃えています。 A4ステンレススチール以外のねじについては、DIN規格912に準拠するスチール素材色、光沢亜鉛めっきスチール、チタン、A2 (304)ステンレススチール製六角穴付きねじもご用意しています。. メートルねじA4六角穴付きねじ. RS Pro六角穴付きねじは、ヘッドが狭く、手が届きにくい場所での使用に最適です。 飲食料品、自動車、航空宇宙などの様々な業界における機械修理及びメンテナンス用途に適しています。 このシリーズの留め具製品は、A4 (316)ステンレススチール製で、飲食料品、オフショア及び海洋業界での使用に最適です。 A4 (316)ステンレススチールは、A2ステンレススチールよりも耐腐食性が優れていますが、高価です。ただし、耐腐食性に優れたチタンよりもお手頃です。. 特長と利点:. 隙間が少ない場合に六角ボルトの代わりに使用可能 六角穴付きねじはすべてのヘッド形状で最強 ヘッド高さはシャンク径と同じ. 代表的用途. 機械工具及び修理 セキュリティガード 電子用途 宅内用途 医療用 車載用途 施設及びメンテナンス用途 オフショア及び海上用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 60mm。ハブ径 = 14mm。フェイス幅 = 5mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:60 mm

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    品番 ; 517-3670 517-3670 ; ; ; ; ; ; ; 、 517-3686 、 517-3591 、 517-3636 、 517-3557 、 517-3541 、 517-3642 、 517-4083 は内部ガイドスロットを備えており、内部を画面、仕切り、基板又はコンポーネント取り付け基板によって分割することができます。RS Pro EMI/RFI シールド付きアルミ合金( ADC12 )エンクロージャは、粉体コーティングが施されています. RS PRO のアルミ合金 EMI 及び RFI シールドエンクロージャが導入されています。このエンクロージャは幅広い用途に適しています。Durable なボックスはアルミ合金 ADC12 製で、耐衝撃性と耐腐食性に優れています。このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。これらのアルミエンクロージャは、内部コンポーネントをほこりや湿気から保護するのに最適で、高温範囲に対応し、熱源からの保護を保証します。特長と利点. .アルミニウム合金構造、粉体コーティング .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .ブラックまたはグレーを選択可能 .内部コンポーネントをほこりや熱から保護するのに最適 .堅牢かつ軽量で、カスタマイズが簡単 .高い耐腐食性と耐衝撃性 .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .最小肉厚 1.6 mm. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。これらのエンクロージャにはシーリングガスケットや十分な IP 等級が含まれていないため、屋外での使用には適していません。付属品. シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 x 1 適合する LID ステンレススチール製皿頭 M3.5 固定ねじ x 4
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 60 mm高さ = 30 mm幅 = 54.9 mm外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1歯の数 = 60材料 = スチールボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 60mmハブ径 = 35mmフェイス幅 = 10mm
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M12 直径:60mm 黒

    RS PRO
    ¥9,198税込¥10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 29mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO 4-Arm, M10 直径:60mm 黒

    RS PRO
    ¥9,298税込¥10,228
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = 4-Arm。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro の熱可塑性クロス. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 . メスノブ 亜鉛めっきスチール ; ; ; ; : M8 x 12 ( RS 7027715 )、 M8 x 15 ( RS 7027718 )、 M10 x 15 ( RS 7027712 )、 M12 x 15 ( RS 7027721 )。 ステンレススチール: M8 x 15 ( RS ; 7027740 7027740 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027759 7027759 )、 M12 x 15 ( RS ; 7027752 7027752 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027692 7027692 ) ; ; ; ; ; 、 M8 x 20 mm ( RS 7027695 )、 M8 x 30 mm ( RS 7027699 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027709 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027702 )、 M12 x 30 mm ( RS 7027706 )。 ステンレススチール: M6 x 25 mm ( RS ; 7027737 7027737 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027730 7027730 ) ; ; ; 、 M8 x 30 mm ( RS 7027734 )、 M8 x 25 mm ( RS 7027743 )、 M10 x 25 mm ( RS 7027746 ) スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027724 7027724 ; )、 M10 x 15 ( RS 7027728 )。 ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027756 7027756 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027765 7027765 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂ハンドル 亜鉛めっきスチール又はステンレススチール つや消し黒仕上げ 動作温度範囲: -20 → +110 ° C 短時間で +170 ° C の耐熱性を発揮 ほとんどの化学薬品、紫外線、及び吸水性(最大 1.5 % )に対する耐性 . 用途. このクロス形ノブはさまざまな用途で使用できます。その形状により、人間工学に基づいたグリップ力を発揮し、手で加えるトルクも増加します。ステンレススチール製のねじ山は、医療産業や食品調理業界など、屋外環境や衛生中心の環境に適しています。亜鉛ねじは強度が高く、錆の影響を受けやすいため、屋外や湿気の近くで使用することはお勧めしません。このため、ねじの性能に影響します。 . 一般的な用途: アクセスドア ドロワ及びパネル(家庭及び産業) クランプ及び固定具 産業機械 食品加工機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングベルト RS PRO 丸型 2m 60mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 2m 60mm 黄

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 2m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。PRO 4 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼性の高い RS Pro ブランドの色分けされたリフティングスリングは、重量物を安全かつ効率的に運べます。チェーンスリングを使用するよりもはるかに安全な代替品で、耐摩耗性と衝撃吸収に優れ、 2 脚と 4 脚の両方の積載容量に対応します。 このスリングの色は、シリーズの各スリングの負荷容量を示します。この色は黄色で、 3 トンをまっすぐな引張荷重として耐えられます。高品質ポリエステル製のこのスリングは、非常に頑丈かつ柔軟で軽量です。さらに、ポリエステル素材は、水中での強度を失いません。また、グリースやオイル、ほとんどの酸に対する非常に優れた耐性を備えています。 最高品質の RS Pro 製品シリーズの一部として、このリフティングスリングは、耐久性と一貫性を確保するためにメーカーのエンジニアによって徹底的にテストされています。織物スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に準拠しています。特長と利点.黄色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 4 m .幅 90 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • スリングベルト RS PRO 丸型 1.5m 60mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 1.5m 60mm 黄

    RS PRO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 1.5 m 黄色リフティングスリング丸形、 3 t信頼の RS Pro シリーズのリフティングスリングは、最大 4200 kg の荷重に安全に耐えられます。2 脚と 4 脚の負荷容量に対応し、優れた衝撃吸収性と耐摩耗性を実現し、チェーンスリングを使用するより安全な代替品となります。 ポリエステル素材製で、強度と柔軟性を兼ね備えた軽量設計です。ポリエステルは、オイル、グリース、ほとんどの酸に対して高い耐性を備えているので、水中での強度を失うことはありません。さらに、安全係数が 7 : 1 であるため、作業荷重制限の 7 倍の力をかけなければ故障が発生しなくなります。この明るい黄色のタイプは染色可能なため、色分けして利便性を高めることができます。 この製品は、吊り具に関する欧州規格である EN1492-1 認定の要件を満たしています。吊り上げスリングにクレーンやホイストを使用すると、建設現場や倉庫などの作業スペースで物を安全に操作することができます。特長と利点.ポリエステル製リフティングスリング(黄) .ラウンドスリング . 3 トンの直線的な引き荷重 . 4200 kg の 2 脚安全作業荷重 . 3000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 2400 のチョークヒッチにより、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 1.5 m .幅 90 mm .無限のフィッティングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 黄

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 2.5m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS PRO V6
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 3m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 3m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 6m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 6m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 6m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • ロッド端 RS PRO M4x0.7 メス スチール ボア4mm 全長31mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M4x0.7 メス スチール ボア4mm 全長31mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端ミニチュア - メス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
    仕様接続サイズ = M4x0.7 メス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 4500N全体の長さ = 31mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M4x0.7 オス スチール ボア4mm 全長37mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    ロッド端ミニチュア - オス. C22/C35 Pbスチール、亜鉛めっき(不動態化)で製造されたメカニカルリンク 硬化ボール、研削・研磨100 cr6ボールベアリングスチール インサートはCu Zn 40 Mn Pb青銅。これらのベアリングには潤滑油が必要で、Molykote BR2が出荷時に充填済み 360°のうち+/-13°の偏心動作あり
    仕様接続サイズ = M4x0.7 オス内径 = 4mm材料 = スチール静定格荷重 = 2040N全体の長さ = 37mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 洗浄 5kHz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 0.6 mm ねじの呼び M4 洗浄 5kHz

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットな検出面を備えたステンレススチール製ハウジングから製造されています 動作温度範囲は -25 → +70 ° C です その他にも、短絡保護、逆極性保護などの機能を備えています 2 m PUR 配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 IEC 61000-4-2 IEC61000-4-4 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
    仕様ねじの呼び = M4センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレルデジタルスイッチング出力タイプ = PNPケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = ステンレススチール最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングベルト RS PRO 丸型 2m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 2m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 2m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
  • スリングベルト RS PRO 丸型 1.5m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 1.5m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 1.5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
  • スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 1m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
  • スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 2.5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Pro 2.5 m リフティングスリング(緑)丸形、 2 tRS Pro 製品のこのようなリフティングスリングは、クレーンやホイストと組み合わせて、倉庫や建設現場などの場所で重い荷物を操作するために使用します。繊維製スリングは、チェーンスリングより荷物を傷める可能性が低く、さらに軽くなります。 長さ 2.5 m のラウンドリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。高強度で柔軟性の高いポリエステル製で、水に対する堅牢性を維持し、オイル、グリース、及びほとんどの酸に対する耐性を備えています。 このシリーズのすべてのスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。この緑色のリフティングスリングは、 2 トンを直線的な引き荷重として安全に耐えられます。チョークヒッチ付きの安全作業荷重は 1600 kg です。 この製品は、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによって厳しくテストされています。繊維スリングの欧州安全規格である EN1492-1 認定要件に適合します。特長と利点.緑色のリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 2 トンの直線的な引き荷重 . 2,800 kg の 2 脚安全作業荷重 . 2,000 kg の 4 脚の安全作業負荷 .チョークヒッチを 1600 にして、安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2.5 m .幅 60 mm .エンドフィッティングは無限です .の欧州安全基準 EN 1492-1 に適合 テキスタイルスリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:60 mm, 奥行き:190 mm

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    頑丈なABS製のふたを備えた電子機器用エンクロージャ製品です。幅広い用途に対応する設計です。ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け ベースに黄銅インサートで頻繁なふたの取り外しに対応 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 190 mm高さ = 60 mm幅 = 110mm外形寸法 = 190 x 110 x 60mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白フランジ = なしシールド = なし重量 = 200g防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 5m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 黄

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = 丸型。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 1m。奥行 = 60mm。色 = 黄。エンドフィッティング = エンドレス。。RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 2m 60mm 緑 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 2m 60mm 緑

    RS PRO
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 2t。定格荷重2本の脚 = 2800kg。定格荷重4本の脚 = 2000kg。定格荷重チョークヒッチ = 1600kg。長さ = 2m。奥行 = 60mm。色 = 緑。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • ドリルビット RS PRO コバルト鋼 直径60mm カット深さ32mm RS PRO

    ドリルビット RS PRO コバルト鋼 直径60mm カット深さ32mm

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro HSS 60 mm 穴鋸バイメタルです RS Pro のこのバイメタルホールソーは、取り外し可能アーバー及びドリルと互換性のある高品質のホールカッターで、さまざまな材質のきれいで精密な丸穴を製造します。RS Pro バイメタルホールソーは、合金スチールボディと HSS (高速スチール) M42 コバルト( % )歯を備えており、耐久性と信頼性が高く、過酷な使用に耐えます。バイメタル、合金、 HSS の接合構造により、穴の切断中に割れが発生する可能性が低減し、精度が維持されます。 特長と利点 コバルト % を含有しているので、硬度と耐久性が向上します。 頑丈な合金スチール製ボディに、硬化処理された切れ刃( tpi 代替セット)を溶接 接着構造により割れの可能性を低減 鉄金属、非鉄金属、プラスチック、木材など、深さ 32 mm で使用します さまざまなサイズを用意 用途 穴鋸やホールカッターは、カスタムのアクセス穴をパネルに切断するのに最適なソリューションで、機械や作業場でのケーブルや配線に便利です。ホールソーは、取り付け又は取り付け可能なアーバーがあるため、ドリルなどの電動工具を使用して、強力かつ正確に穴を切断できるようになっています。HSS コバルト歯を備えたバイメタルホールソーは、さまざまな素材の高速できれいな切断に最適で、次のような用途に使用できます。 DIY 電気設備 配管 暖房 換気 空調 よくある質問 アーバーはありますか? いいえ、この穴鋸にはアーバーはありません。 推奨サイズはどのくらいですか? 穴鋸の直径が 14 30 mm の場合は、 6.5 mm アーバーが必要です 穴鋸の直径 32 152 mm には、 9.5 mm アーバーが必要です どのような材質と互換性がありますか? この穴鋸は、木材、プラスチック、金属などのさまざまな材料にきれいで正確な穴を開けるために使用できます。
    仕様ドリルビットの種類 = ホールソーmmアーバー含む = なし材質 = コバルト鋼カット深さ = 32mm個数 = 1タイプ = ホールソー
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 60, ピッチ円直径 30mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 60, ピッチ円直径 30mm

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 0.5。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 30mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 4mm。。SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。 SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 圧力角度: 20 ° メートル DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.8 歯の数 60, ピッチ円直径 48mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.8 歯の数 60, ピッチ円直径 48mm

    RS PRO
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 0.8。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 10mm。ピッチ円直径 = 48mm。ハブ径 = 22mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 30, ピッチ円直径 60mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 30, ピッチ円直径 60mm

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 2。歯の数 = 30。材料 = スチール。ボア内径 = 12mm。ピッチ円直径 = 60mm。ハブ径 = 50mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 60, ピッチ円直径 90mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 60, ピッチ円直径 90mm

    RS PRO
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1.5歯の数 = 60材料 = スチールボア内径 = 15mmピッチ円直径 = 90mmハブ径 = 50mmフェイス幅 = 15mm
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 60, ピッチ円直径 120mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 60, ピッチ円直径 120mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 2。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 15mm。ピッチ円直径 = 120mm。ハブ径 = 60mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
  • RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm RS PRO

    RS Pro シース熱電対 FAA-GSK-4.0-13-NP-2.0-C4-T-I Kタイプ, -60℃ に +350℃, 13mm

    RS PRO
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 13mmプローブ径 = 4mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 裸線テール基準合致 = IECタイプJ又はK接地型熱電対. 多様な直径で、2 mのガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル付きの組み立てタイプJ又はK接地型熱電対です。. IEC584に適合したタイプJ又はK熱電対 多様なサイズの316ステンレススチール管 先端に接地型測温接点を付けることで高速応答 2 mのIECガラス繊維ステンレススチール編組被覆ケーブル 裸線テール プローブの使用温度範囲:-60 → +350 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Elbow Adaptor, M5 x 4 mm RS PRO

    Elbow Adaptor, M5 x 4 mm

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = M5、オス。コネクタB = プッシュイン4 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = M5オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。動作温度 Max = +60℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
  • Metric Male Elbow Adapter 4 mm M5 RS PRO

    Metric Male Elbow Adapter 4 mm M5

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様コネクタA = M5、オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスねじ材料 = 真鍮製ボディ材質 = プラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm M5 RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm M5

    RS PRO
    ¥9,698税込¥10,668
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 4mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 m 非水洗式 RS PRO

    RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 4 m 非水洗式

    RS PRO
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能を強化する PBT プラスチック製ハウジングから製造されているため、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様センサ技術 = 超音波検出範囲 = 4 mアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mAケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非水洗式材質 = PBTmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありmmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 1mΩ, 1050, 4W

    RS PRO
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1mΩテクノロジー = マンガニン合金パッケージ/ケース = 1050許容差 = 1%定格電力 = 4W温度係数 = 60ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = 125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 m ねじの呼び M30 RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 m ねじの呼び M30

    RS PRO
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼び = M30センサ技術 = 超音波本体形状 = ネジ付きバレルアナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = あり℃RoHS指令(10物質対応)対応