カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • エスコ(70)
  • WPH(42)
  • OHSATO(大里)(38)
  • 大阪魂(25)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • 由良産商(17)
  • TRUSCO(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • ツツミ工業(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • SMC(8)
  • 八幡ねじ(7)
  • 丸エム製作所(6)
  • PEM(旧ユーロテック)(6)
  • タイゴン(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 池田金属工業(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x15」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro ナイロン M4 x 15mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = ナイロン本体形 = 六角スタッド長さ = 6mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm仕上げ = プレーンスペーサの両端は同じねじサイズです。. メトリックねじ付き絶縁スペーサ - ナイロン. メトリックねじ付き絶縁スペーサ、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 15mmRS PRO
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 15mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = メス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角ねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 10mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mmRS PRO
4,498税込4,948
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:15mm 黒RS PRO
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 15mmカラー = 黒RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735) RS PRORS PRO マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m(1253735)RS PRO
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 15A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT III 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III安全作業電圧は、これらのリードとそれらが接続されているテストメータの組み合わせによって決まります。テストメータでこれらの高性能マルチメータテストリードセットを使用する前に、テストメータ自体の保護機能、ヒューズ、及び安全定格を確認してください。. RS Pro マルチメータテストリードセット、 1000 V. この高品質マルチメータテストリードセットは、IEC1010 Cat III 1000 V安全基準に適合するように設計されたテストリードとアクセサリで構成されています。IEC1010 CAT III 1000 V定格のマルチメータ及びその他のテスト機器で使用するのに最適です。マルチメータのテストリードは、電圧、電流、キャパシタンス、およびその他のタイプのテストに使用される。 セットは鋭い歯およびばねの設計として非常に有用であるワニクリップ ( 別名わにクリップである ) を含んでいるそれらは何でもにすぐにおよび容易なテスト関係を作ることができることを意味する。配線を交差させたりショートさせたりすることなく、回路をテストできます。 RS Pro には RS によって承認されたマルチメータテストリード、マルチメータ、アクセサリが幅広く用意されています。つまり、製品はお金に価値があり、信頼できる高品質であるということです。交換用ヒューズは RS 品番を参照してください ; 161-1530 161-1530 。. 特長と利点:. リード長は 1.2m の二重絶縁シリコンで、銅の導体は単線で接続されています 定格電流 15 A. セットの内容. 1.2 mシリコンラバーリードペア(両端はそれぞれ4 mmシュラウド付き直角プラグと4 mmシュラウド付きストレートプラグ) x 1ペア 2.0 mmの金属先端のプラグイン式マルチメータプローブ x 1ペア プラグイン式スプリング内蔵グラバフック x 1ペア プラグイン式わに口クリップ x 1ペア. 安全上の注意 毎回使用する前に、テストプローブに亀裂や擦り切れたリードがないか必ず点検してください。欠陥が見つかった場合は、プローブを使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ、3/8インチ 46ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 1/4インチ、3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 46ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型RS Pro 1/4インチ、3/8インチソケット及びビット46点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び3/8インチのスクエアドライブソケットセットには、マイナス、プラス、Poziを含む46個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 100 mm、150 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備士 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 3/8インチドライバ: ソケット: 15、16、17、18、19、21、22、24 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 150 mm F x 1/4インチMアダプタ ユニバーサルジョイント 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 mm ビットソケット: プラス: PH1、PH2、PH マイナス: 3、4、5 mm ビット: マイナス: 3、4、5.5、7 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrive: PZ1、PZ2、PZ3 ラチェットハンドル スピナハンドル スライド式Tバー エクステンションバー: 100 mm カプラ ユニバーサルジョイント このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:15mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:15mm 黒RS PRO
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 15mmカラー = 黒RS Pro 黒色ナイロンローレット加工サムスクリューノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。 . このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。このノブを使用することで、耐衝撃性に優れた熱可塑性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。亜鉛めっきスチール製スタッドは腐食に強く、摩耗や損傷時にねじ山を保護します。 オスつまみねじ M4 x 10 mm ( RS ; 8304145 8304145 )、 M6 x 15 mm ( RS ; 8304158 8304158 )。 . 特長及び利点. 熱可塑樹脂製ボディと亜鉛めっきスチール製スタッドを備えています 伸張強度が高く、軽量です 省スペース用途向けの先細低プロファイルです . 用途. ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。可能な用途: 産業機械 電子機器エンクロージャ向けです 照明器具 オーディオ機器 オフィス家具、家庭用家具
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒RS PRO
6,098税込6,708
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒RS PRO
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:22mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:22mm 黒RS PRO
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 22mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒RS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 22mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒RS PRO
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 22mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒RS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒RS PRO
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒RS PRO
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒RS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:18mm 黒RS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRORS PRO HDMIケーブル 長さ:15m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オスRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
15 Mtr Active HDMI M-M HS+E ケーブル、黒このブースト HDMI ケーブルは、無酸素銅( OFC )製で、デバイス間の高品質な接続が可能です。ケーブルはアクティブに増幅され、最大 50 m まで配電できます(購入モデルによって異なります)。1080P の解像度で高品質の画像をサポート。 3D サポート、オーディオリターンチャンネル( ARC )、イーサネットチャンネルと組み合わせることで、インターネットにアクセスしながらホームシアターシステムのサウンドで高品質の動画を楽しむことができます。 USB コネクタは予備電源用で、通常の使用では不要です。 ケーブルはアクティブに増幅されるため、入力 / 出力ラベル( TV / ディスプレイなどに接続されている出力)に従って正しく設置する必要があります。特長と利点イーサネット対応 HDMI ハイスピードケーブル 積極的に後押しされる OFC 銅ケーブル 二重シールド HDMIイーサネットチャンネル オーディオリターンチャンネル HDMI 経由の 3D 4K x 2k 解像度をサポート カラースペースのサポートの拡張 予備電源用の USB 接続仕様コネクタ A : HDMI M コネクタ B : HDMI M 長さ: 15 メートル 色: 黒
仕様長さ = 15mコネクタ1 = HDMIコネクタ 2 = HDMIHDMIケーブル通信速度 = 高速HDMIバージョン = 1.4最大解像度 = 1080pコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒シールド = アルミマイラーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メスRS PRO
2,498税込2,748
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro EPDM オス - メス円筒形ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、優れた EPDM ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高い振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品にかかる過剰な衝撃や振動を防止します。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です EPDM ゴムと亜鉛軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性が最適化されているだけでなく、オゾンや天候への耐性も優れています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 10mm材料 = EPDM圧縮負荷 = 16.6kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オスRS PRO
2,298税込2,528
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro EPDM オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、優れた EPDM ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高い振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品にかかる過剰な衝撃や振動を防止します。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です EPDM ゴムと亜鉛軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性が最適化されているだけでなく、オゾンや天候への耐性も優れています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = EPDM圧縮負荷 = 6kgせん断荷重 = 2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス-オスRS PRO
2,998税込3,298
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - オス円筒型ボビンです RS Pro オス - オス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - オス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています スタッドは取り付けや取り付けが簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 13.3kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メスRS PRO
1,798税込1,978
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X6直径 = 15mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.6kgせん断荷重 = 1.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO HMIパネル サイズ:15インチ, IP65 RS PRORS PRO HMIパネル サイズ:15インチ, IP65RS PRO
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI8150igディスプレイ解像度 = 1920 x 1080pixelsポート数 = 4プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 1.2GHzオンボードメモリ = 4Gフラッシュ、512M DDRAMディスプレイサイズ = 15インチIP保護等級 = IP65奥行き = 35.2mmRoHS指令(10物質対応)対応