カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(137)
  • SMC(67)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • ホンダ(55)
  • エスコ(38)
  • 岡崎精工(20)
  • オーム電機(17)
  • 東京精密(16)
  • アズビル金門(14)
  • ハーフェレ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
  • SIEMENS(13)
  • 日動工業(12)
  • WatchGuard(11)
  • グリーンクロス(10)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(10)
  • イマオコーポレーション(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5×90」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 90mm 黄 RS PRO

    スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 90mm 黄

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    スリングタイプ = ウェビング。ストレートプルロード = 3t。定格荷重2本の脚 = 4200kg。定格荷重4本の脚 = 3000kg。定格荷重チョークヒッチ = 2400kg。長さ = 5m。奥行 = 90mm。色 = 黄。エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ。。フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。 ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。 柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。 ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。 ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1セット(1個)
    翌々日出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防水 シート (ポリエチレン) RS PRO

    RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 8 m x 5 mこのポリエチレン製防水布は、 RS Pro の天候や大気中のエレメントから保護するよう簡単に設定できます。青色の素材は強力で汎用性が高く、一時的な保護、カバー、シェルターが必要な場合に最適です。 金属製のアイレットは、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で配置されているため、所定の位置に簡単に固定できます。アイレットにロープやバンジーコードを通すだけで、ロープをしっかり保持できます。軽量の熱可塑性ポリエチレン製で、洗浄可能、防水性、カビに対する耐性を備えています。30 → +70 ° C の温度範囲で使用できます。防水布は 7-8 UV 定格まで耐光性があり、日光による退色を防止します。 この防水布は、さまざまな用途に使用でき、建設、輸送、農業で使用されています。使いやすい汎用ポリエチレン製防水布は Durable で、建設資材や運搬時のシールド材に使用されています。特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .アイレット固定 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 8 m ( L ) x 5 m ( W ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 青材料 = ポリエチレン幅 = 5m長さ = 8m取り付け = アイレット
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,2.2Ω,±5%

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 2.2 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径) RS PRO

    RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 25mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 25mm

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、さまざまな直径 15 → 25 mm 、長さ 5 m のものを用意しています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 25mm材料 = EPDM長さ = 2m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 20mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 20mm

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、さまざまな直径 15 → 25 mm 、長さ 5 m のものを用意しています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 20mm材料 = EPDM長さ = 5m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 15mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 15mm

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、さまざまな直径 15 → 25 mm 、長さ 5 m のものを用意しています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 15mm材料 = EPDM長さ = 5m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング RS PRO EPDM, 17mm RS PRO

    Oリング RS PRO EPDM, 17mm

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    O リングコードは、 RS Pro の製品です。メーカーでは、耐候性に優れ、水や蒸気などの優れた密閉特性を備えた EPDM スポンジコード製品を誇ります。これらのゴム製 O リングコードは、さまざまな直径 15 → 25 mm 、長さ 5 m のものを用意しています。エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )製で、 -40~100℃の温度範囲で効果的で、元のプロファイルの約 90 % の圧縮が可能です。
    仕様直径 = 17mm材料 = EPDM長さ = 5m耐薬品性有機、無機酸、アルカリリン酸エステル系作動油 (HFD-R)シリコンオイル及びグリース極性溶媒(アルコール、ケトン、エステル)オゾン、経年劣化、耐候性に優れていますRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,47Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,47Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 47 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,22Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,22Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,10Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,10Ω,±5%

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R60 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力値 60 です。 寸法は 115 mm 40 mm 20 mm L W H )です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 60Wシリーズ = R60パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 115 x 40 x 20mm全高 = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,1kW,10Ω,±5%

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R1000 シリーズアルミメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 1000 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1kWシリーズ = R1000パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,330Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,330Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 330 、定格電力値 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,100Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,100Ω,±5%

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5%

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,22Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,22Ω,±5%

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 22 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,200W,22Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,200W,22Ω,±5%

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R200 シリーズアルミハウジング型メタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 22 、定格電力が 200 となっています。 寸法は、 190 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 200Wシリーズ = R200パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 190 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,100Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,100Ω,±5%

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値が 100 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,22Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,22Ω,±5%

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R800 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 800 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 800Wシリーズ = R800パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,100Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,100Ω,±5%

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R800 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 800 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 800Wシリーズ = R800パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体長 = 400mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,27Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,27Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 27 、定格電力値 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 27Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,470Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,470Ω,±5%

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 470 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,68Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,68Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 68 、定格電力が 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 68Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,4.7Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,4.7Ω,±5%

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングに収められた金属製クラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 4.7 、定格電力 500 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,10Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,10Ω,±5%

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 10 、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,100Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,100Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 100 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,10Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,600W,10Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R600 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 600 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 600Wシリーズ = R600パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,47Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,47Ω,±5%

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 47 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,22Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,22Ω,±5%

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 22 、定格電力 500 となっています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 22Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全高 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,220Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,220Ω,±5%

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 220 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,47Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,47Ω,±5%

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R800 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 47 、定格電力 800 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 800Wシリーズ = R800パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,10Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,800W,10Ω,±5%

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R800 シリーズアルミハウジングメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力 800 となっています。 寸法は 400 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 800Wシリーズ = R800パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 400 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,33Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,33Ω,±5%

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 33 、定格電力 500 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 33Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,150Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,150Ω,±5%

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値が 150 、定格電力が 500 です。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,220Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,220Ω,±5%

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、 220 の抵抗と定格電力 500 を備えています。 寸法は 335 mm 60 mm 30 mm (長さ 幅 高さ)です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 335 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,47Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,400W,47Ω,±5%

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R400 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗が 47 で、定格電力が 400 です。 寸法は、 265 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 400Wシリーズ = R400パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 265 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5% RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,300W,47Ω,±5%

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R300 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗値 47 、定格電力 300 です。 寸法は 215 mm 60 mm 30 mm L W H )です。この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)
    仕様抵抗 = 47Ω定格電力 = 300Wシリーズ = R300パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -200ppm/℃最大温度係数 = +200ppm/℃寸法 = 215 x 60 x 30mm全体の幅 = 60mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 防水 シート (ポリエチレン) RS PRO

    RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 5 m x 4 mこの RS Pro ポリエチレン製防水布は、強力で柔軟性の高い青色の素材で、特に天候や大気中の物質に対する一時的な保護、カバー、シェルターが必要な場合に最適です。 この防水布には、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で穴が開けられている金属製アイレットがあるため、簡単に固定できます。このシートは、アイレットにロープや質の質の質を入れることで固定できます。ポリエチレン製なので、防水性、洗浄可能、防カビ性を備えています。防水布は、 -30 → +70 ° C の温度範囲で使用でき、 7-8 UV 定格に対して耐光性がある素材から作られているため、直射日光下で退色しません。 この汎用ポリエチレン製防水布は Durable で、簡単に使用できます。建設資材のカバーから、輸送中の物品の保護、特に農業、建設、輸送業界の保護まで、あらゆる用途に実用的です。特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 5 m ( L ) x 4 m ( H ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様カラー = 青材料 = ポリエチレン幅 = 4m長さ = 5m取り付け = アイレット
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/hRoHS指令(10物質対応)対応