カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(10)
  • SMC(325)
  • YAGEO(126)
  • ARCOL(OHMITE)(84)
  • VISHAY(46)
  • マキテック(30)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • アズワン(19)
  • エスコ(14)
  • テラウチ(寺内製作所)(10)
  • TRUSCO(9)
  • WISENET(9)
  • シャープ(8)
  • 司化成(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • EARTH MAN(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • BOURNS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m500w」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2512(6432M), 3W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2512(6432M), 3WRS PRO
1,498税込1,648
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 3WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 0805 (2012M), 0.125W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 0805 (2012M), 0.125WRS PRO
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 2010 (5025M), 0.75WRS PRO
559税込615
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.75WRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 500mΩ, 1206 ( 3216 M ), 0.25WRS PRO
319税込351
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.25WRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.5W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(5000個)
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 25 - 30AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
99,980税込109,978
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
169,800税込186,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 170V接触抵抗 = 200 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 1.8mm長さ = 7mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
78,980税込86,878
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 m., 150 m.コンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
78,980税込86,878
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 m., 150 m.コンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 10 - 15AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 25 - 30AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
449,800税込494,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 15 - 20AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 30 - 35AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
439,800税込483,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
449,800税込494,780
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = 1 ℃最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 175V接触抵抗 = 150 m., 250 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 1.5ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.54mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
99,980税込109,978
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 150 m.コンタクト材質 = ロジウム最大リリース時間 = 0.1ms動作時間(バウンス含む) = 0.6ms感動値 = 30 - 35AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2mm長さ = 10mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
76,980税込84,678
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mΩ, 150mΩコンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 20 - 25AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
76,980税込84,678
1箱(500個)
5日以内出荷
仕様接点構成 = SPCOフォームA最大スイッチング電流 = 500mA最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 200V接触抵抗 = 100 mΩ, 150mΩコンタクト材質 = イリジウム最大リリース時間 = 0.05ms動作時間(バウンス含む) = 0.7ms感動値 = 25 - 30AT実装タイプ = スルーホール実装幅 = 2.2mm長さ = 14mm
RS Pro 真鍮製バー(角棒), 500mm x 19.5mm x 3.18mm RS PRORS Pro 真鍮製バー(角棒), 500mm x 19.5mm x 3.18mmRS PRO
11,980税込13,178
1セット(4個)
5日以内出荷
仕様フォーム = フラットバー長さ = 500mm幅 = 19.5mm高さ = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
52,980税込58,278
1セット(2個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 20mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
46,980税込51,678
1セット(5個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 12mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 25mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
16,980税込18,678
1セット(10個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 4mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 40mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
32,980税込36,278
1セット(5個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 10mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 30mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。 303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。 RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
21,980税込24,178
1セット(5個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 8mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 8 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドどのような構造をまとめても、この金属ロッドは必要な機械的強度と耐腐食性を備えています。これは 303 オーステナイトステンレススチール製です。溶接と機械加工により成形と接着が可能な信頼性の高い素材です。 この 1.5 m のロッドは非磁性で導電性が非常に低いため、他の部品からの干渉が発生しないように装置又はシステムで安全に使用できます。耐熱性もあるため、高温環境での使用に適しています。反応レベルが低いため、食品加工の状況に安全に適合します。 他の RS Pro 部品と同様に、このステンレススチール製金属ロッドは、安全性と品質に関して徹底的にテストされています。橋やバリア壁の建設に定期的に使用され、航空機の用途や産業環境にも最適です。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 8 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率 (100 ° C) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
14,980税込16,478
1セット(10個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 3mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500MPa硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3W/mKRS Pro 1.5 m x 3 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッドRS Pro の Durable ステンレススチールロッドは、さまざまな用途で簡単に溶接及び機械加工されています。長さ 1.5 m 、直径 3 mm に対応しています。 この金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、フリー機械加工特性に硫黄を含有しています。非磁性、耐熱、低導電性のため、他の部品からの干渉を受けずに、装置内で安全に使用できます。また、腐食や熱に対する耐性も非常に高く、機械的及び結合 Allied のエンジニアリング目的での細工したスチールの英国規格 BS970 Part 1 ( 1983 )仕様に適合しています。 ステンレススチールロッドは、ヘビーデューティな構造や産業用途に役立ちます。この製品は、橋やバリア壁の建設、高温環境、食品加工、航空機の用途などで使用されています。特長と利点.ステンレス製ロッド . 303S31 ステンレススチール製 .長さ 1.5 m .直径 3 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
34,980税込38,478
1セット(2個)
7日以内出荷
フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 16mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。 金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mmRS PRO
26,980税込29,678
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1 mmこの頑丈なステンレススチールシートは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高いその他の環境での使用に最適です。海洋及び化学エンジニアリングから食品製造まで、さまざまな用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。 この非磁性シートは、オーステナイトのスチール組成により Durable 性が高くなっています。この構成には、耐腐食性と溶接性を高めるために使用されるモリブデンが含まれています。腐食性の液体が使用されている加工に最適です。モリブデンの高い耐孔性により、最も過酷な環境でもシートの寿命を延ばす材料です。 この金属シートは、信頼の RS Pro シリーズに属しており、寸法は 500 mm x 300 mm x 1 mm です。エンジニアによって品質と一貫性が厳しくテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .長さ 500 mm .直径 300 mm .厚さ: 1 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラーRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 MpaRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
31,980税込35,178
1セット(5個)
7日以内出荷
RS PRO V17
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 12mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
22,980税込25,278
1セット(5個)
7日以内出荷
RS PRO V17
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 10mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
27,980税込30,778
1セット(1個)
7日以内出荷
RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 25mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
36,980税込40,678
1セット(2個)
7日以内出荷
RS PRO ステンレス・スチール・ロッド
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 18mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
5,498税込6,048
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 4mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 19mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 13mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 25mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 9mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒