つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒RS PRO7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス