カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 機構部品(14)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • WPH(70)
  • エスコ(51)
  • OHSATO(大里)(40)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • ツツミ工業(36)
  • SMC(33)
  • 大阪魂(19)
  • TRUSCO(16)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • DUCATI(15)
  • 由良産商(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • 丸エム製作所(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • 三星産業貿易(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • 池田金属工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x15」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M5 x 15mmRS PRO
5,698税込6,268
1袋(50個)
当日出荷
仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M5 x M5ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M5スレッドサイズB = M5六角ねじ二面幅 = 8mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒RS PRO
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M5 x 15 黒RS PRO
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 x 15 黒 RS PROつまみノブ RS PRO マルチローブ, M5 x 15 黒RS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M5 x 15ネジ径 = 28mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = マルチローブ取り付けタイプ = ねじ取り付けボディ材質 = 熱可塑樹脂カラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 5mmピッチ RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 12歯 5mmピッチRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 12ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 18歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 18ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 15歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 36歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 14歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 14ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 20ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 40歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 48歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 48ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 30歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 26歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 26歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 26ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 22歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 22ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 5mmピッチ ボア6mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 24歯 5mmピッチ ボア6mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 24ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 6mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 60歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 60ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mm RS PROタイミングベルトプーリー RS PRO 32歯 5mmピッチ ボア8mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
5M-15 mm. 5 mmピッチ x 15 mm幅ベルト 高強度素材使用 同期HTDベルト向け 必要なシャフトサイズに合わせて簡単に再穿孔可能 プーリー幅20.5 mm
仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 15mmボア = 8mm材料 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒RS PRO
6,098税込6,708
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒RS PRO
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:22mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:22mm 黒RS PRO
659税込725
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 22mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒RS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 22mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:22mm 黒RS PRO
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 22mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M4 直径:18mm 黒RS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M4ネジ径 = 4mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒RS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M8 直径:26mm 黒RS PRO
6,398税込7,038
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M6 直径:26mm 黒RS PRO
5,998税込6,598
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 26mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒 RS PROつまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:18mm 黒RS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
ネジ = M5ネジ径 = 5mmネジ長さ = 15mmノブ形状 = ローレット加工取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 18mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RS Pro デュローレット加工オスノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。 これらのオスノブは、Duroplastボディと亜鉛めっきスチールねじスタッドの組み合わせで構成されています。Duroplastは、繊維(綿又はウール)で強化された複合熱硬化プラスチックで、ガラス繊維に似た繊維強化プラスチックです。軽量でありながら耐久性が高く、幅広いライト / ミディアムデューティ用途に最適です。ねじスタッドの亜鉛めっきスチールにより、一般的な使用中にねじ山が摩耗に耐えることができます。オス型ノブ. . 特長と利点. 亜鉛メッキ鋼板製ネジ付きスタッド デュロプラスト樹脂製ボディ グリップ力を高めるローレット加工を施したエッジ . 用途. キャビティなしの頑丈な形状により、有害な残留物の蓄積を防止するため、これらのノブは、次のようなさまざまな用途で使用されています。 製造 オーディオ機器 映像機器 メンテナンス
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 床用モール, 長さ 5m PVC RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 5m PVCRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 15 x 30mm長さ = 5m内部寸法 = 15 x 30mm色 = グレー材質 = PVCチャンネル数 = 1
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メスRS PRO
2,998税込3,298
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5X12直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 14.6kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リレー 5V dc SPST RS PRORS PRO リレー 5V dc SPSTRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様コイル電圧:5V dc接点構成:SPSTスイッチング電流:6 Aターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:147 mΩ最大スイッチング電圧 AC:400V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dcアプリケーションタイプ:電力長さ:28mm奥行き:5mm高さ:15mm寸法:28 x 5 x 15mmコイルと接点間の耐電圧:4kV acUL (ファイル番号E133481)、VDE (ファイル番号40020043). スリムリレー. スリムサイズ(幅5 mm) 高感度、コイル電力170 mW 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 6 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 クリアランス / 沿面距離: 8 mmコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板取付接点構成1c端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC400/DC125接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式