カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- SMC(31)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- エスコ(4)
- 古里精機製作所(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 大阪魂(3)
- EPSON(2)
- CKD(2)
- シャープ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Canon(2)
- コンパル(2)
- OHSATO(大里)(2)
- MICROCHIP(2)
- Seeed Studio(2)
- 由良産商(2)
- イスカル(1)
- キンボシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5x90」の検索結果

RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 8 m x 5 mこのポリエチレン製防水布は、 RS Pro の天候や大気中のエレメントから保護するよう簡単に設定できます。青色の素材は強力で汎用性が高く、一時的な保護、カバー、シェルターが必要な場合に最適です。 金属製のアイレットは、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で配置されているため、所定の位置に簡単に固定できます。アイレットにロープやバンジーコードを通すだけで、ロープをしっかり保持できます。軽量の熱可塑性ポリエチレン製で、洗浄可能、防水性、カビに対する耐性を備えています。30 → +70 ° C の温度範囲で使用できます。防水布は 7-8 UV 定格まで耐光性があり、日光による退色を防止します。 この防水布は、さまざまな用途に使用でき、建設、輸送、農業で使用されています。使いやすい汎用ポリエチレン製防水布は Durable で、建設資材や運搬時のシールド材に使用されています。特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .アイレット固定 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 8 m ( L ) x 5 m ( W ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = 青材料 = ポリエチレン幅 = 5m長さ = 8m取り付け = アイレット
RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 5 m x 4 mこの RS Pro ポリエチレン製防水布は、強力で柔軟性の高い青色の素材で、特に天候や大気中の物質に対する一時的な保護、カバー、シェルターが必要な場合に最適です。 この防水布には、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で穴が開けられている金属製アイレットがあるため、簡単に固定できます。このシートは、アイレットにロープや質の質の質を入れることで固定できます。ポリエチレン製なので、防水性、洗浄可能、防カビ性を備えています。防水布は、 -30 → +70 ° C の温度範囲で使用でき、 7-8 UV 定格に対して耐光性がある素材から作られているため、直射日光下で退色しません。 この汎用ポリエチレン製防水布は Durable で、簡単に使用できます。建設資材のカバーから、輸送中の物品の保護、特に農業、建設、輸送業界の保護まで、あらゆる用途に実用的です。特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 5 m ( L ) x 4 m ( H ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = 青材料 = ポリエチレン幅 = 4m長さ = 5m取り付け = アイレット