カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(2,209)
  • 大阪魂(2,205)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
  • イマオコーポレーション(132)
  • 三興マテリアルサプライ(118)
  • エスコ(114)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(100)
  • TRUSCO(96)
  • MIYOSHI(小西製作所)(93)
  • 工進(89)
  • 廣杉計器(85)
  • 八幡ねじ(83)
  • 岩田製作所(82)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • omron(オムロン)(65)
  • KITO(キトー)(65)
  • PISCO(ピスコ)(62)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(62)
  • ナベヤ(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 14」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥6,198税込¥6,818
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.7mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5 (#6), 青 RNYDシリーズ, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3.5 (#6), 青 RNYDシリーズ, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 3.7mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#6)色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 20.4mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 16AWG to 14AWG RS PRO

    RS Pro 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4, 16AWG to 14AWG

    RS PRO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21mmRS Proアイレット. RS Proがお届けするこのアイレットは、頑丈さと品質を追求した優れた製品です。さまざまな環境で非絶縁リング端子を使用できますが、このスズめっきアイレットで間違いありません。各種ワイヤサイズに対応し、それぞれの用途に適合する圧着リングが揃っています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 非絶縁. スタッドサイズ: M3 → M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極ヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 V acヒューズサイズ = 5 x 20mmIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス スナップイン 6A 5 x 20mm

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = スナップインジェンダー = オス定格電流 = 6Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = 2極定格電圧 = 250 V acIEC 60320-1. ; 811-7216 811-7216 及び ; 811-7210 811-7210 は照光式スイッチ付きです。. IEC C14差込口、スイッチ付きヒューズ、スナップマウント. ヒューズ付きパネル取り付けIEC C14電源差込口コネクタは様々な色の内蔵DPSTスイッチを備え、非照光式タイプと照光式タイプがあり、C13プラグと併用するためのスナップ取り付け式です。. パネル取り付け、スナップイン はんだ、FASTONコンタクト4.8 x 4.8 絶縁抵抗: 最小1000 MΩ 本体の材質: ナイロン 使用温度範囲: 0 → 70 ℃ 定格6 A、250 V ac パネル切抜き寸法: 59.1 x 28.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO IECプラグ RS PRO

    RS PRO IECプラグ

    RS PRO
    ¥989税込¥1,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Cat6 ケーブル RS PRO

    RS PRO Cat6 ケーブル

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO Y形圧着端子 RS PRO

    RS PRO Y形圧着端子

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1494 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 3mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1475 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJ調節可能バヨネット式熱電対. 熱電対の挿入深さを調節可能 先端径: 6.0 m 170 mmスプリングと調節可能な固定キャップ(内径11.5 mmシングルスロット) ステンレススチール製編組被覆のガラス繊維絶縁リード、7/0.2 mm 定格温度: 350℃ ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠 タイプJとKを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 XQ-1493 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRO

    RS Pro 熱電対 XQ-1493 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃

    RS PRO
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    欠品中
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -60℃最大検出温度 = +350℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = 標準コネクタ基準合致 = IECタイプK又はJワッシャ熱電対(標準プラグ付). 熱電対はワッシャアイレットに収容 先端接地型で高速応答を実現 クリアランス穴が6 mmのワッシャ 2 m絶縁ガラス繊維、ステンレススチール編組被覆延長リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG RS PRO

    RS Pro Y形圧着端子, 黄 4 → 6mm2 12AWG to, 10AWG

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = SNYD絶縁 = 絶縁幅 = 14mm最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄全長 = 30.5mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応