カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,244)
- 機構部品(598)
- メカニカル部品(587)
- 配管・水廻り設備部材(204)
- 物流用品(194)
- 制御機器(138)
- 切削工具(130)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
- 作業工具(102)
- 電動工具(46)
- パソコン/周辺機器(41)
- 測定用品(39)
- 建築金物(36)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 清掃用品(33)
- 電気材料(27)
- 家電(26)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- バイク部品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 整備工具・収納(9)
- バイク純正部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 自動車補修部品(7)
- 厨房用品(6)
- 溶接用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 梱包用品(4)
- オフィス家具(4)
- カー用品(4)
- 空圧工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 研磨材(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- KHK(小原歯車工業)(55)
- MIYOSHI(小西製作所)(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(142)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(84)
- RS PRO(71)
- TRUSCO(61)
- アサ電子工業(43)
- イマオコーポレーション(113)
- エスコ(144)
- ナベヤ(45)
- ハイロック(46)
- 三木プーリ(61)
- 三興マテリアルサプライ(118)
- 八幡ねじ(71)
- 大阪魂(1,972)
- 岩田製作所(60)
- 廣杉計器(88)
- 日産ネジ(48)
- 椿本チエイン(42)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m6 14mm」の検索結果

六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥179税込¥1971パック(4本)翌々日出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質鉄十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥490税込¥5391個翌々日出荷材質鉄内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
スクリュー パン 98507-06014
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷主な適合純正品番92501-06015,92503-06015主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(32個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥88~税込¥97~1袋(20枚)ほか当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM6ネジ用 受座
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷WAKIアジャスターシリーズ専用受座材質鋼(3価クロメート)サイズM6ネジ用寸法H(mm)7.9寸法t(mm)1.1寸法D(Φmm)19寸法D1(Φmm)7.4寸法d(Φmm)2.5寸法θ°120寸法P.C.D.(mm)14寸法MM6×1
六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥62税込¥681個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
小型ローレットつまみ(M6雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥179~税込¥197~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から36日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
M6 ボールプランジャー(樹脂製)
エスコ¥239税込¥2631個当日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
JIS ロック止ワイヤ 14mm 両コース
コンドーテック¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から7日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ使用荷重(t)3.28(垂直吊り2本吊り時)呼び(Aシンブル)14ロープ径(Φmm)14ロープ仕様14mm 6×24 O/O
小型ローレットつまみ(M6ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個当日出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)20種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM6タキゲンコード1907材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
M6 ボールプランジャー(樹脂製)
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷寸法(mm)A:M6、B:3.5、C:14、D:1材質(本体)デルリン(ポリアセタール)材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)9~13
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥200税込¥2201パック(6個)翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
サラバネNM6M6
大阪魂¥667税込¥7341袋(41個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)1全高(mm)6.3寸法S(mm)10寸法D(mm)14寸法T(mm)1寸法h(mm)4.9呼び径dM6
14mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5058材質特殊工具鋼全長(mm)40
...