カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 機構部品(17)
  • 電気材料(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(15)
  • ARCOL(OHMITE)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • KEMET(89)
  • KHK(小原歯車工業)(50)
  • KITO(キトー)(348)
  • KTC(49)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(71)
  • omron(オムロン)(102)
  • OSG(オーエスジー)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • SMC(1,012)
  • TRUSCO(50)
  • イマオコーポレーション(47)
  • エスコ(82)
  • 三興マテリアルサプライ(40)
  • 三菱電機(46)
  • 大阪魂(732)
  • 第一測範(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 150」の検索結果

80件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 抵抗器, 150Ω, 2512(6432M), 6W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 150Ω, 2512(6432M), 6W

    RS PRO
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150Ωテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 編組アースリード 150mm RS PRO

    RS Pro 編組アースリード 150mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 150mm導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm M6 RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm M6

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5チューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = Metricネジインレットネジサイズ = M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m RS PRO

    Screw in Pt100 RTD Class A 4 wire 6x150m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = NPT 1/4配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ2mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ2mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 2mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 黄 RS PRO

    RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 黄

    RS PRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M6色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 29.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 青 RS PRO

    RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 青

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M6色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 赤 RS PRO

    RS PRO 丸形圧着端子, 内径:6.4mm, スタッド径:M6, 赤

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
    仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M6色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 27.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x150mm, M12 Connector RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x150mm, M12 Connector

    RS PRO
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PRO

    Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PRO

    Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = ケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66 RS PRO

    RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66

    RS PRO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 4-Wire Tailタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm RS PRO

    RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 4-Wire Tailタイプ, 0℃ に +1100℃, 150mm

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 4-Wire Tail基準合致 = IECKタイプ無機質絶縁デュプレックスプローブ. ステンレススチール310、曲げ可能プローブ 高圧力 / 真空 / 振動用途に最適 2チップジャンクション、シースからセンサを絶縁 第1チップが故障した場合、第2チップをバックアップに使用可能。センサを即座に取り替える必要がありません。. プレーンポットシール 1 mデュプレックスPTFE, 4 芯 7 / 0.2 mmケーブル 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃. ポットシール: 0 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:150mm RS PRO

    RS PRO 熱電対センサ, , Pt 100タイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:150mm

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様センサータイプPT100、プローブの長さ150mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:150mm RS PRO

    RS PRO ミネラル絶縁熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:6mm, プローブ長さ:150mm

    RS PRO
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:25mm, 長さ:6m 片面

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 25mm。厚さ = 3.2mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 24.1N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面 RS PRO

    RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:6m 片面

    RS PRO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    幅 = 12mm。厚さ = 2.4mm。長さ = 6m。バックの材質 = シリコーンフォーム。色 = 白。片面 / 両面 = 片面kg/m3。接着材料 = アクリル。引張強度 = 31N/cm。動作温度 Max = +200℃。。ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。斬新なフォームテープです。 RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Elbow Adaptor, M5 x 6 mm RS PRO

    Elbow Adaptor, M5 x 6 mm

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    コネクタA = M5、オス。コネクタB = プッシュイン6 mm。空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = M5オス。ねじ材料 = ニッケルめっき黄銅。最高使用圧力 = 10バール℃。。RS Proワンタッチ式継手 - メートル系. 特長と利点:. ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 すべてのモデルは六角レンチで狭い場所での配管に便利 スリーブを押して継手からチューブを取り外すことで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)スリーブを即時かつ簡単に取り外し可能 継手はねじにテフロン処理又はOリングを装備 ニッケルめっき黄銅ボディは、汚染を防止し、長寿命を実現. 仕様. 空気での使用に最適 動作圧力範囲: 0 → 150 psi 負圧: -29.5インチHg 動作温度範囲: 32 → 140 °F. 製品用途の情報. 空気配管及び広範囲な用途に使用可能です。
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:6m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様バックの材質 = シリコーンフォーム幅 = 20mm長さ = 6m厚さ = 6.4mm色 = 白接着材料 = アクリル引張強度 = 24.1N/cmフォーム密度 = 208kg/m3最高動作温度 = +200℃最低動作温度 = -55℃ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. シリコンスポンジ. 温度範囲: -55℃ → +200℃ 優れた回復 / 圧縮耐性 火災 / 煙性 / 毒性要件に十分に適合 UL94-V0準拠の難燃性 中品位スポンジ(グレー) 柔軟品質スポンジ(白) 5種類の幅と厚さの組み合わせ 長さ(グレー): 5 m、長さ(白): 6 m. 代表的用途:. 埃や湿気のシーリング ガタ音ストリップ ドア閉鎖ストリップRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様コネクタA = M5、メスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
  • つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:50mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO マルチローブ, M10 直径:50mm 黒

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。メスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 オスノブ 亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 スルースレッドノブ 亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 . 特長及び利点. 熱可塑性樹脂製ハンドル 亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド マットブラック仕上げ 動作温度範囲 -20℃.+110 短期間での+170℃の耐熱が可能 ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある . 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。一般的な用途:. アクセスドア 引き出し・パネル(家庭用・産業用) クランプとフィクスチャー 産業機械 食品調理機械 医療用家具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO RS PRO

    熱伝導シート RS PRO

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.5mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.25mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.127mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
  • RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO

    RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)3.15遮断電流(A)(最大)1500リード線無サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.051mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.025mm長さ = 50インチ幅 = 6インチ
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.05mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.2mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
  • RS PRO Pt100 センサ RS PRO

    RS PRO Pt100 センサ

    RS PRO
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.4mm長さ = 1.25m幅 = 150mm
  • RS PRO スチールシム RS PRO

    RS PRO スチールシム

    RS PRO
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Proステンレススチール製ノブ. RS Pro のステンレススチールシムシリーズです。あらゆる要件に適合するように、さまざまな厚さのものを用意しています。 ステンレススチールは優れた耐食性、強度及び加工特性を備えています。 このスチールシムシリーズには、次のサイズがあります。 ; 519024 519024 - 1.25 m x 150 mm x 0.05 mm ; 518801 518801 - 1.25 m x 150 mm x 0.1 mm ; 518762 518762 - 1.25 m x 150 mm x 0.2 mm ; 518857 518857 - 1.25 m x 150 mm x 0.25 mm ; 518980 518980 ~ 1.25 m x 150 mm x 0.3 mm ; 519062 519062 - 1.25 m x 150 mm x 0.4 mm ; 519119 519119 - 1.25 m x 150 mm x 0.5 mm ; 518942 518942 - 1.25 m x 150 mm x 0.8 mm ; 518829-50 インチ 518829-50 インチ x 6 インチ x 0.127 mm ; 519074 519074 - 50 インチ x 6 インチ x 0.025 mm ; 519096 519096 - 50 インチ x 6 インチ x 0.051 mm ; 518946 518946 - シムキット、スチール. 特長と利点:. 精密ブランドのステンレススチールシムストックは、全面が硬質で冷間圧延されたタイプ 302 - 耐腐食性及び防錆性を備えています ロックウェル硬さ: C40-45 SAE-30302 、 AISI-T302 、 ASTM A-666 に適合しています 究極の引張強度: 185,000p.S.I.最小 . 代表的用途. シムは、物体の間の小さな隙間又は空間を埋めたり、同一平面に揃えたり高さを調整するのに使用する薄い材料です。産業用機械では、時間の経過とともに部品が摩耗又は摩減して、機能が損なわれることがあります。こうした摩耗を低減するために、機械部品の間にシムを取り付けて調整又は位置合わせして、機械の機能や寿命を向上させることができます。 これらのスチールシムは、次の用途に使用できます。 機械の精密調整及び位置合わせ 金型及びダイのセットアップ 機械の修理とメンテナンス モータポンプ及びその他の機械の取り付け プロトタイプ作業。 . よくある質問. スチールシムの用途は. シムは厚さが異なり、次のようなさまざまな作業に使用されています。 平らな面を提供します ギャップを埋めるために使用します 2 つのオブジェクト間のクリアランスを減らします ステンレススチールシムストックは、スプリングクリップ、リテーナー、ワッシャを作成するのに最適です。 ステンレススチールの寿命はどのくらいですか. ステンレス製のアイテムは、長寿命で、平均して 15 ~ 25 年かかります。これは、耐腐食性があり、メンテナンスがほとんど必要ないためです。
    仕様材料 = ステンレス鋼厚さ = 0.3mm長さ = 1.25m幅 = 150mm