カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(890)
  • 制御機器(334)
  • ねじ・ボルト・釘(247)
  • メカニカル部品(183)
  • 切削工具(172)
  • 作業工具(117)
  • 測定用品(93)
  • 物流用品(79)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 機構部品(46)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 建築金物(30)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 電気材料(26)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 電動工具(19)
  • 保管用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 安全用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 測定関連サービス(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 家電(8)
  • 安全標識(7)
  • 空圧工具(7)
  • バイク部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 医療(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 研磨材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 150mm」の検索結果

関連キーワード
2,585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M6x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    925税込1,018
    1パック(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949HJ-65種別全ねじ
  • M 6x150mm ボールタップアーム エスコ

    M 6x150mm ボールタップアーム

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AB-21
  • ステンレス カットボルト 全長150mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長150mm

    水本機械製作所
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
  • 六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)

    大阪魂(21件のレビュー)
    259税込285
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコ

    M6 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-650長さ(mm)50ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M6x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M6x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    810税込891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HK-5長さ(mm)150
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    599税込659
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

    六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)

    大阪魂
    51,980税込57,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(141件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂

    平行ピン A種m6(S45C/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
  • # 3x150mm [+]ドライバー エスコ

    # 3x150mm [+]ドライバー

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品
  • RS Pro 編組アースリード 150mm RS PRO

    RS Pro 編組アースリード 150mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ = 24 x 20 x 0.2 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 10.05 mm2長さ = 150mm導体抵抗 = 1762 Ω/kmスタッドサイズ = M6ケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS EN 13602:2002, BS4109編組アースリード. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、一般に車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 特長と利点:. 各種サイズの高品位スズめっき銅編組アースリードは、さまざまな用途に適しており、車載、航空宇宙、鉄道などの産業用に使われています。. 振動の高い箇所向けの柔軟性の高いブレードです。 BS4109に適合 ろう付けシーム端子構造 両端にメトリック端子が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • #3 x150mm [+]オフセットドライバー エスコ

    #3 x150mm [+]オフセットドライバー

    エスコ
    1,860税込2,046
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM6商品構成単品
  • 10x 150mm [-]オフセットドライバー エスコ

    10x 150mm [-]オフセットドライバー

    エスコ
    2,730税込3,003
    1本
    翌日出荷
    適合ねじM6商品構成単品
  • PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品
  • 平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(8件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
  • PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    2,690税込2,959
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0全長(mm)270適合ねじM6-8商品構成単品
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LB-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • タイラツプ150MM BIGM(丸山製作所)

    タイラツプ150MM

    BIGM(丸山製作所)
    96税込106
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイラツプ150MM図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6
  • 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LL-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573LA-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
  • SUS310S 寸切り 両面取り M6 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M6

    大阪魂
    988税込1,087
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1ねじの呼びM6
  • 6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン

    6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)

    グローベン
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
    トラスコ品番124-7023質量(g)600
  • グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORX

    グルースティックΦ7mm×150mm 6本入

    WORX
    309税込340
    1セット(6本)
    翌日出荷
    手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ1mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 1mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CH-4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • チタン 寸切り 両面取り M6 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M6

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • ボールベアリング60mm150mm6412 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング60mm150mm6412

    SKF(日本エスケイエフ)
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 60 mm、外径 150 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング
    仕様●内径:60mm●外径:150mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5411アズワン品番65-7924-60
  • ボールベアリング150mm225mm6030 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング150mm225mm6030

    SKF(日本エスケイエフ)
    112,980税込124,278
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 150 mm、外径 225 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:150mm●外径:225mm●レース幅:35mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6930アズワン品番65-7935-13
  • ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 150mm 明大

    ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 150mm

    明大
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    (3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。
    用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)12.5ベルト寸法(mm)150×8.5
  • 心電図記録紙 210mm巾×150mm折 全長60m 1箱 6冊入 KOKUSAI(国際チャート)

    心電図記録紙 210mm巾×150mm折 全長60m 1箱 6冊入

    KOKUSAI(国際チャート)
    22,980税込25,278
    1箱(6冊)
    3日以内出荷
    高品質
    寸法(mm)210×150折全長(m)60アズワン品番69-0479-14
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
...