カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 大阪魂(122)
  • KEMET(87)
  • BIGM(丸山製作所)(80)
  • SMC(60)
  • プロトブレンボ(46)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • CKD(37)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • エスコ(14)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • アネスト岩田(7)
  • ムサシ(6)
  • アズワン(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • THK(5)
  • イスカル(4)
  • イマダ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×110」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒RS PRO
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒RS PRO
989税込1,088
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒RS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒RS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 33mm, 収縮後 5.5mm, 黒RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 45mm, 収縮後 7.4mm, 黒RS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 3.2mm, 黒RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒RS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 8.3mm, 黒RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ RS PRORS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグRS PRO
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +600 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ未使用時センサ先端を保護するカバー付。. 表面測定用プローブ. 先端は、直径4mmのメタルディスクに熱電対が接続
端子ボックス RS PRO 300 x 200 x 80mm RS PRO端子ボックス RS PRO 300 x 200 x 80mmRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 80mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = なしドアロックタイプ = クイックリリースロックグランドプレート = なし色 = 未塗装用途 = 電気仕様特殊機能 = ダブルリップエッジRS Pro IP66 ステンレススチール製ジャンクションボックス、塗装なし. RS PRO RS Pro のステンレススチール製ジャンクションボックスをご紹介します。さまざまな電気用途で DIN レール端子とアクセサリを収容するための、高品質で Durable な Terminal Box Enclosuresこれらのジャンクションボックスは、複数の DIN レール固定ポイントを備えており、電気ワイヤ、コネクタ、ケーブルの設置と保護に最適で、スイッチなどの保護ケースとしても使用できます。 このジャンクションボックスはステンレススチール製で、 Durable 性の高い頑丈なエンクロージャとなっています。これらのエンクロージャは、さまざまな環境に設置できます。この Terminal Box は IP66 等級を備え、優れた耐候性を発揮するため、屋内外の両方での使用に最適です。また、これらの RS Pro ステンレススチール Terminal ボックスは、 -20 → +110 ° C の広い動作温度を備え、非常に汎用性が高いため、さまざまな温度環境で使用できます。特長と利点. .動作温度: -20 → +110 ° C . 複数のDINレール固定ポイント、M5 .外部 M6 接地スタッド . ダブルリップ構造の縁 .ステンレススチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 .優れた耐候性を備えた IP66 等級 .屋内外の幅広い用途に適しています. 用途. Terminal ボックスは、配線やケーブルなどの内部電気コンポーネントを保護するのに最適なエンクロージャの一種です。ジャンクションボックス Box Enclosures は、さまざまな用途に合わせて、さまざまな形状、サイズ、色の製品が用意されています。またジャンクションボックスは、スチール、プラスチック、アルミなどの幅広い素材から製造され、それぞれさまざまなレベルの保護を提供しています。 ジャンクションボックスは一般的に、次のような用途に使用されます。ソケットの保護 .配線回路の取り付け .ハウジング PCB (プリント回路基板) .ハウジングの配線と接続 .照明回路の設置. よくある質問. IP 等級は.. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。 この RS Pro Terminal ボックスシリーズは IP66 等級を備えており、埃や水の侵入を確実に防止します。このエンクロージャとの互換性. このボックスの内部はDINレール端子の取り付け用に設計されているため、屋外環境に設置されている場合、電気配線はエレメントから完全に保護されます。屋外で使用できますか.. このジャンクションボックス製品は、屋内外のどちらにも最適で、優れた耐候性を発揮します。どのようなサイズがありますか.. ; 758-7059 - 758-7059 - 175 x 175 x 120 mm ; 758-7052 758-7052 - 200 x 200 x 80 mm ; 758-7046 758-7046 - 300 x 150 x 80 mm ; 758-7056 - 758-7056 - 300 x 150 x 120 mm ; 758-7040-300 x 200 x 80 758-7040-300 x 200 x 80 mm ; 758-7065 - 758-7065 - 300 x 200 x 120 mm. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66 RS PRORS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66RS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, 未塗装, エントリ数:0, 200 x 200 x 80mm IP66 RS PRORS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, 未塗装, エントリ数:0, 200 x 200 x 80mm IP66RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 200mm幅 = 200mm高さ = 80mm寸法 L x W x H = 200 x 200 x 80mm材質 = ステンレス鋼極数 = 0IP定格 = IP66エントリ数 = 0カラー = 未塗装シリーズ = TLX品番 ; 144-1348 144-1348 は、ベースに取り付け穴がありません。. IP66ステンレススチール端子ボックス. 特長と利点. IP66端子ボックス 1.2 mm AISI 304ナチュラル仕上げのステンレススチール製 ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 複数箇所で固定するM5 DINレール 外付けM6接地スタッド 動作温度: -20 → +110 ℃ DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応