カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- エスコ(43)
- OHSATO(大里)(37)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 大阪魂(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- KITO(キトー)(18)
- 由良産商(17)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- 千代田通商(8)
- YAMAZEN(山善)(7)
- 池田金属工業(7)
- コンドーテック(6)
- TDK(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- イスカル(4)
- POSH Faith(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- TAKEGAWA(武川)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m8x50」の検索結果

RS PRO フレキシブル ベース / アーム
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アームタイプ = フレキシブルRS Magnetic Base with Snake Arm. This infinitely flexible arm can be locked in any position by a single lever. It is fitted to a switchable magnetic base which has a 40kg (400N) pull. It will hold Plunger or Lever Indicators with Stems/Spigots between 3 to 13mm in diameter. Overall length of Snake Arm is 330mm Base has on / off switch Magnet Base dimensions 50 x 60 x 55mm (W x L x H) M8 arm thread into the magnetic base
六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 50mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷仕様本体長さ = 50mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応