カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • コガネイ(479)
  • BIGM(丸山製作所)(25)
  • THK(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • コクヨ(8)
  • ASUS(エイスース)(6)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • センシズ(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • A&D(2)
  • 東芝(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • 神港テクノス(2)
  • ROHM(2)
  • TEAC(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • はくでん(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma1-2k」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 4700pF 2x21.5mH 1mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 4700pF 2x21.5mH 1mA Two Stage 470kΩRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩRS PRO
199,800税込219,780
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩ RS PRORS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩRS PRO
249,800税込274,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩRS PRO
249,800税込274,780
1箱(32個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩ RS PRORS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩRS PRO
249,800税込274,780
1箱(108個)
7日以内出荷
仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩRoHS指令(10物質対応)対応
ma1-2k特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ma1-2k