カテゴリ
- 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(145)
- KEMET(95)
- WURTH ELEKTRONIK(37)
- SMC(31)
- ニッサン(27)
- 三菱ふそう(22)
- SCHAFFNER(19)
- BOURNS(18)
- EPCOS(18)
- MH CONNECTORS(17)
- Roxburgh EMC(15)
- Nikon(ニコン)(11)
- Festo(10)
- スタンダード(9)
- Murata Power Solutions(9)
- エスコ(7)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(6)
- onsemi(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(41)
「mh-a」の検索結果

RS Pro パワーインダクタ, 1 mH, 1A, 426mΩ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(5個)当日出荷仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x10 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 2200pF 2x0.8 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 22000pF 2x5.0 mH 4.1mA Single Stage
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 22000pFインダクタンス = 2x5.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A スルーホール 2200pF 2x2.0 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 22000pF 2x7mH 4.1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm高さ = 38mmインダクタンス = 2x7mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 4A シャーシーマウント 4700pF 2x21.5mH 1mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 4A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 85mm奥行き = 51mm静電容量 = 4700pFインダクタンス = 2x21.5mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 2200pF 2x0.8mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 6A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mm寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 2200pF 2x0.3mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 10A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x0.3mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 2200pF 2x10mH 0.5mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 1A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 10000pF 2x1.0 mH 1.9mA Two Stage 220kΩ
RS PRO¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 16A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 97mm奥行き = 56mm高さ = 44mmインダクタンス = 2x1.0 mHmm漏れ電流 = 1.9mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 220kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*1.5 mH 1.5 / 2.5 mA Two Stage 200kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量1.0μF、寸法114*57*45.5mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗200kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 1.0μF 2*2.0 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 330kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、寸法114*57*45.5mm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 30A シャーシーマウント 0.47μF 2*1.2 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 2.2MΩ
RS PRO¥299,800税込¥329,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流30A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.47μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RFIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.22μF 2*1.2 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、インダクタンス2*1.2 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥189,800税込¥208,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMCフィルタ 三相 16A シャーシーマウント 0.47μF 4*0.7 mH 4.6 / 7.1 mA Single Stage 1.5MΩ*3
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧300/520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量0.47μF、寸法105*96*41mm、漏れ電流4.67.1 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1.5MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.68μF 3*1.0 mH 2.4 / 3.7 mA Single Stage 470kΩ
RS PRO¥339,800税込¥373,7801箱(18個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 0.22μF 2*20 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 680kΩ
RS PRO¥269,800税込¥296,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流1A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.22μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗680kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.8 / 1.6 mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥159,800税込¥175,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.8 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥189,800税込¥208,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.1μF、寸法70.5*50*30mm、漏れ電流0.40.8 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.33μF 2*6.5 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥229,800税込¥252,7801箱(108個)7日以内出荷仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.33μF、インダクタンス2*6.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 36A シャーシーマウント 0.22μF 2*0.5 mH 0.6 / 1.2 mA Single Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(32個)7日以内出荷仕様最大定格電流36A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ114、奥行き57、高さ44.5μF、インダクタンス2*0.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.2 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 36A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.6 mH 4.6 / 7.1 mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥339,800税込¥373,7801箱(15個)7日以内出荷仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き105、高さ60μF、寸法150*105*60mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 0.47μF 2*5.5 mH 1.2 / 2.4 mA Two Stage 330kΩ
RS PRO¥239,800税込¥263,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流10A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.47μF、インダクタンス2*5.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗330kΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1μF 2*2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥189,800税込¥208,7801箱(18個)7日以内出荷仕様最大定格電流16A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、高さ50μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 2.2μF 4*0.3 mH 6.8 / 10.4 mA Two Stage 1MΩ*3
RS PRO¥41,980税込¥46,1781箱(1個)7日以内出荷仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.3 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.22μF 2*5.6 mH 0.6 / 1.2 mA Two Stage 1MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.22μF、インダクタンス2*5.6 mHmm、漏れ電流0.61.2 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 0.1μF 2*1.0 mH 0.5 / 1.0 mA Single Stage 1MΩ
RS PRO¥219,800税込¥241,7801箱(144個)7日以内出荷仕様最大定格電流6A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ62、奥行き46、静電容量0.1μF、インダクタンス2*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 8A シャーシーマウント 0.22μF 3*2.5 mH 1.7 / 2.6 mA Single Stage 1MΩ*3
RS PRO¥379,800税込¥417,7801箱(40個)7日以内出荷仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 65A シャーシーマウント 1.0μF 4*0.8 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 470kΩ*3
RS PRO¥35,980税込¥39,5781箱(1個)7日以内出荷仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ320、奥行き110、静電容量1.0μF、インダクタンス4*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 0.22μF 4*0.9 mH 3.2 / 4.9 mA Single Stage 2.2MΩ*3
RS PRO¥259,800税込¥285,7801箱(18個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.22μF、インダクタンス4*0.9 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗2.2MΩ*3RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 25A シャーシーマウント 1.0μF 4*2.6 mH 175 / 269 mA Single Stage R1:1.0M Ω*6<BR/>R2:2.2MΩ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781箱(1個)7日以内出荷仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き170、静電容量1.0μF、インダクタンス4*2.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗R1:1.0M Ω*6R2:2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 3A @ 40℃ シャーシーマウント 0.1μF 2×2.5 mH 0.4 / 0.8 mA Two Stage 2.2MΩ
RS PRO¥199,800税込¥219,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ
RS PRO¥219,800税込¥241,7801箱(80個)7日以内出荷仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応