カテゴリ

  • 制御機器(4,045)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,315)
  • 配管・水廻り設備部材(862)
  • メカニカル部品(759)
  • 油圧機器・油圧ホース(604)
  • ねじ・ボルト・釘(521)
  • 機構部品(409)
  • 測定用品(299)
  • 建築金物(211)
  • 切削工具(210)
  • 科学研究・開発用品(199)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • 電気材料(115)
  • 電動工具(100)
  • 空調・照明・電設資材(87)
  • 物流用品(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 店舗什器・備品(65)
  • バイク部品(59)
  • 作業工具(59)
  • 建材・エクステリア(52)
  • カー用品(36)
  • 農業・園芸資材(34)
  • 防災用品(27)
  • 安全標識(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 空圧工具(21)
  • 家電(18)
  • 農業機械(16)
  • 測定関連サービス(15)
  • オフィス家具(14)
  • 防犯用品(14)
  • 安全用品(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 自転車部品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 住設機器(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 研磨材(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aネジ」の検索結果

関連キーワード
10,629件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aネジ サンホープ

    Aネジ

    サンホープ(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    マイクロスプリンクラーを接続するための取り付け部。サンライザーセットやポータブルセット等の地面から立上式のセット商品に。
    規格1/2"M
  • ミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。
    用途水をかけたくない所がある場合のかん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2
  • マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープ

    マイクロスプリンクラー チャレンジャー

    サンホープ(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多目的低圧スプリンクラー。
    用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
  • (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂

    (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

    大阪魂(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。
    用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ3.4
  • 圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ) 岩崎製作所

    圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)

    岩崎製作所
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。
    材質アルミ製適合口径(A)30
  • ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープ

    ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
  • ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ A-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
  • スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 金属製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
    用途散水作業に。材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
  • (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂

    (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)

    大阪魂(19件のレビュー)
    539税込593
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • メタルノズル マサル工業

    メタルノズル

    マサル工業(12件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
  • ネジ変換アダプタA ミヤコ

    ネジ変換アダプタA

    ミヤコ(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
  • アップサイドダウン 取付部無し サンホープ

    アップサイドダウン 取付部無し

    サンホープ(13件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
    用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
  • TS給水栓用ソケット セキスイ

    TS給水栓用ソケット

    セキスイ(9件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • ポリ式ハンガースプレーセット サンホープ

    ポリ式ハンガースプレーセット

    サンホープ(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
  • スプリンクラー セフティー3

    スプリンクラー

    セフティー3(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース内径(Φmm)12~15
  • (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)

    大阪魂(166件のレビュー)
    479税込527
    1パック(11個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • メタルパルススプリンクラー タカギ

    メタルパルススプリンクラー

    タカギ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。 円形に散水ができます。
    用途散水用材質黄銅
  • ポリエチレンパイプ サンホープ

    ポリエチレンパイプ

    サンホープ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
    使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
  • マイクロミスト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    マイクロミスト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。
    用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ1.6
  • ポリ式サンライザーセット サンホープ

    ポリ式サンライザーセット

    サンホープ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    一列配管で均一にかん水できるサンホープのオリジナルセット。
    セット内容チューブ1m、サンライザー75cm、D100
  • アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープ

    アンチインセクト Aネジタイプ1/2M

    サンホープ(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
    用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用散水範囲(m)Φ7.2
  • 設定流量固定型定流量弁・ファンセッター 流体工業

    設定流量固定型定流量弁・ファンセッター

    流体工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    水用の設定流量固定型定流量弁です。 入口側(一次側)圧力および出口側(二次側)圧力に変化があっても、作動差圧範囲内であれば常に設定した流量を保ちます。
    最高使用圧力(MPaG)1使用温度範囲(℃)0~100材質接続・本体部/鉛レス黄銅、内部/SUS304、ストレーナ/PP精度±8~10%F.S.測定流体液体(水相当)適合流体液体(水相当)流れ方向水平・垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • マツヨシT/C眼科剪刀 MY-SF0010A(ネジドメ) 松吉医科器械

    マツヨシT/C眼科剪刀 MY-SF0010A(ネジドメ)

    松吉医科器械
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    TC超硬チップ付。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X0069FD0002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ) レザーソー

    L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ)

    レザーソー
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
  • スマートワンレーザAねじ Φ52×370L Hakken(コンセック)

    スマートワンレーザAねじ Φ52×370L

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-2698
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    全長(mm)307タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)250対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L

    Hakken(コンセック)
    19,980税込21,978
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L) Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 420L(450L)

    Hakken(コンセック)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
  • ネジ変換アダプターA カクダイ

    ネジ変換アダプターA

    カクダイ(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状アダプター種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×G
  • ユニクロAサラネジパック 大阪魂

    ユニクロAサラネジパック

    大阪魂
    5,738税込6,312
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    十字穴番号2山数(25.4mmにつき)16寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.5呼び径d4寸法dk(mm)8
  • ユニクロAナベネジパック 大阪魂

    ユニクロAナベネジパック

    大阪魂
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ頭部形状なべねじの呼びM4
  • A型ホッパー外ねじ アカギ

    A型ホッパー外ねじ

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    G(PF)ネジケーブルグランド(A型)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
  • TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション

    TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)

    サイマコーポレーション(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
    頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
  • A型ホッパー内ねじ アカギ

    A型ホッパー内ねじ

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの内ねじタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mネジケーブルグランド(A型/長足) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    Mネジケーブルグランド(A型/長足)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(14件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(40件のレビュー)
    539税込593
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
  • めねじアダプターA(FADA) 多久製作所

    めねじアダプターA(FADA)

    多久製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
  • A型ホッパー内ネジ アカギ

    A型ホッパー内ネジ

    アカギ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    間接排水用受け皿継手。 A型ホッパーの内ねじタイプです。
関連キーワード
...