カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • テープ(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(856)
  • ホンダ(382)
  • BIGM(丸山製作所)(176)
  • SMC(65)
  • 天領まな板(20)
  • Mio(ミオ)(15)
  • NB(日本ベアリング)(9)
  • TRUSCO(7)
  • アズワン(5)
  • エスコ(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • THK(4)
  • ミヤコ(4)
  • ダイクレ(4)
  • HIKMICRO(4)
  • KITA(喜多)(3)
  • 岩崎製作所(3)
  • GUIDE SENSMART(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-50」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ラダーテープ ガラス織布ウェビング RS PRORS PRO ラダーテープ ガラス織布ウェビングRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。幅 = 50mm。厚さ = 3mm。難燃性 = あり。熱伝導率 = 0.05W/mK。。RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 50 mm0.05 W/mk の低熱伝導性で、このはしごテープは、優れた高温保護性能を発揮します。自動車、建設、製造市場のさまざまな用途で使用され、耐久性に優れた汎用製品です。 ガラス繊維ヤーン製のこのはしごテープは Durable である。最高 +300 ° C の温度に耐えられ、摩耗や摩耗に対する耐性に優れているため、過酷な条件や高温の条件で長時間使用できます。テープには難燃性があるため、火が付くことも心配する必要はありません。この製品は柔軟性が高く、狭い場所でも安全に設置できます。厚さ 3 mm 、長さ 30 m です。 RS Pro のこのはしごテープは、メーカーの高い基準を満たすために、厳しいテストを経て貼り付けられています。この製品は、温水パイプやフラックス周辺の絶縁材、又はオーブンドアのような耐熱シールが必要な場合に最適です。特長と利点.断熱ラダーテープ .ガラス繊維糸製 .長さ 30 m .幅 50 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性 . 難燃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 0.8mm RS PRORS PRO プラスチックシート 茶, 420mm x 297mm x 0.8mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 0.8 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = フル長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 0.8mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 50mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メタルチューブ 1m 6082 T6 RS PRORS PRO メタルチューブ 1m 6082 T6RS PRO
16,980税込18,678
1セット(5個)
7日以内出荷
RS PROアルミRHSセクション(6082T6). アルミ製長方形ホールドセクション(RHS)金属製チューブプロファイルは、建設フレーム、支柱、支柱などの建設及びエンジニアリングで一般的に使用され、高ストレスの用途に適しています。RHSアルミチューブのため、これらのセクションは優れた耐腐食性と高い強度 重量比を備えているため、構造物の建設に最適です。アルミチューブは、フラットな側面とエッジによる優れた耐久性と高レベルの構造安定性を備えているため、溶接や接合が簡単で、簡単に穴開けして長さに切断できます。次のさまざまな用途に最適です。トラッシュ ブリッジ サポートフレーム クレーン ビールバレル ミルクチューン 輸送用途. 特長と利点:. アルミ長方形チューブ 高い重量 強度比 優れた耐腐食性 高ストレスの用途に最適 高レベルの構造安定性 RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか? 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様材料 = アルミ材質グレード = 6082 T6m高さ = 20mm幅 = 50mm内径 = 46 x 16mm厚さ = 2mm肉厚 = 2mmW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 19mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 9mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 10m x 1000mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 10m x 1000mmRS PRO
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
BS476 Part 7:1997 Class 1 BS476 Part 6:1989 BS4370 Part 2:1973 DIN53495 DIN4109. 絶縁シートクラス0. 完全フレキシブルシート 特に、貯水槽、グループ分けされた配管、ダクト、アクセスが困難な場所などのより広いエリアに最適 2メートルシート単位又はロール長で購入 -40 → +116℃の温度範囲(平坦面に取り付けた場合は、動作温度が85℃を超えないようにする必要がある) April 2006 Building RegulationsのPart Lに準拠
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 10m幅 = 1000mm厚さ = 9mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 13mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 2m x 500mmRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 2m幅 = 500mm厚さ = 25mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO ニトリル 断熱シート, 6m x 1000mm RS PRORS PRO ニトリル 断熱シート, 6m x 1000mmRS PRO
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
RS PRO V20
仕様材料 = ニトリル動作温度 Max = 105℃長さ = 6m幅 = 1000mm厚さ = 19mm密度 = 50kg/m3難燃性 = あり熱衝撃耐性 = あり熱伝導率 = 0.034 W/mK, 0.036 W/mK, 0.039 W/mK, 0.044W/mKカラー = 黒
RS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mm RS PRORS PRO 金属角材 工具鋼 長方形棒 500mm x 50mm x 3mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 工具鋼長さ = 500mm幅 = 50mm高さ = 3mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径)RS PRO
8,298税込9,128
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 50 mm 外径 x 40 mm IDこの RS Pro クリアアクリルチューブは、さまざまな産業及び業務用途で使用される汎用性の高い製品です。RS Pro 製品の高品質・高性能基準で製造されています。 長さ 1 m で、優れた光学的透明性のアクリルチューブです。良好な UV (紫外線)性能と極端な天候に対する耐性により、屋外で使用してもクリアでマークなしを維持できます。強力で軽量な製品で、人通りの多い場所での使用時に損傷に耐えます。ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸、アルカリに対して優れた耐性を備えているため、産業環境での使用に適しています。 堅牢で信頼性の高いこのチューブは、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 、伸張強度が 60 MPa です。装飾的な家具、小売店のディスプレイ、照明付き標識など、屋内外の用途に使用します。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 50 mm .内径 40 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導性: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 40mm外径 = 50mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径 RS PRORS PRO, ポリプロピレン(PP)ロッド, ポリプロピレン, 1m ベージュ, グレー, 50mm径RS PRO
12,980税込14,278
1セット(1個)
7日以内出荷
ポリプロピレン、ベージュ / グレー. 低密度でありながら硬く、剛性、伸張強度、疲労耐性を兼ね備え 良好な耐薬品性 一般的な用途: プラグ、パレット、フィルタ部品、ポンプ部品、化学プラント建設 ベージュ / グレー
仕様カラー = ベージュ, グレー長さ = 1m材料 = ポリプロピレンフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.91g/cm3引張強度 = 35 MPa動作温度 Max = +100℃熱伝導率 = 0.22W/mKRoHS指令(10物質対応)対応