カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • 三菱ふそう(270)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • WURTH ELEKTRONIK(87)
  • ホンダ(64)
  • CKD(40)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](31)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(25)
  • エスコ(19)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • THK(8)
  • 七星科学研究所(6)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • エレコム(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • 日研工作所(4)
  • ミヤコ(4)
  • エフケイシステム(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk8」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
silicone pad RS PROsilicone padRS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様放熱・熱伝導シート(絶縁型)
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)RS PRO
1,998税込2,198
1セット(1個)
翌々日出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6 RS PRORS PRO メタルチューブ 1m 6063-T6RS PRO
11,980税込13,178
1セット(5個)
5日以内出荷
切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか. アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか. はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. 丸型 RS品番: ; 136-8754 136-8754 = 長さ1 m x 外径35 mm RS品番: ; 136-8755 136-8755 = 長さ1 m x 外径40 mm RS品番: ; 304-7973 304-7973 = 長さ1 m x 外径1/2インチ RS品番: ; 304-7989 304-7989 = 長さ1 m x 外径1.5インチ RS品番: ; 304-7995 304-7995 = 長さ1 m x 外径2インチ RS品番: ; 304-8005 304-8005 = 長さ1 m x 外径3/4インチ RS品番: ; 304-8011 304-8011 = 長さ1 m x 外径1インチ RS品番: ; 918-6374 918-6374 = 長さ1 m x 外径10 mm RS品番: ; 918-6383 918-6383 = 長さ1 m x 外径20 mm RS品番: ; 918-6386 918-6386 = 長さ1 m x 外径25 mm 角型 RS品番: ; 304-7894 304-7894 = 長さ1 m x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: ; 304-7917 304-7917 = 長さ1 m x 外径1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7923 304-7923 = 長さ1 m x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7939 304-7939 = 長さ1 m x 外径2インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7945 304-7945 = 長さ1 m x 外径3インチ、10 SWG 長方形 RS品番: ; 304-7951 304-7951 = 長さ1 m x 幅2インチ x 高さ1インチ、10 SWG RS品番: ; 304-7967 304-7967 = 長さ1 m x 幅4インチ x 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途
仕様材料 = アルミ長さ = 1m高さ = 1/2インチ幅 = 1/2インチ内径 = 3/8インチ厚さ = 16SWG熱伝導率 = 200W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = ステンレス鋼長さ = 304mm幅 = 10mm材質グレード = 316Ti高さ = 8mm引張強度 = .485MPa硬さ = 217 HB熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒 RS PRO金属棒 RS PRO 角棒RS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
フォーム = 角棒材料 = ステンレス鋼長さ = 304mm幅 = 8mm材質グレード = 316L高さ = 8mm引張強度 = .485MPa硬さ = 217 HB熱伝導率 = 21.5W/mKRS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
フォーム = フラットバー材料 = ステンレス鋼長さ = 304mm幅 = 12mm材質グレード = 316L高さ = 8mm引張強度 = .485MPa硬さ = 217 HB熱伝導率 = 21.5W/mKRS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
7,798税込8,578
1セット(3個)
7日以内出荷
RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 8 mm 外径この汎用性の高い 1 m の金属ロッドは、独自の工具部品を作成するのに最適です。銀スチール製で、 BS1407 (銀スチール規格の組成)に完全準拠しており、外径は 8 mm です。 高品質のロッドは非常に精密な研磨がされているため、精度が要求される用途に最適です。銀めっきスチールには、炭素とクロムの両方が含まれ、顕著な強靭さと見た目に美しい輝き(その名の元)を兼ね備えています。この製品は、パンチ、ダウエル、ゲージに最適な材質です。 信頼の RS Pro シリーズの一部として、このロッドは、厳格な品質基準と一貫性を満たすように厳しくテストされています。このようなスチールロッドは、エンジニアリング用途、ピニオン、スピンドル、シャフトなどに一般的に使用されています。特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 8 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 1mロッド径 = 8mm引張強度 = 35.50MPA硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
12,980税込14,278
1セット(1個)
7日以内出荷
りん青銅. RS Proの青銅製の棒及び管製品です。優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. BS1400: 1985: PBI Concast に準拠 公称サイズ + 1/32インチ + 許容差に準拠した製造 高い機械的強度 / 気孔不要 優れた機械加工特性 長さ13インチで販売
仕様フォーム = ロッド材料 = リン青銅長さ = 13インチロッド径 = 5/8インチ引張強度 = 420 N/mm2硬さ = 120 HB熱伝導率 = 47W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー RS PRO金属棒 RS PRO フラットバーRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = フラットバー材料 = 軟鋼長さ = 500mmロッド径 = 25mm幅 = 25mm材質グレード = 080A15高さ = 8mm引張強度 = <540Mpa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド RS PRO金属製ロッド RS PRO ロッドRS PRO
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
シルバースチール
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 330mmロッド径 = 1/8インチ引張強度 = 850N/mm2硬さ = 180~285 HB熱伝導率 = 429W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 8mm RS PROメタルシート RS PRO 300mm x 500mm x 8mmRS PRO
37,980税込41,778
1セット(2個)
7日以内出荷
RS Pro アルミ. メーカー RS Pro ブランドのこのアルミ製シートは精密仕上げで、厚さ、許容差、平坦度、寸法精度、精密機械加工のためのサウンド冶金特性についての国際規格に準拠しています。これらのシートは商業用途及び一般用途の両方に役立ち、屋内外の両方での使用にも適しています。 434-043 434-043 SiC 1050A アルミシート、 300 mm 200 mm 1.2 mm 434-059 434-059 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 2 mm 178-239 178-239 SIC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 183-944 183-944 SiC 1050A アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm 188-321-6082 188-321-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 10 mm 188-400-6082 188-400-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 12 mm 188-22-6082 188-22-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 8 mm 187-328-6082 187-328-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 3 mm 188-264-6082 188-264-6082 アルミシート、 500 mm 300 mm 6 mm. 特長と利点. アルミグレード 1050A SIC. 柔軟な合金 簡単な形成 耐候性と耐薬品性に優れている プレスやパネル貼りに最適 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573-1050-AH14 BSEN 485-515-573-6082T6. アルミグレード 6082. / 高強度合金 陽極酸化、機械加工、溶接が簡単 多目的で Durable な耐熱材料を提供します 構造用途に適しています 規格 BS1470 SIC (1987) BSEN 485-515-573 AH14. 代表的用途:. 金属シートは、幅広い用途に適しています。建設及び製造業は、金属シートの最も一般的な用途の一部です。表面の寸法と厚さは、アルミシートを購入する際に考慮すべき主要な要素です。アルミシートメタルは、産業用及び日常品に使用されています。以下の製品で使用されています。 防衛 工業エンジニアリング 輸送 道路、鉄道、空気、海洋 ビル及び建設 ファンブレード 電気工学. RS PRO. よくある質問 アルミシートのサイズは? 世界中でさまざまなサイズのアルミシート、プレート、ホイルが販売されています。一般的に言えば、厚さが約 0.2 6.5 mm のアルミパネルは通常アルミシートとみなされ、それより薄いゲージ製品は一般的にホイルとして分類及び販売されます。6.5 mm (約 1/4 インチ)より厚いゲージは、アルミプレートと呼ばれることがよくあります。 特定の用途に適した選択は、シートが目的の機能を実行するために必要な柔軟性 剛性の程度に完全に依存します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様長さ = 300mm材料 = アルミフォーム = ソリッド幅 = 500mm厚さ = 8mm材質グレード = 6082密度 = 2.7g/cm3硬さ = 91 HBカラー = ナチュラル熱伝導率 = 180W/mKRoHS指令(10物質対応)対応