カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- KOA(57)
- SMC(28)
- INFINEON(12)
- BROADCOM(8)
- omron(オムロン)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ノーブランド(2)
- GENTOS(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- サンワダイレクト(2)
- オリンパス(1)
- サンワサプライ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 水本機械製作所(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- JVC(1)
- ライクイット(1)
- STC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mos3」の検索結果
特価

油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 315バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 50mm径
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット(1個)7日以内出荷RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 50 mm 径耐久性と汎用性に優れた RS Pro のこのナイロンロッドは、過酷な環境での使用に適しています。ほとんどの気象条件や紫外線に耐え、オイル、グリース、化学薬品による損傷は容易ではありません。その結果、この製品はヘビーデューティな産業作業環境で長持ちするコンポーネントとして機能します。 このロッドは、押出成形ナイロン 6 製です。衝撃と摩耗に対する耐性が信じられないほど頑丈なプラスチックです。低摩擦特性で最高 +160 ° C の温度で動作可能で、伸張強度が 85 MPa と高く、過酷な条件下で長時間使用するのに最適です。ナイロン 6 は高い機械加工性を備えているため、この 1 m の長さのロッドは、装置に合わせて簡単に構成できます。 この製品は、 RS PRO の高い基準を満たすための徹底的なテストを経ています。これらのナイロンロッドは、プーリー、ベアリング、ローラーなどの用途で使用することができます。特長と利点.ブラックロッド . MoS2 を含む押出ナイロン 6 製(二硫化モリブデン) .長さ 1 m .ロッド径 50 mm .密度は 1.14g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 .耐腐食性は DIN 50014 規格に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃吸水 = 8 → 9%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 1m 黒, 40mm径
RS PRO¥8,398税込¥9,2381セット(1個)7日以内出荷RS Pro 黒色ナイロンロッド、 1 m x 40 mm 径この黒色ナイロンロッドは Durable で耐久性に優れており、ヘビーデューティな産業用途に適しています。長さは 1 m 、直径は 40 mm です。 押出ナイロン 6 製で、二硫化モリブデンを含有するこのロッドは、耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。紫外線や化学薬品にさらされるなどの過酷な条件に耐えられ、最大 +160 ° C の温度での使用に適しています75 MPa の伸張強度を備え、簡単に溶接、接着、機械加工、研磨できます。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、品質と安全性がテストされています。Underwriters Laboratories の UL94 HB 難燃性等級を備えているため、自消性を備えています。また、耐腐食性については、 Deutsches Institut f u r Normung (DIN) 規格 DIN50 014 も参照してください。 このナイロンロッドは、プーリー、キャスター、ギア、ベアリングなど、産業用途で一般的に使用されています。特長と利点.黒色ナイロン製ロッド . MoS. (モリブデン二硫化物)を含む押出ナイロン 6 製 .長さ 1 m .直径 40 mm .密度は 1.14 g/cm 3 .伸張強度: 75 MPa . UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 .最大動作温度は +160 ° C です . 25 %の長さ . 107 球のくぼみの硬度 . 8 ~ 9% の吸水率 . DIN ( Deutsches Institut f u r Normung 、又は標準化のためのドイツの組織) 50014 規格に適合(耐腐食性) . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +160℃硬さ = 107ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ボールバルブ RS PRO BKHシリーズ
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ = BKHポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/4ボディ材質 = 亜鉛不動態化鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 400バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃
Black nylon 6 rod stock,1m L 25mm dia
RS PRO¥6,398税込¥7,0381セット(2個)7日以内出荷仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 25mm密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB硬さ = 107ボール押し込み電気絶縁されていない素材. ナイロン6. MoS 2 含有黒色押出成形ナイロン6. 優れたスライド及びドライランニング性 オイル、グリス、ガソリンなどに対する耐性 簡単に溶接、接着、機械加工、及び研磨仕上げ可能 UV及び天候に対する耐性 フリクションベアリング / ストリップ、ギア、キャスター、プーリー、チェーン、ホイール、及び機械パーツなどに最適 黒色 シートの厚さ許容範囲: +0.2 → +0.9 mmRoHS指令(10物質対応)対応