カテゴリ

  • テープ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(187)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • VISHAY(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 日本スライド工業(1)
  • オンダ製作所(1)
  • フクシマガリレイ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • BESTEK(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mrs15」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO DVケーブル / モニターケーブル 15m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒 RS PRORS PRO DVケーブル / モニターケーブル 15m コネクタA:オス VGA/SVGA コネクタB:オス VGA/SVGA 黒RS PRO
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RS Pro VGA-VGA ケーブル、オス - オス、 15 mRS Pro VGA-VGA モニタケーブルは、プロジェクタ、テレビ、コンピュータなどの 2 台の電子機器を接続するのに最適です。信頼性の高いビデオリンクやグラフィックスリンクを提供するため、ビジネスにも家庭にも人気があります。このオス - オスリードには、アナログ信号用に設計された 2 つの 15 ピンコネクタ( VGA 又は SVGA コネクタと呼ばれることも多い)があります。 高性能 RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは、一貫性と耐久性に関して主要なエンジニアによって包括的にテストされています。耐摩耗性の黒色 PVC ジャケットとコネクタフードを備えているので、ワイヤから埃が入らないように調整できます。ケーブルの両端には、互いに接続されているピンが付いています。これは、低レベルの干渉のメリットがあることを意味します。この 15 m のリードは、便利なねじロックシステムも備えているので、所定の位置に固定された後に外れません。特長と利点 VGA-VGA 接続 オス - オスケーブル 長さ 15 m 15 ピンコネクタ 効果的に絶縁するための黒色 PVC ケース 内部ワイヤサイズ 0.12 mm 定格電圧: 200 V dcRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = VGAコネクタ 2 = VGAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15m外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 0.12 mm定格電圧 = 200 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 両面 RS PRORS PRO フォーム テープ, 幅:12mm, 長さ:15m 両面RS PRO
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RS Pro 黒色フォームテープ、 12 mm 15 、厚さ 4.8 mm使いやすく耐候性のあるシーリングソリューションが必要な場合は、 RS PRO の黒色フォームテープが最適です。この両面粘着テープは、ほとんどの面にしっかり接着し、風や光だけでなく、ほこりや水を効果的に密閉します。 この中密度の PVC フォームテープは、簡単に剥がせるポリライナーにより、効果的かつ迅速に貼り付けることができます。このライナーは、取り付け中の伸縮を防止するのにも役立ちます。厚さ 4.8 mm のテープは両側に粘着式で、シール寿命が長く、天候、酸化、紫外線に対する優れた耐性を発揮します。粘着性の高い接着剤は硬化せず、シーラントがしっかりと固定されます。 汎用性が高く使いやすい RS PRO のフォーム粘着テープは、振動減衰や音響透過の低減にも適しています。一般に、製造装置や工場で使用されます。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 12 mm 厚さ: 4.8 mm 長さ 15 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 4.8mm長さ = 15mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm