カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(66)
- ParkerTAIYO(52)
- CKD(49)
- ナリカ(42)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- ユーエイキャスター(32)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](30)
- 三菱電機(28)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(21)
- タカノ(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
- イマオコーポレーション(16)
- TRUSCO(16)
- 富士電機(15)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- KITZ(キッツ)(14)
- コガネイ(11)
- コクヨ(11)
- セキスイ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「n-65」の検索結果
特価

RS Pro アルミケース, アルミニウム 黒, 114.5 x 63.6 x 30.3mm
RS PRO¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャストガスケット材質 = ネオプレン外部長さ = 114.5 mm外部幅 = 63.6 mm外部高さ = 30.3 mmIP 保護等級 = IP66色 = 黒蓋色 = 黒フランジ = Nシールド = YIP65粉体コーティング. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) 取り付けでIP65等級の保護を実現するネオプレン粘着シール付き ステンレススチールのM3.5固定ねじ 最小肉厚1.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様外部高さ = 330 mm外部幅 = 250 mm外形の奥行き = 130mm外形寸法 = 330 x 250 x 130mmボディ材質 = ABS樹脂透明ドア = NIP 保護等級 = IP65シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = N色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルバックプレート(ねじ取り付け)と固定ブラケットです。. 品番< 746-7393') 746-7393/及び< 769-6125') 769-6125/のラッチ数は1個、それ以外はすべて2個となっています。. 絶縁IP65 ABSウォールボックス. 屋外用途や過酷な環境用に設計された、高品質の絶縁壁面取り付け型エンクロージャです。 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、滑らかな高光沢仕上げです。化学薬品に対する優れた耐性を持ち、高い絶縁特性も備えています。 このエンクロージャには、亜鉛めっきスチール製のバックプレートと外壁取り付けブラケットが付属しています。 ダブルビットロック機構を備えています。. IP65保護 頑丈なABSエンクロージャ 開口角200 ° 温度定格-25 → +60 ℃ ライトグレーRAL7035 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応