カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • メカニカル部品(49)
  • 作業工具(26)
  • 制御機器(23)
  • 物流用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 医療(8)
  • 電動工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空圧工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-m65」の検索結果

関連キーワード
328件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車輪、ナイロン車 ナンシン

    車輪、ナイロン車

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    TE、SRシリーズ交換用
    適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SU-TEL・SU-KEL・SU-SR・SU-SEL・SU-SM・TE・KD・TEL・KEL・TM・KM・SR・SEL・SM・GR・GM・SSC・10シリーズ
  • アルティア中段両開きユニット ナビス(アズワン)

    アルティア中段両開きユニット

    ナビス(アズワン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1台
    翌々日出荷
    収納物のサイズにあわせて棚板の取り付け位置を調節できます(50mm間隔)。 鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
    付属品棚板×3枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
  • アルティア中段扉付きユニット オープン ナビス(アズワン)

    アルティア中段扉付きユニット オープン

    ナビス(アズワン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 下部に頻繁に使用する器材を入れるフリースペースを設けています。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
    付属品棚板1枚仕様オープン材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
  • アルティア中段 小物トレーユニット ナビス(アズワン)

    アルティア中段 小物トレーユニット

    ナビス(アズワン)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    用途に応じて組み合わせ、効率的な整理・収納が可能です。 小物ケースはアンプル収納に適したサイズです。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 組み立て式(要工具)。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ケース/PS(ポリスチレン)
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • アルティア中段扉付きユニット トレー収納 ナビス(アズワン)

    アルティア中段扉付きユニット トレー収納

    ナビス(アズワン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 アルティアトレー・バスケット(別売)を収納できます。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
    付属品棚板2枚仕様トレー収納材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795アズワン品番0-5722-55最大収納数浅型/3枚、深型・浅型各1枚
  • アルティア中段小物トレーユニット(収納扉) NMシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    アルティア中段小物トレーユニット(収納扉) NMシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    小物ケースWB-8は保護スポンジ(0-5976-01、別売)を敷くことでアンプルを安全に収納できます。ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。鍵付き収納扉のある小物ケースユニットです。
    材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、ケース/PS(ポリスチレン)
  • アルティア中段扉付きユニット 小物ケース ナビス(アズワン)

    アルティア中段扉付きユニット 小物ケース

    ナビス(アズワン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 アンプルを保管できます。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
    仕様小物ケース
  • SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAN ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥729税込¥802
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース ナビス(アズワン)

    アルティア中段扉付きユニット 書類・小物ケース

    ナビス(アズワン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    扉は収納式で作業時に邪魔になりません。 上部収納庫は可動棚が付属しており、50mm間隔で調節できます。 アンプルを保管できます。A4書類を保管できます。 ケースの抜け落ち防止ストッパーが付いています。 扉は鍵付き収納式です。 鍵付き組み立て式(要工具)。
    仕様書類・小物ケース材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム、レール/ABS樹脂、ケース/PS(ポリスチレン)
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸形側面用循環金物
    用途浴槽・プール循環用
  • やきつかナット 由良産商

    やきつかナット

    由良産商
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
    材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
  • モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー DIJET(ダイジェット工業)

    モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。
    用途モジュラーヘッドシリーズ用
  • 高強度アルミ(A6056) フニロンナット 由良産商

    高強度アルミ(A6056) フニロンナット

    由良産商
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
    緩み止め効果が大きく、従来品の約1/3の軽量化ながら、ネジ破断荷重の70%の数値で強度区分「4T」(荷重試験(JISB1052 4.2.1)(但し、保証荷重ではなく、ネジ破断まで荷重をかける)を実現。
  • ハイテングレーチング(みぞぶた 並目 ノンスリップ) マキテック

    ハイテングレーチング(みぞぶた 並目 ノンスリップ)

    マキテック
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1枚
    5日以内出荷
    側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
  • アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 接続部:町野式メス/消防オスネジ 岩崎製作所

    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 接続部:町野式メス/消防オスネジ

    岩崎製作所
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『差込(町野)式女×消防ネジ男』 です。消防規格のメスねじ(内ねじ)を町野式規格のメス継手へ変換するための媒介金具です。 根元接続部は消防ねじ規格オス(外ねじ)、吐出側接続部は町野式メス(差込式)となっております。本製品は、ホースやポンプなどの異なる継手規格間の接続を行う際にご使用いただけます。【スロッター式】はねじ込み接合部分に他に干渉する部位があっても別売りのスパナ等を使用すればネジ込み接続が可能です。【長角ハンドル式】はスパナなどの工具が無くても手でハンドルを回してポンプ等へ接続・締め付けが可能です。
    用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/AC/AL/継手/金属/消防/アルミ/吸管/媒介/消防車/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ
  • ガンタイプ 消防/散水用ノズル『Xノズル無反動型』 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変 流量調整、ウォーターハンマー対応モデル 接続部:町野式(差込式) 岩崎製作所

    ガンタイプ 消防/散水用ノズル『Xノズル無反動型』 直射・噴霧・停止 3段ダイアル可変 流量調整、ウォーターハンマー対応モデル 接続部:町野式(差込式)

    岩崎製作所
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    6日以内出荷
    消防/散水用 3段ダイアル可変式(直射・噴霧・停止 )ガンタイプノズルです。町野式金具を装着したノズルで、持ち手グリップがあり放水が容易。安全機能付きレバーにより、不意にレバーが開放されることがありません。先端の流量ダイヤルでストレートから噴霧までの可変が容易に操作できます。噴霧角度は最大135°!消火使用時に迫りくる炎や熱から身を守ります。また、ガンタイプノズルとしては国内最軽量モデルなので負担を軽減します。ホース接続部にはベアリング方式を採用しており、ホースのキンクやよじれを解消します。パテントを取得した『不意離脱防止タイヤ』を採用しており、町野式金具の弱点である想定外のホースと金具の離脱を防ぎ、身を守ります。 。無反動型はウォーターハンマー(水圧の反動力)を軽減し安全にノズルを操作できます。消火活動・農場・工場・工事現場などに幅広く使用できる噴霧ノズルです。
    用途検索キーワード/戦術/噴霧/直射/操法大会/ガンタイプ/ノズル/無反動/プロ/棒状放水/ダイヤル/放水/可変/ハンドル/ストレーナー付き/ねじれ防止/消防/消防員/消防局/消防団/室内材質アルミ
  • チタンホーマナット 1種 由良産商

    チタンホーマナット 1種

    由良産商
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    種別1種材質純チタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジオス式 岩崎製作所

    接手・媒介金具等 固定金具(接手立て) ネジオス式

    岩崎製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    消防車に消防ネジ式金具での接続の資機材(分岐管など)を固定する艤装部品です。※オスネジ仕様
    材質アルミ製呼び径65規格消防男ネジ
  • アルティア中段スライド扉ユニット ナビス(アズワン)

    アルティア中段スライド扉ユニット

    ナビス(アズワン)
    ¥113,811税込¥125,192
    1台
    12日以内出荷
    扉が上にスライドして開くので収納物の出し入れ時に扉が邪魔になりません。 鍵付きで間口の広い両開き扉です。鍵付き組み立て式(要工具)。
    付属品棚板×1枚材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム高さ(mm)【扉開き時】1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×475×795アズワン品番0-7948-31棚板調整ピッチ(mm)50
  • 振動ドリルドライバー(18V)65N・m DEWALT

    振動ドリルドライバー(18V)65N・m

    DEWALT
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    圧倒的なパワー・優れた耐久性・人間工学に基づいたデザインを兼ね備えたプロフェッショナルパワーツールです。5.0Ah高容量電池・TSTAKキットボックス採用です。65N・mの高トルクで金工やコンクリートの穴あけに最適なハイパフォーマンス振動ドリルドライバーです。ブラシレスモーター搭載です。優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減。
    用途コンクリートを含めた穴あけ作業に。ネジ・ボルト等の締め外しに。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×2個、充電器(DCB1104-JP)、T STAK本体ケーストラスコ品番582-3142セット内容本体・バッテリー・充電器・T STAKケース電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~450、【高速】0~1650本体寸法(mm)175×68×200最大締付トルク(N・m)65バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1)【低速】0~7650【高速】0~28050RoHS指令(10物質対応)対応振動数(回/min-1)【低速】7650【高速】28050
  • オイル シール (65N) 93101-45M59 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (65N) 93101-45M59

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • タダノクレーンワイヤー GR120N 補巻 11.2mmx65M タダノ

    タダノクレーンワイヤー GR120N 補巻 11.2mmx65M

    タダノ
    ¥179,800税込¥197,780
    1本
    4日以内出荷
    タダノクレーンワイヤー シリーズGR120N 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ65m
    長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
  • フエンダ(フロント),N.M.グリーン 35038-0002-65G Kawasaki

    フエンダ(フロント),N.M.グリーン 35038-0002-65G

    Kawasaki
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
  • カバー(テール),N.M.グリーン 36041-5493-65G Kawasaki

    カバー(テール),N.M.グリーン 36041-5493-65G

    Kawasaki
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
  • タンクコンプ(フユーエル),N.M.グリーン 51091-5033-65G Kawasaki

    タンクコンプ(フユーエル),N.M.グリーン 51091-5033-65G

    Kawasaki
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
  • S-角根 M6×65・フランジN ネグロス電工

    S-角根 M6×65・フランジN

    ネグロス電工
    ¥719税込¥791
    1袋(2組)
    16日以内出荷
    材質ステンレス鋼サイズM6×65
  • エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。種別フランジ用全面パッキン材質EPDM厚さ(mm)3種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100JIS規格JIS 5K最高許容圧力(MPa)1.0MPa(at20℃)最高使用温度(℃)100特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性呼び圧力5K
  • エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ

    エスロン パッキン EPDM 10K仕様

    セキスイ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM種類前面座用使用温度範囲(℃)0~+100肉厚(mm)3JIS規格JIS 10K最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)呼び圧力10K
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)

    オルダムカップリング

    SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
    用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    用途中圧・汎用型種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 8008A サイクロップラチェット「ミニ」 Wera

    8008A サイクロップラチェット「ミニ」

    Wera
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    首部に指で動かせるホイールが付いてることにより、狭いスペースでの作業性に優れています。回転角6°です。最大トルク65N・m伝達可能です。
    用途点検・補修・DIYトラスコ品番207-4981材質特殊合金鋼歯数60全長(mm)87質量(g)66差込角(mm)凸6.35規格ISO2936規格品アズワン品番64-8320-79
  • 【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)単一ボルト締付け専用スパナヘッド付き単能形トルクレンチ SP2

    東日製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    翌々日出荷から90日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度±3%
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • PS連結釘 10巻入 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PS連結釘 10巻入

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    当日出荷
    プラシート連結釘・10巻です。対応機種:HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1です。対応機種:CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890Sです。
    用途プラシート連結釘(コンクリート用)。材質ユニクロ長さ(mm)50形状スムース(コンクリート用焼入釘)対応機種HN-90N2・HN-90N3・HN-50N・HN-65N1・HN-65S1・HN-65M・HN-75N1・CN-565S(FP)・CN-650M・CN-890S胴径(Φmm)2.5入数200本×10巻頭径(mm)5.5