カテゴリ
- 制御機器(28)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(9)
- ニッセイ(278)
- 京セラ(175)
- ParkerTAIYO(165)
- エスコ(144)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- TRUSCO(82)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(76)
- CKD(73)
- omron(オムロン)(61)
- サンドビック(56)
- 三木プーリ(53)
- Hirschmann Test & Measurement(53)
- 三菱電機(43)
- イマオコーポレーション(39)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- SIGNET(シグネット)(36)
- オカムラ(岡村製作所)(35)
- NOLAN(34)
- KANA(片山チエン)(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「n60」の検索結果
特価

RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB
RS PRO(2件のレビュー)¥679税込¥7471袋(2個)当日出荷仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dB
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB
RS PRO¥629税込¥6921袋(2個)当日出荷仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 1.5V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 4.5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥2,098税込¥2,3081袋(5個)翌々日出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-41dB,S/N比:60dB
RS PRO¥569税込¥6261袋(2個)7日以内出荷仕様感度 = -41dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dB
RS PRO¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 3 x 1.5mm直径 = 3mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD6025消費電力(W)3.9ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)40取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])5100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個欠品中仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)140
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.9ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.51音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)27.38色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 10.45mm, 電源電圧:12 V dc (OD6010シリーズ)
RS PRO(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)10.45種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.6音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)49.79色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)27.2取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)50終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3.5ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.68音圧レベル(dB)35取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
RS Pro アースターミナルブロック, 埋め込みネジ, 8極, CE (BS EN60998)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様アース端子台タイプ = CE (BS EN60998)ケーブルサイズ = 0 → 16 mm極数 = 8端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = 真鍮長さ = 86mm幅 = 18mm高さ = 12mmCE (BS EN60998). 黄銅端子台、ホール x 8. 亜鉛めっきねじ付属の黄銅端子台です。. 黄銅ハウジング めっきスチールねじ 次の極数に対応: 867-0991 - 3極 867-1004 - 5極 867-1007 - 8極RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.37音圧レベル(dB)18取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.4音圧レベル(dB)30.7取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 38mm, 電源電圧:12 V dc (OD6038シリーズ)
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)17ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.73音圧レベル(dB)64取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)395.82色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])10000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)1420
RS Pro パーツケース
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷仕様高さ = 60mm幅 = 240mm深さ = 170mm調節可能な仕切り = N透明な蓋 = Y材質 = ポリプロピレン色 = 透明RS Pro透明コンパートメントボックス. RS Proコンパートメントボックスは品質を念頭に製造されています。頑丈な耐衝撃性クリアポリプロピレン製です。ヘビーデューティのPVCコーナーと強化複合材のロックキャッチは、より高い耐久性を実現しています。 ケースはさまざまなサイズのオプションをご用意しています。. 特長と利点: コンパートメントボックス 透明のプラスチック製のふたで内容を簡単に識別 ヘビーデューティのPVCコーナー 固定及び調整可能のコンパートメント
RS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様長さ = 160mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 39mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 60 x 54.9 x 30mm
RS PRO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 60 x 54.9 x 30mm外部長さ = 60 mm外部幅 = 54.9 mm外部高さ = 30 mm色 = ナチュラル蓋色 = 未塗装フランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:60 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc形状角形厚さ(mm)25種類DCファンベアリングボール入力電圧(V)DC60最大風量(m3/min)0.73寿命最大想定:65000時間音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10→+70最大電流(mA)200