カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,243)
  • 制御機器(2,041)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,719)
  • パソコン/周辺機器(1,155)
  • メカニカル部品(1,098)
  • 切削工具(908)
  • 農業機械(853)
  • バイク純正部品(627)
  • 作業工具(433)
  • 機構部品(349)
  • 空調・照明・電設資材(325)
  • 測定用品(292)
  • 科学研究・開発用品(254)
  • 電気材料(252)
  • バイク部品(216)
  • 研磨材(210)
  • 物流用品(191)
  • 配管・水廻り設備部材(185)
  • 油圧機器・油圧ホース(173)
  • トラック純正部品(170)
  • 建築金物(166)
  • 店舗什器・備品(165)
  • 自転車部品(127)
  • 清掃用品(117)
  • 自動車補修部品(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • オフィス家具(103)
  • 家電(101)
  • 建材・エクステリア(83)
  • ねじ・ボルト・釘(81)
  • 学童・教育用品(78)
  • 厨房用品(77)
  • 医療(77)
  • 住設機器(74)
  • 塗料(66)
  • 電動工具(62)
  • 防災用品(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(54)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 安全用品(53)
  • 保管用品(52)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
  • 卓上消耗品(45)
  • カー用品(44)
  • 梱包用品(39)
  • 溶接用品(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 介護用品(36)
  • 事務用品(34)
  • 日用品(33)
  • 整備工具・収納(32)
  • 測定関連サービス(31)
  • 農業・園芸資材(29)
  • バッテリー・電装(28)
  • 作業服(26)
  • 防犯用品(22)
  • 農具(22)
  • 空圧工具(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 測量用品(土木/建設)(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 安全保護具(12)
  • エンジン工具(12)
  • 食品・飲料(11)
  • 安全標識(10)
  • 救急・衛生(10)
  • 縫製用品(10)
  • 理美容(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 手袋(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • テープ(3)
  • マスク(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)

「c60」の検索結果

16,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C60 スタンダード Vベルト エスコ

    C60 スタンダード Vベルト

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967C-60種類Vベルト規格C60
  • リプレースキット C60P omron(オムロン)

    リプレースキット C60P

    omron(オムロン)
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    対象CPU形式形C60P-CDR-A
  • シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)

    シートカップル・C060シリーズ

    CHINO(チノー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • Oリング 13278-39C60 スズキ

    Oリング 13278-39C60

    スズキ(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
  • ホルダ ハンドル ロア 56221-28C60 スズキ

    ホルダ ハンドル ロア 56221-28C60

    スズキ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
  • PLATE,REGISTERED  87501MZ8C60 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501MZ8C60

    ホンダ
    509税込560
    1個
    5日以内出荷
  • ミラーアッシ リヤビュー ライト 56500-39C60 スズキ

    ミラーアッシ リヤビュー ライト 56500-39C60

    スズキ
    1,429税込1,572
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト リヤクッションルーバ フロント 62658-01C60 スズキ

    ボルト リヤクッションルーバ フロント 62658-01C60

    スズキ
    318税込350
    1個
    4日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK160C60~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK160C60~

    KANA(片山チエン)
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    歯数60軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160スプロケット形状C形
  • ミラーアッシ リヤビュー レフト 56600-39C60 スズキ

    ミラーアッシ リヤビュー レフト 56600-39C60

    スズキ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
  • EMEET SmartCam C60E 4K Black EMEET

    EMEET SmartCam C60E 4K Black

    EMEET
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷
    【4Kモデル:小型WEBカメラ 4K】。最大解像度:4K@30FPS、1080P@60FPS 。視野角:73 ° 。自動フォーカスのためブレを解消し、ノイズキャンセリング搭載マイクにて雑音を除去。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
  • LEDライト Nuada C60a Curved LED Light Phottix(フォティックス)

    LEDライト Nuada C60a Curved LED Light

    Phottix(フォティックス)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。 。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・曲面照射角度240°。・AC電源またはバッテリー
    付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書仕様CRI:95+、TLCI:96+寸法(mm)約279×258×65質量(g)(本体のみ)約1190最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100色温度(K)2500-8500適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux)LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED
  • WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)911リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
  • Semi-Fシリーズ NK120-2C60~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK120-2C60~

    KANA(片山チエン)
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)667リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ700C
  • PIPE COMP*NH146M*  81200HM3C60ZA ホンダ

    PIPE COMP*NH146M* 81200HM3C60ZA

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)738リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C60-HR-TU DURA-ACE C60 チューブラーディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 O.L.D. (mm):142 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA S
    寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)770リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
  • PIPE COMP*NH146M*  81150HM3C60ZA ホンダ

    PIPE COMP*NH146M* 81150HM3C60ZA

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)858リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C60-HR-TL DURA-ACE C60 チューブレスディスクブレーキ フロントホイール

    SHIMANO(シマノ)
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)751リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100ホイールサイズ622×21C
  • Vベルト(トク C60-AG8 ヤンマー

    Vベルト(トク C60-AG8

    ヤンマー
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(トク C60-AG8
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • Poly Trio C60 PoE MS A/P HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Trio C60 PoE MS A/P

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    あらゆる会議室に適したスマート音声会議システム。
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60N)

    SMC
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式メッシュ筋カッタ PJ-C060

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    切れ物現る!。充電式でスパッと切れる!ボルトクリッパに代わる「新・カッタ誕生」!!。Φ6mmのメッシュ筋もトリガを引くだけ。簡単に切断できます。2本同時に切れるハイパワー!。最大Φ6mmのメッシュ筋を2本同時に切断できます。マックス鉄筋結束機シリーズと同じ,リチウムイオン電池を使用します。切断した端材の飛散を減らす「クッションラバー」を装着した専用切断刃を採用しています。
    付属品キャリングケース,六角棒スパナ3mm,取扱説明書,保証書,ベルトフック,保護メガネ質量(kg)2.2(電池非装着時)電圧(V)モータ:DC18・DC14.4切断能力満充電 Φ6mm:(使用電池パック:JP-L91850A)切断速度:0.6秒,1充電カット数:約1,400カット(使用電池パック:JP-L91450A)切断速度:0.7秒,1充電カット数:約1,400カット切断能力(mm)Φ3~Φ6 ※鉄筋格子(JIS G 3112),溶接金網(JIS G 3532)相当モーターブラシレスDCモータ最大切断能力(mm)Φ6の2本同時切断可能寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)電池非装着時:140×100(ベルトフック含む)×383使用電池パックマックスリチウムイオン電池パック:JP-L91850A,JP-L91450A
  • NO LIMITS AC33/C60Kb スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS AC33/C60Kb

    スタジオオーシャンマーク
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    小型ベイトのカスタムハンドル。見た目の違いのみならず、カーボンハンドルの採用やハンドルノブ部にベアリングセンサーの搭載により感度を向上させる、。フィールドから生まれた実践型のカスタムハンドルです。ライトジギング、タイラバ、シーバスフィッシング等、近海のソルトウォーターゲームを網羅します。感度アップと強度アップを目的にカーボンアーム材料を新たに設計しました。3D カーボンクロスを面裏に積層、中間には単方向 UD カーボンを 0°と 90°の交互に積層 し曲げ強度とネジリ強度をバランス良く向上。バランサーモデルにはロングアーム化に対 応する36t カーボンを選択しソリッド感のあるリーリングを実現、ダブルハンドルには比 強度が好バランスな 24t カーボンを選択。
    仕様ハンドルノブ:AC33対応機種【小型ベイトリール全般】シマノ: BH1~5 ダイワ: 80~300/700~1000番クラス
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60K)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60T) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2C60T)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) デュアル3ポート弁:N.C./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • スペースガード C60型 700×800 TOEX(LIXIL)

    スペースガード C60型 700×800

    TOEX(LIXIL)
    56,980税込62,678
    1台
    7日以内出荷
    材質ステンレスポール径(Φmm)60.5
  • 4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60 SMC

    4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3C60

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60N)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) スイッチ付
  • SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K) SMC

    SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3C60K)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5スイッチ(-) なし管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコネクタ取出方法(LO) L形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KN)

    SMC
    9,698税込10,668
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60K)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(C6) ストレート o6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C6)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KT)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60KTN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)スイッチ付切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)管接続口径Bポート:(N7) ストレート o3/8ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(K) 内蔵ノンプラグイン専用(N) スイッチ付ポート管接続口径【A・B】(N7)ストレート
  • SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T) SMC

    SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3C60T)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形コモン仕様(N) マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
...