カテゴリ

  • 制御機器(301)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(6)
  • HARWIN(193)
  • KEMET(92)
  • VISHAY(77)
  • エスコ(58)
  • シュナイダーエレクトリック(51)
  • SAMTEC(49)
  • WURTH ELEKTRONIK(49)
  • 大阪魂(41)
  • HAMMOND(39)
  • BOURNS(37)
  • EPCOS(36)
  • MURATA(村田製作所)(33)
  • STMicro(33)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • DiodesZetex(31)
  • RYOCO(菱高精機)(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • onsemi(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(268)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 80mm」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ボックス RS PRO 300 x 200 x 80mm RS PRO端子ボックス RS PRO 300 x 200 x 80mmRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 80mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = なしドアロックタイプ = クイックリリースロックグランドプレート = なし色 = 未塗装用途 = 電気仕様特殊機能 = ダブルリップエッジRS Pro IP66 ステンレススチール製ジャンクションボックス、塗装なし. RS PRO RS Pro のステンレススチール製ジャンクションボックスをご紹介します。さまざまな電気用途で DIN レール端子とアクセサリを収容するための、高品質で Durable な Terminal Box Enclosuresこれらのジャンクションボックスは、複数の DIN レール固定ポイントを備えており、電気ワイヤ、コネクタ、ケーブルの設置と保護に最適で、スイッチなどの保護ケースとしても使用できます。 このジャンクションボックスはステンレススチール製で、 Durable 性の高い頑丈なエンクロージャとなっています。これらのエンクロージャは、さまざまな環境に設置できます。この Terminal Box は IP66 等級を備え、優れた耐候性を発揮するため、屋内外の両方での使用に最適です。また、これらの RS Pro ステンレススチール Terminal ボックスは、 -20 → +110 ° C の広い動作温度を備え、非常に汎用性が高いため、さまざまな温度環境で使用できます。特長と利点. .動作温度: -20 → +110 ° C . 複数のDINレール固定ポイント、M5 .外部 M6 接地スタッド . ダブルリップ構造の縁 .ステンレススチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 .優れた耐候性を備えた IP66 等級 .屋内外の幅広い用途に適しています. 用途. Terminal ボックスは、配線やケーブルなどの内部電気コンポーネントを保護するのに最適なエンクロージャの一種です。ジャンクションボックス Box Enclosures は、さまざまな用途に合わせて、さまざまな形状、サイズ、色の製品が用意されています。またジャンクションボックスは、スチール、プラスチック、アルミなどの幅広い素材から製造され、それぞれさまざまなレベルの保護を提供しています。 ジャンクションボックスは一般的に、次のような用途に使用されます。ソケットの保護 .配線回路の取り付け .ハウジング PCB (プリント回路基板) .ハウジングの配線と接続 .照明回路の設置. よくある質問. IP 等級は.. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。 この RS Pro Terminal ボックスシリーズは IP66 等級を備えており、埃や水の侵入を確実に防止します。このエンクロージャとの互換性. このボックスの内部はDINレール端子の取り付け用に設計されているため、屋外環境に設置されている場合、電気配線はエレメントから完全に保護されます。屋外で使用できますか.. このジャンクションボックス製品は、屋内外のどちらにも最適で、優れた耐候性を発揮します。どのようなサイズがありますか.. ; 758-7059 - 758-7059 - 175 x 175 x 120 mm ; 758-7052 758-7052 - 200 x 200 x 80 mm ; 758-7046 758-7046 - 300 x 150 x 80 mm ; 758-7056 - 758-7056 - 300 x 150 x 120 mm ; 758-7040-300 x 200 x 80 758-7040-300 x 200 x 80 mm ; 758-7065 - 758-7065 - 300 x 200 x 120 mm. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 120 x 120 x 80mm スチール グレー RS PROメタルケース RS Pro 120 x 120 x 80mm スチール グレーRS PRO
5,040税込5,544
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = スチール外部長さ = 120 mm外部幅 = 120 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレー換気 = Nキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース RS Pro 180 x 89 x 80mm 亜鉛めっき 白 RS PROメタルケース RS Pro 180 x 89 x 80mm 亜鉛めっき 白RS PRO
3,950税込4,345
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = 亜鉛めっき鋼外部長さ = 180 mm外部幅 = 89 mm外部高さ = 80 mm外形寸法 = 180 x 89 x 80mm色 = 白換気 = Yキャリングハンドル = N基準合致 = RoHSセルフタッピングアセンブリ. 壁面取り付け型トランスケース. 2つの部分からなるエンクロージャ(ふたとベース) スロット付きのベースとふたが換気を補助 壁面取り付け用の鍵穴形固定孔をベースに装備RoHS指令(10物質対応)対応
ラックパネル RS PRO ブランキングパネル 2U 170 x 60 x 80mm RS PROラックパネル RS PRO ブランキングパネル 2U 170 x 60 x 80mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
タイプ = ブランキングパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 60mm寸法 = 170 x 60 x 80mmラックユニット = 2Uヒンジ = ありUL、GOST-R認定。壁面取り付け型サーバーキャビネット. RS Proがお届けする、このサーバーキャビネットは、小規模のネットワークや中規模のネットワークに最適です。壁面に取り付けるように設計されており、最大70 kgの静荷重に対応できます。これらのネットワークキャビネットには、業務用のケーブル管理ソリューションが提供されており、サーバーラックを簡単に設置することができます。 これらのデータキャビネットには、ガラス製のドアと円筒形のロックが標準で装備されているので、ネットワークを運用するハードウェアを保護できます。サーバーラックキャビネットのサイドパネルは、内側から開くことができ、ユニットのセキュリティが強化されます。 RS Proラックキャビネットは、厚さ1.2 mmのスチールで構成され、RAL7035のグレー色で静電出力塗装仕上げが施されています。すべてのモデルには、1組のヘビーデューティ、19インチの取り付けレールが付属しています。使用可能なオプション:. ; 8020267 8020267 - 2Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020273 8020273 . 2Uカンチレバーシェルフ、250 mm x 483 mm ; 8020276 8020276 - 3Uサーバーラック引き出し、500 mm x 483 mm ; 8020279 8020279 . 1Uカンチレバーシェルフ、150 mm x 483 mm ; 8020282 8020282 . 2Uカンチレバーシェルフ、400 mm x 483 mm ; 8020295 8020295 - 42Uラックユニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020298 8020298 - 1Uラックユニット用のスチールケーブルエントリパネル ; 8020302 8020302 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 1 ; 8020305 8020305 - 47Uラックニット用の調整可能な垂直ケーブルオーガナイザ ; 8020311 8020311 - 壁面取り付けエンクロージャ用ファンモジュール x 2 ; 8020314 8020314 - 19インチV内蔵フロントパネル、1U ; 8020318 8020318 - 19インチブランキングパネル、2U ; 8020320 8020320 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020324 8020324 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020327 8020327 - 6Uサーバーキャビネット366 x 600 x 400 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020330 8020330 - 12Uサーバーキャビネット621 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020333 8020333 - 9Uサーバーキャビネット488 x 600 x 560 mm、シングル壁面取り付けキャビネット ; 8020336 8020336 - 12Uサーバーキャビネット645 x 600 x 450 mm、シングル壁面取り付けキャビネット . 代表的用途. サーバーラック引き出しは、ラックマウント引き出し又はラックマウント型ストレージとも呼ばれ、サーバーラックユニットに取り付けて、装置を保管するのに最適です。このラック引き出しは、ラック又はシェルフの下に設置でき、マニュアル、ソフトウェア、テスト装置、キーボードなどのアイテムに最適です。これにより、サーバールームやデータセンター環境で重要になる、スペースの節約や、区域の整理整頓に役立ちます。RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
6,198税込6,818
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 120 x 150 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 120 x 150 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
4,098税込4,508
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 120 x 120 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 120 x 120 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
4,198税込4,618
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 120 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 120 x 80mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 310 x 230 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
6,298税込6,928
1箱(1個)
7日以内出荷
RS PRO 19
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 120 x 150 x 80mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 120 x 150 x 80mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
5,198税込5,718
1箱(1個)
7日以内出荷
ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:80 mm RS PRORS PRO, PET, 高さ:55 mm, 奥行き:80 mmRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
材質 = PET奥行き = 80 mm高さ = 55 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 80 x 75 x 55mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしガスケット材質 = シリコン樹脂EN 60529、EN 50014。汎用ポリエステルエンクロージャ、シリコンシール付き. この汎用ポリエステルエンクロージャは、黒又はグレーの2色で利用できます。 IP66保護等級を備えており、シリコンシールが取り付けられています。特長と利点:. ポリエステルエンクロージャ IP66保護 シリコンシール -50 → +135 ℃ ハロゲンフリー 自消性UL94-V0. 用途. この汎用ポリエステルエンクロージャは、洗浄用途や屋外用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:43 mm, 奥行き:80 mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:43 mm, 奥行き:80 mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂奥行き = 80 mm高さ = 43 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 80 x 80 x 43mm色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なしシリーズ = NUBRSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, 未塗装, エントリ数:0, 200 x 200 x 80mm IP66 RS PRORS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, 未塗装, エントリ数:0, 200 x 200 x 80mm IP66RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 200mm幅 = 200mm高さ = 80mm寸法 L x W x H = 200 x 200 x 80mm材質 = ステンレス鋼極数 = 0IP定格 = IP66エントリ数 = 0カラー = 未塗装シリーズ = TLX品番 ; 144-1348 144-1348 は、ベースに取り付け穴がありません。. IP66ステンレススチール端子ボックス. 特長と利点. IP66端子ボックス 1.2 mm AISI 304ナチュラル仕上げのステンレススチール製 ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 複数箇所で固定するM5 DINレール 外付けM6接地スタッド 動作温度: -20 → +110 ℃ DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mmRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。RS Pro GRP エンクロージャは、電気部品の収容に最適で、絶縁耐性は 18 kV/mm で、電子通信の絶縁破壊から保護します。特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したニュートラルグレー設計 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 絶縁耐性: 18 kV/mm. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。絶縁耐力とは. 絶縁耐力とは、材料が遮断せずに提供する電気絶縁レベルを意味し、電気部品を保護するのに不可欠です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 80 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 80 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。 IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 80 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 80 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = Black危険区域認証 = ATEX, IECExガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mm RS PRORS PRO, グラスファイバー強化ポリエステル, 高さ:75 mm, 奥行き:80 mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。RS Pro GRP エンクロージャは、電気部品の収容に最適で、絶縁耐性は 18 kV/mm で、電子通信の絶縁破壊から保護します。特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したニュートラルグレー設計 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 絶縁耐性: 18 kV/mm. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。絶縁耐力とは. 絶縁耐力とは、材料が遮断せずに提供する電気絶縁レベルを意味し、電気部品を保護するのに不可欠です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 80 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 80 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしガスケット材質 = シリコン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:202 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:202 mmRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質 = アルミニウム奥行き = 202 mm高さ = 80 mm幅 = 142 mm外形寸法 = 202 x 142 x 80mmIP保護等級 = IP67色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = ありガスケット材質 = シリコン樹脂RS Pro アルミシールドエンクロージャボックス、黒色 IP67. RS PRO のシールド付きアルミエンクロージャ製品です。成形アルミダイキャストエンクロージャのシリーズで、電磁干渉及び無線干渉から保護する遮蔽シールを備えています。Durable エンクロージャは、内部の電気部品と非電気部品を保護する優れこの標準的なエンクロージャは、 IP67 保護等級のシリコンガスケットと EMI シールド用導電性ガスケットを備えています。エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。特長と利点. .シールを確実に保護するために、壁面取り付け穴と固定ねじがシーリング領域の外側にあります .カバーとボディを固定するための M4 ステンレス製皿頭ネジが付属しています . IP67 等級に適合する連続シリコーンガスケットと EMI シールド用導電性ガスケットが付属しています .外面は、粉体コーティングの黒色塗装仕上げ .幅広い用途に適しています. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP 等級は.. IP 等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として、国際規格 EN60529 (英国 BS EN60529 : 1992 、欧州 IEC60529 : 1989 )に準拠して定義されています。 この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。 このエンクロージャは IP67 の侵入保護等級を備え、エンクロージャに最大 1 m の水中を浸漬させた場合、埃や水の侵入を完全に防止します。このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは屋内外で使用でき、 IP67 保護等級により、内部コンポーネントをほこりや水から保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mm RS PRORS PRO, アルミニウム, 高さ:80 mm, 奥行き:57 mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 57 mm高さ = 80 mm幅 = 125 mm外形寸法 = 57 x 125 x 80mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、80 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 175 x 80 x 57mm RS PRORS Pro アルミケース, アルミニウム グレー, 175 x 80 x 57mmRS PRO
6,950税込7,645
1個
7日以内出荷
仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 175 x 80 x 57mm外部長さ = 175 mm外部幅 = 80 mm外部高さ = 57 mmIP 保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = Nシールド = NDIN1725、IEC60529 NEMA 4X / 6P UL508A、UL50、UL50E CE MIL-STD-810G (機械振動 / 衝撃テスト) ASTM B117 IEC62262 IK60068-2-75. IP66ダイキャストアルミエンクロージャ、粉体コーティング. アルミダイキャスト(ALSi12)製で、粉体コーティンググレー仕上げの防水エンクロージャシリーズです。 このエンクロージャは、IP66等級であり、過酷で要求の厳しい用途向けに特別に設計されています。 エンクロージャには、ふたとベース、ステンレススチール製ふた用セルフアップねじ、ネオプレン製Oリングガスケット(切れ目なし)、及び接地用銅めっきねじ4本が付属しています。. ネオプレン製Oリングシール(切れ目なし)の使用によるIP66侵入保護 シール安定温度範囲: -40 → +100 ℃ DINレール取り付けポイント ふたとベースはステンレススチール製キャプティブふたねじで連結 肉厚3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO 165.1 x 80 x 32mm RS PROハンドヘルドボックス RS PRO 165.1 x 80 x 32mmRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャ、ライトグレー RS Pro ABS プラスチック製ハンドヘルドエンクロージャは、 Durable and Versatile なハンドヘルドエンクロージャです。基板(基板)の取り付けを必要とする電気用途に最適です。このエンクロージャは人間工学に基づいて設計された ABS 構造で、手に快適にフィットするため、広範囲にわたるハンドヘルド用途に最適です。このエンクロージャは、シンプルで組み立てが簡単で、ラップジョイント構造により、塵埃の蓄積や水の飛沫から保護します。この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャシリーズは、成形基板スタンドオフも内蔵しており、他の電気コンポーネントとともに安全かつ効率的に取り付けることができます。また、このエンクロージャには、取り外し可能なフロントパネルも含まれているため、内容物を簡単に変更できます。このシリーズの 大モデルは、 個の粘着式ゴム脚も備えているため、卓上での使用に最適です。 特長と利点 部品を簡単に取り付けるための一体型基板実装スタンドオフです ラップジョイント構造により、組み立てが簡単で、内部の埃の蓄積を防止します 手にフィットして快適に使える人間工学に基づいた設計 光のテクスチャで汎用 ABS プラスチックに成形( UL94 HB 等級の UL 難燃性素材) フロントパネルは取り外し可能で、簡単に変更できます M3 Philips 小ねじで組み立て、一体型黄銅ブッシュにねじ込みます。組み立てと分解を繰り返す必要がある用途に最適(セルフタッピング M2.6 ねじを使用する つの最小サイズは除きます) さまざまなサイズを用意 用途 ハンドヘルドエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を様々なハンドヘルド電気機器に収納して保護するために使用されます。ハンドヘルドエンクロージャは、 ABS プラスチックやアルミなどのさまざまな材料で製造されており、ほこりや水の飛沫、物理的な衝撃から優れた保護性能を発揮します。多くのハンドヘルドエンクロージャボックスには、バッテリコンパートメント、キーパッドの凹部、内部 PCB マウントがあり、電気コンポーネントの組み立てや取り付けが簡単です。ハンドヘルドエンクロージャは、次のようなさまざまな分野で使用するのに最適です。 医療用 小売り 工学 データ分析 電気計測器 よくある質問 どのようなサイズがありますか (1981371) 1981371 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ(バッテリドア付き)、 100 60 25 mm (1981370) 1981370 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 100 60 25 mm (1981372) 1981372 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 120 70 25 mm (1981373) 1981373 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 80 32 mm (1981374) 1981374 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 165 100 32 mm (1981375) 1981375 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 185 135 40 mm (1981377) 1981377 RS Pro ライトグレーハンドヘルドエンクロージャ、 190 100 40 mm エンクロージャは防水ですか? このハンドヘルドエンクロージャシリーズは防水性ではないため、屋外用途には使用しないでください。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 165.1 mm幅 = 80 mm高さ = 32 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP65外形寸法 = 165.1 x 80 x 32mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 40mm ABS製 ベージュ RS PRORS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 40mm ABS製 ベージュRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 105 x 80 x 40mm色 = ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 150 x 80 x 45mm RS PROハンドヘルドボックス RS PRO グレー 150 x 80 x 45mmRS PRO
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Veronexハンドヘルド. 埋込型メンブレンキーパッド領域とLCDディスプレイカットアウトのための2つのカバー成形、プラスチック製エンドカバー x 2 使用温度範囲: -40 → +80℃UL 94 V0仕様準拠の難燃性
仕様材質 = PS奥行き = 150 mm幅 = 80 mm高さ = 45 mm一体形電池コンパートメント = なしIP保護等級 = IP64ディスプレイウィンドウ = あり色 = グレー外形寸法 = 150 x 80 x 45mm特殊機能 = 液晶ディスプレイ用切り抜き及びプラスチック製エンドカバー2個キーパッドの窪み = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 40mm ABS製 Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 105 x 80 x 40mm ABS製 BlackRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro ABS プラスチック製計器エンクロージャです RS Pro ABS プラスチック製計器用エンクロージャは、軽量 Durableエンクロージャは ABS 製で、高い強度と耐腐食性を備えています。成形スタンドオフを内蔵しており、基板や電気コンポーネントを簡単に取り付けることができます。この計測器ケースは、 部品構成のクラムシェル構造を採用しているので、組み立てが簡単です。フロントパネルとリアパネルを交換して、変更することができます。このエンクロージャは、 IP43 規格に準拠するように設計されたさねはぎ構造を備えており、内部コンポーネントをほこりや湿気の侵入から保護します。 特長と利点 組み立てが簡単な 部品構成のクラムシェル構造です 軽量で Durable ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)プラスチック素材 材質は UL94 HB UL 難燃性等級を備えています 成形基板スタンドオフを内蔵しており、取り付けが簡単です 本(又は 本)の組み立てねじが付属(サイズによって異なる) フロントパネルとリアパネルは交換可能で、取り外して簡単に変更できます オプションには、交換用の IR 半透明パネルやアルミニウムパネルなどがあります さねはぎ構造により、防塵及び防水性能を備えています( IP43 に適合するように設計)。 ベージュ又は半透明のブラックを用意しています 用途 筐体やエンクロージャは、ワイヤや基板などのさまざまな電気部品を収納し、保護するために使用する保護ボックスの一種で、 ABS 、アルミ、スチールなど、さまざまなサイズや素材のものがあります。多くの場合、機器ケースは成形スタンドオフを内蔵しており、基板を簡単に取り付けることができます。また、パネルを取り外して簡単にカスタマイズできます。装置ケースは、次のような用途に最適です。 娯楽 セキュリティ テスト 測定 研究 工学 よくある質問 これらのエンクロージャは防水ですか? いいえ、これらのエンクロージャは防水ではないため、屋外用途には使用しないでください。 ABSの利点 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 105 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 105 x 80 x 40mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 230 x 80 x 40mm 冷間圧延鋼 グレー RS PRORS PRO ケース 電子機器用 230 x 80 x 40mm 冷間圧延鋼 グレーRS PRO
2,598税込2,858
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 230 mm幅 = 80 mm高さ = 40 mm外形寸法 = 230 x 80 x 40mm色 = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66 RS PRORS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66RS PRO
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムヒーター RS PRO, 80 W, 50 x 203mm, 12 V dc RS PROシリコンゴムヒーター RS PRO, 80 W, 50 x 203mm, 12 V dcRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 80 W長方形のマットサイズ = 50 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 8 インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 169.8 x 53.8mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 169.8 x 53.8mm 銀RS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm 銀RS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm 銀RS PRO
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm 銀 RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm 銀RS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点 . 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途 . アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品 . アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか. . このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点 . 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション . このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 取り付けブラケットラグ 80 mm -< 1951536 1951536 取り付けブラケットラグ 40 mm< - 1951535 - 1951535
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 45mm アルミニウム BlackRS PRO
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 108.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm アルミニウム Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 80 x 63.5 x 30mm アルミニウム BlackRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。特長と利点. 各種サイズあり 軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです 黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています 様々な用途に最適 内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット . 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーション . 付属品. アルミ押出成形ケース x 1 アルミ製エンドプレート x 2 . 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 クリップオン取り付けブラケット.< 1951523 1951523 プラスチックベゼル -< 1951531 1951531 プラスチックベゼル -< 1951530 1951530 プラスチックベゼル -< 1951529 1951529 プラスチックベゼル -< 1951524 1951524 80 mm-< 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ 40 mm-< 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = BlackRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 RS PRORS PRO ケース 電子機器用RS PRO
889税込978
1個
7日以内出荷
ダブテール押出アルミエンクロージャ用 RS Pro 取り付けブラケットラグです RS Pro のこの取り付けブラケットラグ製品は、 RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどの表面に固定するために設計されています。ブラケットをケースの外部ダブテール機能にスライドさせると、エンクロージャを表面にすばやく簡単に固定できます。これらの取り付けブラケットは、アルミ製で銀陽極酸化仕上げが施されており、軽量で Durable なブラケットと耐腐食性に優れています。 特長と利点 アルミ製で、耐久性と耐腐食性に優れた銀陽極酸化仕上げが施されています 40 mm 又は 80 mm を用意しています RS Pro アルミエンクロージャを壁やパネルなどの表面に取り付けるのに最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けブラケットは、エンクロージャをさまざまな面にすばやく簡単に固定できるソリューションです。シンプルな設計のため、外付けのダブテール押し出し材に簡単にスライドさせて、エンクロージャに固定できます。取り付けブラケットは、次のようなさまざまな用途でエンクロージャと併用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーションRS Pro アルミ押出成形取り付けブラケットは、押し出しダブテールエンクロージャを壁、パネル、 車両のバルクヘッドなど。ブラケットはケースの外部ダブテール機能にスライドする。銀陽極酸化仕上げを用意 どのようなサイズがありますか. 押出ダブテールエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどに固定するためのアルミ押出取り付けブラケット どのようなエンクロージャと互換性がありますか. (1951538-40mm) 1951538-40mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951534-80 mm) 1951534-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 本 (1951539-40mm) 1951539-40mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951540-80 mm) 1951540-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951520-80 mm) 1951520-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951542-80 mm) 1951542-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951525-80 mm) 1951525-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951545-80 mm) 1951545-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951527-80 mm) 1951527-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951548-80 mm) 1951548-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 RS PRORS PRO ケース 電子機器用RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ダブテール押出アルミエンクロージャ用 RS Pro 取り付けブラケットラグです RS Pro のこの取り付けブラケットラグ製品は、 RS Pro 押出ダブテールアルミエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどの表面に固定するために設計されています。ブラケットをケースの外部ダブテール機能にスライドさせると、エンクロージャを表面にすばやく簡単に固定できます。これらの取り付けブラケットは、アルミ製で銀陽極酸化仕上げが施されており、軽量で Durable なブラケットと耐腐食性に優れています。 特長と利点 アルミ製で、耐久性と耐腐食性に優れた銀陽極酸化仕上げが施されています 40 mm 又は 80 mm を用意しています RS Pro アルミエンクロージャを壁やパネルなどの表面に取り付けるのに最適 すばやく簡単に取り付け可能 用途 取り付けブラケットは、エンクロージャをさまざまな面にすばやく簡単に固定できるソリューションです。シンプルな設計のため、外付けのダブテール押し出し材に簡単にスライドさせて、エンクロージャに固定できます。取り付けブラケットは、次のようなさまざまな用途でエンクロージャと併用できます。 電気仕様 ボタンスイッチング素子 電気通信 ネットワークジャンクションボックス 機械及びオートメーションRS Pro アルミ押出成形取り付けブラケットは、押し出しダブテールエンクロージャを壁、パネル、 車両のバルクヘッドなど。ブラケットはケースの外部ダブテール機能にスライドする。銀陽極酸化仕上げを用意 どのようなサイズがありますか. 押出ダブテールエンクロージャを壁、パネル、車両バルクヘッドなどに固定するためのアルミ押出取り付けブラケット どのようなエンクロージャと互換性がありますか. (1951538-40mm) 1951538-40mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951534-80 mm) 1951534-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 本 (1951539-40mm) 1951539-40mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951540-80 mm) 1951540-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951520-80 mm) 1951520-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951542-80 mm) 1951542-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951525-80 mm) 1951525-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじ x 8 キット (1951545-80 mm) 1951545-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951527-80 mm) 1951527-80 mm 黒 + エンドプレート x 2 + ねじキット (1951548-80 mm) 1951548-80 mm シルバー + エンドプレート x 2 + ねじキット
RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩ RS PROサーミスタ RS Pro NTC, 10kΩRS PRO(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.9%アプリケーション = 温度の測定及び補正最大定格電力 = 75mW長さ = 63.5mm奥行き = 2.4mm寸法 = 2.4 (dia.)mm最小動作温度 = -80℃RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル Eタイプ RS PRORS PRO 延長リード線 フラットツイン延長ケーブル EタイプRS PRO
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 小型スピーカー RS PRORS PRO 小型スピーカーRS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO アワーカウンタ RS PRORS PRO アワーカウンタRS PRO
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フロート スイッチ PP RS PRORS PRO フロート スイッチ PPRS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応