カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ニチフ(3)
  • 武蔵ホルト(4)
  • TRUSCO(1)
  • 富士電機(1)
  • ホンダ(64)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • ヤマテック(5)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • TDK(3)
  • PROST's(3)
  • ELPA(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • タカノ(1)
  • Vesrah(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nh82」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 300mA RS PRORS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 300mARS PRO
259税込285
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 200mA RS PRORS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 200mARS PRO
119税込131
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
RS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 100mA RS PRORS PRO 表面実装インダクタ, 82 nH, 100mARS PRO
139税込153
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
機能 = 5/2接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = MNH取り付け方法 = NAMUR(ナムール)ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2最大流量率 = 1250L/minソレノイドの消費電力 = 3W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチフ nh82特集