カテゴリ
- 機構部品(464)
- 制御機器(129)
- パソコン/周辺機器(91)
- 配管・水廻り設備部材(53)
- 電気材料(51)
- 家電(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 研磨材(13)
- 店舗什器・備品(10)
- 安全標識(10)
- 物流用品(8)
- 清掃用品(7)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- 作業工具(5)
- 日用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 切削工具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(25)
- EverGreen INTERNATIONAL(546)
- KNIPEX(クニペックス)(1,131)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
- Nikon(ニコン)(701)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- STMicro(741)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,310)
- TELEMECANIQUE SENSORS(720)
- uni(三菱鉛筆)(788)
- UNION(ユニオン)(1,618)
- WURTH ELEKTRONIK(6,312)
- ノーブランド(773)
- パナソニックコネクト(1,859)
- フエニックス・コンタクト(2,930)
- ホンダ(10,392)
- ミツビシ(565)
- メディアカバーマーケット(13,161)
- 三菱ふそう(4,320)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(866)
「ni」の検索結果
特価

金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥39,980税込¥43,9781セット(2個)7日以内出荷寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 3/4インチ材質グレード = 316引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781セット(2個)7日以内出荷寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.2mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー引張強度 = 515 MpaRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥46,980税込¥51,6781セット(5個)7日以内出荷寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1/2インチ材質グレード = 316引張強度 = 515硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(5個)7日以内出荷寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1.5mロッド径 = 1 1/4インチ材質グレード = 316L引張強度 = 515MPa硬さ = 95 HB熱伝導率 = 16.3W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥45,980税込¥50,5781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 14mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 500MPa。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 40mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 130 → 150 HV。熱伝導率 = 123W/mK。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 30mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3W/mK。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット(10個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 4mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°cg/cm3。。寸法はすべて公称です。316ステンレススチールロッド及びシート. プロパティC = 0.08最大、Ni 12.0、Cr17、Mo 2.25 関連する仕様: AS2837-1986-316、AISI TYPE316、ASTM A276-316 化学及び関連産業で、特にピット型腐食状態に対して使用
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷RS Pro 充電式単三電池 RS Pro の RS Pro Ni-MH セルバッテリパックにより、バッテリニーズに答えが見つかります。RS Pro 1500 mAh 単三サイズ Ni-MH 充電式バッテリの公称電圧は 7.2 V です。この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。並べて構成と HE14 終端を採用した、 Ni-MH 充電式バッテリは、バッテリ駆動製品の設置が簡単で、長寿命を実現する設計です。ニッケル水素電池は、適切にメンテナンスされていれば、再充電回数が多くなります。この電池は数百回充電することができます。ニッケルカドミウム電池よりもエネルギー密度が最大 40 % 向上しています。 特長と利点 数百件の料金 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 公称電圧は 7.2 V 、公称容量は 1500 mAh です HE14 接続終端により、取り付けが簡単です ニッケル水素電池を使用すると、さらに多くの機能を利用できるようになります 毒素が少ないため、環境にやさしいリサイクルが可能です 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 NiMH 充電式バッテリパックは、信頼性の高いタイプのバッテリで、シンプルで急速充電できます。ニッケル水素バッテリの容量は、標準のニッケルカドミウム電池より最大 40 % 大きくなっています。充電式電池は、交換用の非充電式電池を購入することで、廃棄物が少なくなるため、経済的です。この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています パーソナルケア 家庭用電気製品 照明 医療 スマートホーム 玩具 自動車 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッケル水素電池公称電圧 = 7.2Vセルの数 = 6容量 = 940mAh端子形状 = ワイヤーリード製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = 0 → +70℃動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 70℃付属電池の数 = 1
充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh
RS PRO¥319税込¥3511個当日出荷RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 4.8 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 4.8 V 公称電圧及び 4000 mAh 公称容量 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 5容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 4.8 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 4.8 V 公称電圧及び 4000 mAh 公称容量 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 4.8Vセルの数 = 4容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 7.2 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのダブルスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命にするように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧 2.4 V 、公称容量 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 7.2Vセルの数 = 6容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 2.4 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧 2.4 V 、公称容量 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 2.4Vセルの数 = 2容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 2.4 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で 300 mm のリード / AMP 接続終端を備え、非常用照明の取り付けと長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧 2.4 V 、公称容量 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 2.4Vセルの数 = 2容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 3.6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。エンドキャップ付きのスティック構成、 300 mm リード及び AMP 接続終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、非常用照明を簡単に取り付けて長寿命化できるように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。フランジパック構成とタグ付き終端を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO バッテリーパック
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 8000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。ソフトパック構成とタグ付き終端処理を備えたこの Ni-Cd 充電式バッテリは、安全なはんだ付けと非常用照明の長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 6 V 公称電圧及び 8000 mAh 公称容量 タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 6Vセルの数 = 10容量 = 8Ah端子形状 = タグサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷RS Pro 非常用照明充電式単一バッテリパックです RS Pro のニッケルカドミウムセルバッテリパック RS Pro は、非常用照明のニーズに応えます。RS Pro 4000 mAh D サイズ Ni-Cd 充電式バッテリの公称電圧は 3.6 V です。電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、非常用照明があらゆる環境で機能するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で 300 mm のリード / AMP 接続終端を備え、非常用照明の取り付けと長寿命を実現するように設計されています。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 4000 mAh 300 mm リード、 AMP 接続終端付きで簡単に取り付け可能 ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 55 ° C の動作温度範囲で確実に動作します 非常用照明は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。これらの充電式電池パックは非常に信頼性が高いため、非常用照明を念頭に置いて設計されていますが、また使用されています 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 4Ah端子形状 = AMPコネクタサイズ = 単一形製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
RS Pro ファストン端子 メス FDNI5 シリーズ, 12AWG to 10AWG
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FDNI5絶縁 = 絶縁断熱材 = ポリカーボネート最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮UL認定コンポーネント. RS Pro絶縁圧着レセプタクルワイヤ端子. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4.0-6.0 mm2 絶縁 - ボディ材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro M12 4 極メスパネル取り付けRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 4 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 4 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 5.4 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 4 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由ケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 4コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = CPFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm
RS PRO¥789税込¥8681個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0 A-Aメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ A-A コネクタを幅広くご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .内側オーバーモールディング: PE+PVC .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cバリエーション. USB 2.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8307) : 218-8307 . USB 2.0 A - プラスチックフレーム(黒)、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8308) : 218-8308よくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 9V充電式電池 6HR61
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個欠品中電池は並列接続しないでください。RS Pro NiMH 充電式. RS Pro NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 、単 、単 、単 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています 、 、単 、単 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。バッテリーはどのように廃棄しますか?. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか?. RS Pro NiMH 電池には、 V D C 、単 、単 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください仕様電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 200mAhサイズ = 9VIEC規格 = 6HR61公称電圧 = 8.4V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm
RS PRO¥719税込¥7911個当日出荷RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 36 極 ライトアングル
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様コンタクト数 = 36ピッチ = 2.16mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = Centronics90°基板実装ソケット. ライトアングル実装タイプのソケットです。ピンははんだ付け式で、すずめっきが施されています。 RSケーブル取り付けプラグ保持用のスプリングクリップが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ.タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル.金属フレームフィードスルー.標準の長方形カットアウト.オプションの穴取り付け.各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します.最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面.はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です.標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB.プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2.シェル:ニッケルめっきスチール.コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC.定格電流:最大 1.5 A.接触抵抗:最大 50 m Ω.絶縁抵抗: 20 m Ω 以上.耐電圧: 500V AC.動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBケーブル, Mini USB B → Mini USB B
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷RS Pro オス Mini USB B- メス Mini USB B USB 延長ケーブル、 200 mm過酷な条件下で電子機器をリンクする必要がある場合は、防水等級のケーブルが不可欠です。この 200 mm オス - メス Mini USB B-Mini USB B ケーブルは、船舶用電子機器、軍用エンジニアリングから、全天候型イベントの照明セットアップまで、幅広い用途に適しています。 このケーブルは、一方の端に Mini USB B プラグ、もう一方の端に Mini USB B レセプタクルを備えています。コネクタは銅合金製で、優れた導電性と金めっきが施されているため、耐腐食性も備えています。どちらも温度の変化に耐えられるように、黒色の熱可塑樹脂で覆われています。 この IP67 等級の製品は、水深 1 メートルで 30 分間の防水性と防塵性を備えています。RS Pro シリーズの一部であるこのアセンブリは、国際規格に厳しいテストを受けています。温度保護だけでなく、電圧サージにも耐性があります。特長と利点.ミニ USB B-Mini USB B ケーブル .オス - メスコネクタ . IP67 等級の防水性と耐汚れ性を備えています .腐食を防ぐための金メッキ接続 .黒色の熱収縮耐性熱可塑樹脂でハウジング .長さ 200 mm .優れた絶縁抵抗 .電圧と熱衝撃のサージに耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様長さ = 200mmコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = Mini USB BUSBケーブルの種類 = USB延長ケーブルコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP67代表規格 = IP67定格シリーズ = GT114200RoHS指令(10物質対応)対応
充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 160mAh
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 160mAhサイズ = 3/V 160H電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
RS PRO USBコネクタ B to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RS Pro スリム前面取り付け USB 2.0メス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB タイプ B-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 2.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 2.0 コネクタ .タイプ B ~ A 、メス型レセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっきバリエーション. USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8305) : 218-8305 . USB 2.0 B-A 黒色プラスチックフレーム、 O 2.5 の穴、 RS 品番 (: 218-8306) : 218-8306仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.5 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器. コンピュータ.カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.5A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to メス パネルマウント
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷RS Pro スリム前面取り付け USB 3.0 A-A ですメス - メスのジェンダー接続を備えた、 RS Pro の高品質 USB Type-A コネクタ製品をご紹介します。これらの USB 3.0 コネクタは、占有スペースが最小限で、ラックパネル、エンクロージャ、電子機器などのカスタム USB ポートインターフェイス構成に最適です。USB コネクタは、テレビ、 DVD 、コンピュータなどのオーディオ及びビデオ用途で一般的に使用されています。 特長と利点. USB 3.0 コネクタ .タイプ A 、メスレセプタクル .金属フレームフィードスルー .標準の長方形カットアウト .オプションの穴取り付け .各コネクタスタイルには標準ケーブルを使用します .最小限のスペースでの用途に最適な低プロファイルの背面 .はんだ付けやパンチダウンによる終端処理は不要です .標準の USB ケーブルに対応材質.インサート: ABS UL94 HB .プラスチックフレーム : ポリアミド UL94 V2 .シェル:ニッケルめっきスチール .コンタクト : 金めっき .内側オーバーモールディング: PE+PVCバリエーション. USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 CSK 穴、 RS 品番 (: 218-8300) : 218-8300 . USB3.0 A-A プラスチックフレーム、 O 2.5 インチ穴、 RS 品番 (: 218-8301) : 218-8301仕様.定格電圧: 30V ( AC .定格電流:最大 1.8 A .接触抵抗:最大 50 m Ω .絶縁抵抗: 20 m Ω 以上 .耐電圧: 500V AC .動作温度: -20 ° C ~ 50 ° Cよくある質問 USB 2.0 と USB 3.0 の識別方法 . USB 白色プラグは USB 2.0 です . USB ブループラグは USB 3.0 です USB は何の略ですか. . USB (Universal Serial Bus) は、ケーブルとコネクタ、電源、および通信インタフェースの仕様を示す工業規格です。 用途.オーディオおよびビデオ機器 . コンピュータ .カスタムの電気エンクロージャRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様オス/メス = メス to メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = プラグインUSBバージョン = 3.0接続方向 = ストレートポート数 = 2定格電流 = 1.8A定格電圧 = 30 V acシリーズ = FTコンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, リードタイプ, -40℃ に +1250℃, 500mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷仕様熱電対タイプ = Nプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = ナイクロシル合金最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1250℃ケーブル長 = 2mターミナルタイプ = リード基準合致 = IECタイプNミネラル絶縁プローブ. ミネラル絶縁型N熱電対、ニクロシル(Ni/Cr/Si)シース付き タイプKよりも優れた性能と信頼性 腐食性のある雰囲気から保護 非常に頑丈でフレキシブル 高圧、高真空、高振動の用途に特に最適 プローブの最大温度: 1300 ℃ プレーンポットシール(最大温度: 200 ℃) PFA絶縁リード2 mRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 危険警告ラベル Warning Very Hot Water 英語 粘着シール ビニール 黒/白/黄 50 x 70mm
RS PRO¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様テキストメッセージ = Warning Very Hot Waterテキスト言語 = イギリス記号の説明 = 一般的な危険取付けタイプ = 自己接着材質 = ビニール色 = 黒/白/黄パッケージごとの数量 = 1高さ = 70 mm幅 = 50mm表示タイプ = ラベル自己粘着性 = ありISO 7010、< 776-0939') 776-0939/及び< 776-0958') 776-0958/ EN 60417. RS危険及び警告ラベル. 接着材付きビニールラベルです。
FRL RS PRO T100 miniシリーズ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
FRL RS PRO T100 miniシリーズ
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 1100 NI/min です RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ポートの接続 = G 1/4ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T100 miniフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/4インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
FRL RS PRO T 100シリーズ
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ポートの接続 = G 1/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 充電式電池パック
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷RS Pro 充電式単三電池 RS Pro には RS Pro ニッケルカドミウムセルバッテリパックがあり、バッテリのニーズに応えます。RS Pro 700 mAh 単三サイズニッカド充電式電池の公称電圧は 3.6 V です。この電池は、さまざまな温度で動作するように特別に設計されており、あらゆる環境で電池が動作するようになっています。この Ni-Cd 充電式バッテリは、横並び構成で終端にタグが付いているため、バッテリ駆動製品の安全なはんだ付けと長寿命を実現します。ニッケルカドミウム電池は、正しく保守すると充放電サイクルが多く、 1000 サイクルを誇ります。保管寿命が長く、低温での充電が可能なため、用途が広く信頼性の高いバッテリオプションです。 特長と利点 高温時の優れた充電効率 充電式電池は経済的で、購入の手間を省きます 電池を頻繁に交換します 高温下でも長寿命 公称電圧: 3.6 V 、公称容量: 700 mAh タグ付き終端により、安全なはんだ付け条件を実現します ニッケルカドミウムの電池は最も険しいのの 1 つである 信頼性の高い充電式電池パックです 20 → 60 ° C の動作温度範囲で確実に動作します バッテリ駆動の製品は、過酷な環境でも動作します 用途 ニッケルカドミウム充電式電池パックは、最も頑丈で信頼性の高い電池の 1 つです。長期間保管した後でも簡単かつ高速充電が可能です。ニッケルカドミウム電池は、徹底的な動作条件下で性能を十分に取ることができる唯一の電池タイプで、他の種類の電池電池と同様に使用する必要はありません。交換用バッテリを購入することで、廃棄物が少なくなるため、充電式バッテリは経済的です。この充電式電池パックは信頼性が高いため、などのさまざまな用途に適合するように設計されています 非常用照明 双方向無線機 メモリバックアップシステム 業務用照明です 緊急医療機器 電動工具 セキュリティデバイス RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様電池種類 = ニッカド公称電圧 = 3.6Vセルの数 = 3容量 = 700mAh端子形状 = ワイヤーリード製品レンジ = RS PRO動作温度範囲 = -20 → +60℃動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = 60℃付属電池の数 = 1
FRL RS PRO T 100シリーズ
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 2500 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 22 cm3 のサイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ポートの接続 = G 3/8ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 3/8インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
...