曜日別特売

RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED

RS PRO デジタルパネルメータ 7セグメントLED - RS PRO

RS Pro 4 桁温度ディスプレイRS Pro 4 桁温度ディスプレイは、 Pt 100 / 500/1 000 、 Ni 1 000 / 10000 、 0 → 3900 Ω の抵抗膜式 Pt / Ni センサ用の温度計を備えています。
定格供給電圧は 24 V ac/dc です。
深さは 66 mm 、桁高は 14 mm です。
この装置は、マイクロコントローラと A/D コンバータをベースにしており、高い精度と装置の簡単な操作が実現されています。
円形の計器ボディの 22 mm 断面により、モザイクパネルや信号パネルに簡単に取り付けることができます。
特長と利点 4 桁のプログラム可能な投影法 デジタルフィルタ 動作温度範囲: -20 ° C ~ 60 ° C 装置はボディにある 2 つのボタンで設定および制御される

仕様
特性測定 = 抵抗、温度
ディスプレイのタイプ = 7セグメントLED
表示桁数 = 4mm
文字の高さ寸法 = 14 mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
動作原理 = デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09557260188-3479
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする