カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ABB(14)
  • BIGM(丸山製作所)(7,138)
  • Merck(メルクミリポア)(20)
  • omron(オムロン)(9)
  • PETROMAX(ペトロマックス)(17)
  • SIEMENS(12)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(29)
  • コスモスビード(38)
  • サンフレックス(27)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • ノーブランド(29)
  • パナソニックコネクト(85)
  • マキテック(13)
  • 千代田精機(9)
  • 寺西化学(8)
  • 日野自動車(8)
  • 雅(70)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no500」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードスイッチ RS Pro RS PRO

    リードスイッチ RS Pro

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 座席定員通常の状態の構成 = NO出力タイプ = 電流、電圧ターミナルタイプ = ワイヤリード電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 250V最大DC電圧 = 150Vスイッチング周波数 = 200 Hzコンタクトポジション = 常時開接触抵抗 = 100mΩトータル長さ = 28.5mm長さ = 28.5mm動作温度 Max = +125℃Assemtech長方形近接リードスイッチ. このAssemtechの長方形磁気近接リードスイッチ製品は、位置検出又はリミット検出の用途に対してシンプルで費用効果に優れたソリューションを提供します。 リードスイッチは多くの場合、リニアアクチュエータスイッチ、セキュリティシステムスイッチ、ドアスイッチなどの機能を実行するために採用されます。. スロット付き固定穴を2つ備えた成形スイッチケース 頑丈なシールドスイッチ 切り換えタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 補助接点, 4, 16 A RS PRO

    RS PRO 補助接点, 4, 16 A

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトの数 = 4通常端子構成 = 2NO / 2NC取付方法 = トップマウント製品シリーズ = RSPRO150-AC22コンタクトの定格電流 = 16 Aコンタクトの定格電圧 = 500 V動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200Vdc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1A最大AC電圧 = 130V ac最大DC電圧 = 180Vdc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 300mΩ全長 = 518mm長さ = 18mm幅 = 3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥829税込¥912
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 円筒型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.A最大AC電圧 = 130V ac最大DC電圧 = 180V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 300mΩ全長 = 518mm長さ = 18mm幅 = 3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200Vdc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm動作温度 Max = +85℃ mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥47,980税込¥52,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200Vdc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 532mm長さ = 32mm動作温度 Min = -20℃ mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 532mm長さ = 32mm動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードスイッチ RS Pro RS PRO

    リードスイッチ RS Pro

    RS PRO
    ¥329税込¥362
    1個
    8日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 500 mA最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 15.6mm長さ = 15.6mm幅 = 2.3mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ11.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 10Hz RS PRO

    RS PRO 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 10Hz

    RS PRO
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    8日以内出荷
    RS Pro 超音波近接 障害物の検出、距離測定、液体や固体の物質の検出に最適な RS Pro 超音波近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。内部温度補償により、各測定値は高精度で引き上げられます。これは、土、ほこり、霧などの条件が存在する過酷な環境でも同様です。RS Pro の承認ラベルを使用すれば、位置検出、固体、液体、粉末物質の検出、距離測定など、プレミアム製品価格を使用せずに、プレミアム性能製品を保証できます。 特長と利点: RS Pro 超音波センサシリーズは、内部温度補償により、正確な検出、長期的な信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されており、衝撃や振動に対する耐性が大幅に向上しています。コンパクトな設計なので、システムに簡単に組み込むことができます また、 IP67 の IP 等級を備え、耐久性と保護性能に優れたニッケルめっき黄銅ハウジングを使用しており、安心して使用でき、信頼性も高くなっています RS Pro 超音波 近接センサの動作温度範囲は、 -25 → +75 ° C その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります さまざまな出力タイプと幅広い検出範囲の製品を用意しています 用途: 超音波近接センサは非接触デバイスで、素材にかかわらず、事実上あらゆる物体の有無を検出できます。 センサは、高周波の音波パルスを発生させ、反射する信号を監視して、物体や障害物が検出された場合など、測定の差を拾い上げます。これが発生すると出力信号が送られます。これは通常、センサの設定に使用される測定パラメータと設定に基づいて行われ、その後ユーザーが評価するために測定距離に変換されます。 このセンサは、特に、対象物や特定の属性を監視して効果的な作業を行う必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質を保証する場合に役立ちます。 認定および認定: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼び = M18センサ技術 = 超音波検出範囲 = 500 mm出力機能 = NO/NC接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm材質 = 真鍮ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありHzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1個
    8日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 200mΩ全長 = 523mm長さ = 23mm幅 = 13.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ RS PRO RS PRO

    磁気近接センサ RS PRO

    RS PRO
    ¥769税込¥846
    1個
    8日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = 角型スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead電流 Max = 1.2A最大AC電圧 = 140V ac最大DC電圧 = 200V dc応答周波数 = 500Hz接触抵抗 = 150mΩ全長 = 528.5mm長さ = 28.5mm幅 = 19mmRoHS指令(10物質対応)対応