曜日別特売

磁気近接センサ RS PRO

磁気近接センサ RS PRO - RS PRO
仕様
スイッチ形状 = 円筒型
スイッチタイプ = 磁気リードコンタクト
通常端子構成 = NO
末端様式 = Wire Lead
電流 Max = 1A
最大AC電圧 = 130V ac
最大DC電圧 = 180Vdc
応答周波数 = 500Hz
接触抵抗 = 300mΩ
全長 = 518mm
長さ = 18mm
幅 = 3.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09791288277-3626
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする