カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 制御機器(28)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(9)
  • SMC(12,987)
  • Festo(288)
  • CKD(219)
  • エスコ(132)
  • イチネンTASCO(122)
  • メディアカバーマーケット(109)
  • フエニックス・コンタクト(105)
  • CEJN(セイン)(91)
  • フジキン(83)
  • エス・ピー・エアー(62)
  • 大阪ジャッキ製作所(56)
  • エナパック(48)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 三菱マテリアル(38)
  • カーメックス(35)
  • イスカル(34)
  • Loc-Line(ロックライン)(31)
  • アズワン(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npt」の検索結果

関連キーワード
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUG 3/8 NPT RS PROPLUG 3/8 NPTRS PRO
959税込1,055
1個
7日以内出荷
仕様コネクタANPT 3/8 オス、コネクタAネジサイズ3/8NPTインチ、油圧継手タイプ油圧充填ドレンプラグ、材料スチール、仕上げ亜鉛六価クロム、コネクタAジェンダーオス、最高使用圧力700バール、動作温度 Min8℃
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPTRS PRO
829税込912
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/4インチRS PRO
1,998税込2,198
1袋(4個)
7日以内出荷
タイプ = NPT Connectorシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂RS Pro 1/4 インチ NPT コネクタRS Pro シリーズのこの国立ねじ山付きパイプ( NPT )コネクタは、 NPT バルブを使用した接合に適しています。テーパーねじ部は、対応するコンポーネントのねじ山と一致するため、しっかりした液密フィットを実現します。このフレキシブルクーラントホースは、液体、空気、冷却液の用途に使用できます。 この NPT コネクタは、他のコンポーネントと相互にロック可能で、個々のニーズに合わせた特注システムを作成できます。このコネクタは、アセタールコポリマー製で、丈夫で低摩擦の熱可塑性樹脂です。この材質は導電性がなく、ほとんどの化学薬品に対する耐性がありますが、硫酸や硝酸などの強酸を使用する場合は避けてください。 このコネクタは、ボイラーパイプなどの加熱機械の冷却システムで使用します。RS Pro シリーズの一部として、一貫性、耐久性、品質を確保するため徹底的にテストされています。特長と利点. National pipe ねじ込み( NPT )コネクタ .長さ 26 mm .直径 1/4 インチ .アセタール共重合体製 .非導電性 . 耐薬品性 . 防錆 .冷却液、空気、液体などの用途に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチRS PRO
6,698税込7,368
1袋(2個)
7日以内出荷
タイプ = NPT Valveシステム = 1/2インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂オスNPT弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/2インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/2インチRS PRO
3,098税込3,408
1袋(4個)
7日以内出荷
タイプ = NPT Connectorシステム = 1/2インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPTRS PRO
1,420税込1,562
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT 弁 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT 弁 1/4インチRS PRO
4,398税込4,838
1袋(2個)
7日以内出荷
タイプ = NPT 弁システム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂RS Pro 1/4 インチ NPT バルブRS Pro シリーズのこのフレキシブルクーラントホースバルブを使用すると、ツイスト可能オン / オフ制御で液体やエアフローを簡単に管理できます。水道管やボイラーなどの液体や空気の用途でのクーラントの塗布に適しており、 National pipe ねじ込み式( NPT )バルブは緊密に閉じます。テーパーねじにより、液密シールを形成できます。 アセタールコポリマーポリオキシメチレン( POM )製のこのバルブは、頑丈で、丈夫で低摩擦です。POM は非導電性熱可塑性樹脂で、ほとんどの有機素材に耐性がありますが、塩酸、硫酸、硝酸などの強酸を使用する環境では避ける必要があります。このバルブは完全に交換可能なため、必要に応じて簡単に交換でき、特注システムの組み立てとインターロックできます。 RS Pro 製品の一部として、このフレキシブルクーラントホースは、高い品質と耐久性を実現できることがテストされています。この製品は、家庭や産業環境で配管工によって使用されています。特長と利点.フレキシブルな 1/4 インチクーラントホース . National pipe ねじ込み( NPT )バルブ .長さ: 41 mm .高さ 31 mm .アセタール共重合体 / ポリオキシメチレン製 .非導電性 . 化学製品耐性 .防錆RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/8インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/8インチRS PRO
2,098税込2,308
1袋(4個)
7日以内出荷
タイプ = NPT Connectorシステム = 1/8インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/2 NPT RS PRORS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/2 NPTRS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチRS PRO
3,098税込3,408
1袋(4個)
7日以内出荷
タイプ = NPT Connectorシステム = 3/8インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 3/4オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 3/4インチメーカーシリーズ = UM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきRS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1/2オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = UM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきRS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1オスカップリングジェンダー = オス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1インチメーカーシリーズ = UM接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = オスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきRS PRO QタイプオスNPTねじクローカップリング. これらのQタイプオスNPTねじクローカップリングで接続します。 これらのカプラは鉄製で、亜鉛めっき仕上げです。QタイプオスNPTねじクローカップリングは、ホースをしっかりと接続するために使用されるホースカップリングです。このオスアダプタは、ホースの内面にグリップする外部クローとオスの国内パイプねじ (NPT)接続を備えています。特長. QタイプオスNPTねじクローカップリング 外部クロー 国内パイプねじ (NPT)接続 鉄 - 亜鉛めっき . オスNPTねじクローカップリングタイプ. 1インチオス、RS品番: ; 773-0531 773-0531 1/ 2インチオス、RS品番: ; 773-0534 773-0534 3/4インチオス、RS品番: ; 773-0537 773-0537 . 用途. 産業用アプリケーション 農業 建設 消防
ステンレス配管継手 RS PRO プラグ 六角形 RS PROステンレス配管継手 RS PRO プラグ 六角形RS PRO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
六角プラグ、NPTねじ付き
仕様接続種類 = プラグパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 1 = NPTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1/2メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = UF接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = メスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっきQタイプメスNPTねじクローカップリング. QタイプメスNPTクローカップリングには誤切断を防止する安全ピンロック機能が搭載されています。 このカップリングは中高圧圧縮空気用途に最適で、欧州規格の標準クローカップリングと完全に交換可能です。 メスNPTクローカップリングは亜鉛めっき仕上げを施した可鍛鋳鉄製です。
ステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形 RS PROステンレス配管継手 RS PRO ニップル 六角形RS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RS PROステンレス鋼六角ニップルジョイント、雄NPT 1インチ x 雄NPT 1インチ. このRS PROステンレス製六角ニップルジョイントは、接続用の両端オネジを備えています。配管、ガス、燃料設備に最適です。堅牢なステンレス製で耐食性に優れ、湿度の高い環境にも適しており、清掃も簡単に行えます。さらに、この素材は設置時の機械的損傷に対する耐久性を備えているため、屋内外の過酷な環境でも使用することができます。六角形のニップルジョイントは、標準的なパイプレンチで簡単に取り付けることができ、特別な工具は不要です。両端には、確実に固定できるナショナルパイプスレッド(NPT)が設けられているため、本製品は家庭および商業用配管システムの使用に適しています。機能とメリット. ステンレス 316 六角ニップル継手 接続1は1インチオスNPT 接続2は1インチオスNPT ネジサイズ1インチ . 用途. 配管 パイプライン . よくある質問. NPTとは何ですか. NPTはNational Pipe Threadの略です。
仕様接続種類 = ニップルパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1インチねじサイズ 2 = 1インチ接続ジェンダ 1 = オス接続ジェンダ 2 = オスねじ規格 1 = NPTねじ規格 2 = NPTRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 3/4メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 3/4インチメーカーシリーズ = UF接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = メスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっき
RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRORS PRO クイックコネクトカップリングRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ネジ接続 = NPT 1メスカップリングジェンダー = メス接続規格 = 欧州式スレッドサイズ = 1インチメーカーシリーズ = UF接続タイプ = ネジ材料 = はんだごてネジのジェンダー = メスネジ規格 = NPT最高使用圧力 = 10バール仕上げ = 亜鉛めっき
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psiRS PRO
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = NPTねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールRS PRO 15
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FシリーズRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール
仕様接続ポートのネジ = NPT 1/4最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FシリーズRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール
仕様接続ポートのネジ = NPT 1/2最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/2インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
チェックバルブ RS PRO ステンレス鋼 RS PROチェックバルブ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CF8Mステンレススチール逆止バルブ. 一方向にのみ液体を流れさせる、RS Proブランドのねじ込み式エンドスイング逆止弁です。特長:. 1/2 → 3インチ(DN15 - DN80) W.P: 200 WOG W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ソケット溶接(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ、ディスク - ASTM A351-CF8M シール及びガスケット - PTFE プラグ - AISI316 ボルト - AISI304
仕様タイプ = シングルボディ材質 = ステンレス鋼最大使用圧力 = 14バールねじの呼び径 = 1-1/4インチスレッド標準 = BSP
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FシリーズRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール
仕様接続ポートのネジ = NPT 3/8最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 3/8インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = NPT動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
油圧流量制御弁 RS PRO Fシリーズ RS PRO油圧流量制御弁 RS PRO FシリーズRS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
アイソレータニードルバルブ. これらの高圧アイソレータニードルバルブは、BSP及びNPTねじ形式で提供され、双方向の流量の遮断及び制御を目的としています。PTFEシール
仕様接続ポートのネジ = G 1/4最大流量率 = 40L/minスレッドサイズ = 1/4インチ最高使用圧力 = 700バールメーカーシリーズ = Fボディ材質 = 炭素鋼シール材質 = PTFE樹脂ネジ規格 = G動作温度 Max = +240℃動作温度 Min = -20℃取り付けタイプ = インライン
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
ネジ = NPT 3/8 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ材料 = 炭素鋼シリーズ = RSタイプ = ユニオンロックスタイル = ねじロックシール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = NPTネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 690バール動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃加圧状態で接続しないでください。炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ネジ = NPT 1/4 オスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 1/4インチ材料 = 炭素鋼シリーズ = RSタイプ = ユニオンロックスタイル = ねじロックシール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = NPTネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 690バール動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃加圧状態で接続しないでください。炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ RS PRORS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ネジ = NPT 3/8 メスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチ材料 = 炭素鋼シリーズ = RSタイプ = Unionロックスタイル = ねじロックシール材質 = ニトリルゴムネジ規格 = NPTネジのジェンダー = メス最高使用圧力 = 690バール動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃加圧状態で接続しないでください。炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
油圧ボールバルブ RS PRO B6BIシリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO B6BIシリーズRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製ボール弁. 3ボールバルブオプションを備えた316ステンレススチール製双方向ボールバルブです。 バルブは開又は閉位置でロックできます。コスト効果の高いパネル取り付けで、耐火 / 帯電防止オプションもあります。レジューストボア設計 BSP及びNPTサイズを用意 水や油との使用に最適 PTFEシール
仕様メーカーシリーズ = B6BIポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 1/4ボディ材質 = ステンレス鋼シール材質 = PTFE(ステムシール)樹脂, テフロン/ KEL-F(ボールシール)最高使用圧力 = 6000バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃
ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psiRS PRO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = 炭素鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バールねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PROボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psiRS PRO
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
タイプ = フルボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 炭素鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バールねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
油圧ボールバルブ RS PRO B6BIシリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO B6BIシリーズRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製ボール弁. 3ボールバルブオプションを備えた316ステンレススチール製双方向ボールバルブです。 バルブは開又は閉位置でロックできます。コスト効果の高いパネル取り付けで、耐火 / 帯電防止オプションもあります。レジューストボア設計 BSP及びNPTサイズを用意 水や油との使用に最適 PTFEシール
仕様メーカーシリーズ = B6BIポート数 = 2極接続ポートのネジ = NPT 1/4ボディ材質 = ステンレス鋼シール材質 = PTFE(ステムシール)樹脂, テフロン/ KEL-F(ボールシール)最高使用圧力 = 6000バールネジ規格 = NPTスレッドサイズ = 1/4インチ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃
油圧ボールバルブ RS PRO B6BIシリーズ RS PRO油圧ボールバルブ RS PRO B6BIシリーズRS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
ステンレススチール製ボール弁. 3ボールバルブオプションを備えた316ステンレススチール製双方向ボールバルブです。 バルブは開又は閉位置でロックできます。コスト効果の高いパネル取り付けで、耐火 / 帯電防止オプションもあります。レジューストボア設計 BSP及びNPTサイズを用意 水や油との使用に最適 PTFEシール
仕様メーカーシリーズ = B6BIポート数 = 2極接続ポートのネジ = G 3/8ボディ材質 = ステンレス鋼シール材質 = PTFE(ステムシール)樹脂, テフロン/ KEL-F(ボールシール)最高使用圧力 = 6000バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃