カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • WURTH ELEKTRONIK(108)
  • YAGEO(33)
  • ハネウェル(22)
  • ミツビシ(18)
  • アズワン(8)
  • SMC(7)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • SEMTECH(7)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ノーリツ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • エスコ(4)
  • NOK(4)
  • 三木プーリ(4)
  • BULGIN(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • 潤工社(3)
  • CKD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「o-50a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO トグルスイッチ RS PRORS PRO トグルスイッチRS PRO
1,820税込2,002
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-OnRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On) RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-Off-(On)RS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性(On)-Off-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-OnRS PRO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。規格MIL-STD-202F接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-(On)端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)18実装タイプPCBコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)5
RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRORS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオンRS PRO
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDT RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDTRS PRO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
動作特性 = ラッチイルミネーション = なし実装タイプ = PCBプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDT定格電圧 = 28V dcIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀コンタクトDC定格電圧 = 28VUL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On RS PRORS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-OnRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = (On)-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ基準適合 = MIL-STD-202FIP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応