カテゴリ

  • 機構部品(435)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 電気材料(39)
  • 制御機器(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 作業工具(21)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 清掃用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(23)
  • ホンダ(616)
  • SPARKFUN(258)
  • SKF(日本エスケイエフ)(223)
  • 三菱ふそう(202)
  • Altrider (アルトライダー)(151)
  • オリンパス(147)
  • D'Addario(131)
  • トヨタ(105)
  • GORIN(ゴリン)(98)
  • KEMET(91)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • ORIGINAL WORKS(ササガワ)(48)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • SKC(環境測定)(38)
  • Aurora Bearing Company(38)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(600)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orin」の検索結果

関連キーワード
652件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 31.5mm ニトリルゴムRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 31.5mm外径 = 37.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 19.5mm ニトリルゴムRS PRO
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 19.5mm外径 = 25.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 6.1mm ニトリルゴムRS PRO
829税込912
1袋(50個)
翌々日出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 6.1mm外径 = 9.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼 RS PROワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼RS PRO
399税込439
1個
翌々日出荷
RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤。製品の容量 = 60ml。色 = 半透明。。RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
RS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 250mm x 4.8mm, ナチュラル, ナイロン 66RS PRO
999税込1,099
1袋(100個)
翌々日出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ250mm、幅4.8mm、色ナチュラル、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度215.8N、シリーズCV、最大バンドル直径68mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mmRS PRO
619税込681
1個
翌々日出荷
長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 18mm。寸法 = 40 x 40 x 18mm。熱抵抗 = 8.2K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:21mm 幅:21mm 高さ:9mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 21mm。幅 = 21mm。高さ = 9mm。寸法 = 21 x 21 x 9mm。熱抵抗 = 24.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:14mm 幅:14mm 高さ:10mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = Universal Rectangular Alu。長さ = 14mm。幅 = 14mm。高さ = 10mm。寸法 = 14 x 14 x 10mm。熱抵抗 = 26.5K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヒューズブロック 15A, 250V RS PRORS PRO ヒューズブロック 15A, 250VRS PRO
66税込73
1個
翌々日出荷
RS PRO Blade Fuse BlockThe RS PRO blade fuse block has a current rating of 15A and voltage rating of 250V. The material used for the block is tin-plated brass and is suitable for ATQ blade type fuse.Features and Benefits Dielectric Strength: AC 2000V min(60 Seconds) Flame Retardant Insulation Resistance: 100Mohm min(at 500VDC) Low Contact Resistance Low Cost Maximum operating range of 50℃ Tolerance is ±0.2Certifications UL 94 V-0 approved
仕様ヒューズタイプ = ブレード定格電流 = 15A定格電圧 = 250V動作温度範囲 = Maximum of +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソケットセット1/4インチ 11ピース RS PRORS PRO ソケットセット1/4インチ 11ピースRS PRO
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
RS PRO 11ピースソケットビットセット(1/4インチ). 1/4インチソケットレンチ及びインパクトレンチと併用するための頑丈で耐久性の高いソケットビットセットです。スパナ、Tri-wing、Torxビットを含む11個の高品質のソケットビットが取り付け可能なソケットレールに付属しています。クロムバナジウムスチール製のソケットとビットにより、優れた強度特性と防錆及び防腐性を兼ね備え、耐摩耗性に優れた頑丈なソケットビットセットを実現します。幅広い用途での使用に最適で、燃料注入や自動車作業での使用に最適で、狭いコンパクトな場所での手の届きにくい固定具やねじをすばやく取り外すことができます。セットの内容. 1/4インチTorxビット: T6、T8、T10 1/4インチスパナビット: 4、6、8、10 mm 1/4インチトリアウィング: TW1、TW2、TW3、TW4. 特長と利点:. ソケットビットセット 1/4インチスクエアドライブ ソケット及びインパクトレンチに最適 クロムバナジウム構造 クロム仕上げのソケットと黒めっきビット 取り付け可能なソケットレールが付属 . RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ソケットセットタイプ = ビットソケットセットドライブサイズ = 1/4インチ個数 = 11ソケットヘッドタイプ = スパナ、Torx、Tri-Wingラチェット付属 = なしVDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼セット内容 = Torx x 3、スパナ x 4、Tri-WIng x 3
RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.8 mm RS PRORS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.8 mmRS PRO
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
グリップ刃の破損を防ぐため、ねじの締め付けの最後には、通常のドライバを使用することをお勧めします。RS Proスクリューグリップドライバ. この高品質でプロフェッショナルグリップ付きのRS PROバイマテリアルマイナスドライバは、最高品質を提供する設計です。独自のブレード形状は、位置決め及び取り外し時にマイナス頭ねじをつかむことができるように綿密に設計されています。また、安全な操作と高トルクでの動作を保証する快適なハンドルも備えています。 特長と利点: 独自のブレード形状設計により向上したグリップ性 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルにより、容易な操作性と高いトルクを実現 赤色 / 黒色で識別が容易 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.8 mm刃の長さ = 150 mmハンドル材質 = プラスチック
RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.5 mm RS PRORS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.5 mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
グリップ刃の破損を防ぐため、ねじの締め付けの最後には、通常のドライバを使用することをお勧めします。RS Proスクリューグリップドライバ. この高品質でプロフェッショナルグリップ付きのRS PROバイマテリアルマイナスドライバは、最高品質を提供する設計です。独自のブレード形状は、位置決め及び取り外し時にマイナス頭ねじをつかむことができるように綿密に設計されています。また、安全な操作と高トルクでの動作を保証する快適なハンドルも備えています。 特長と利点: 独自のブレード形状設計により向上したグリップ性 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルにより、容易な操作性と高いトルクを実現 赤色 / 黒色で識別が容易 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.5 mm刃の長さ = 75 mmハンドル材質 = プラスチック
RS PRO ナット ドライバー Hexagon 5.5 mm 226 mm RS PRORS PRO ナット ドライバー Hexagon 5.5 mm 226 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
RS Pro標準ハンドルナットスピナ. この高品質な業務用RS PROメートル系ナットスピナーは、最高品質を提供する設計です。磨かれたスチールシャフトに硬化スチール製ヘッドが付いており、業務用に最適なハンドツールです。特別な形状のセルロースアセテート製ハンドルはシャフトにしっかりと固定されており、滑りにくい快適な操作を実現します。 このドライバは、高トルク時でも安全に使用できます。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なアセテート製ハンドルにより、安全なグリップ性能と高トルクでの作業を実現 高品質のスチールシャフトにより以下のことを保証 スタイリッシュな赤いハンドルでクロム仕上げのシャフト 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5.5 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 226 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 研磨
RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.5 mm RS PRORS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.5 mmRS PRO
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
グリップ刃の破損を防ぐため、ねじの締め付けの最後には、通常のドライバを使用することをお勧めします。RS Proスクリューグリップドライバ. この高品質でプロフェッショナルグリップ付きのRS PROバイマテリアルマイナスドライバは、最高品質を提供する設計です。独自のブレード形状は、位置決め及び取り外し時にマイナス頭ねじをつかむことができるように綿密に設計されています。また、安全な操作と高トルクでの動作を保証する快適なハンドルも備えています。 特長と利点: 独自のブレード形状設計により向上したグリップ性 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルにより、容易な操作性と高いトルクを実現 赤色 / 黒色で識別が容易 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.5 mm刃の長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチック
RS PRO ナット ドライバー Hexagon 8 mm 226 mm RS PRORS PRO ナット ドライバー Hexagon 8 mm 226 mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
RS Pro標準ハンドルナットスピナ. この高品質な業務用RS PROメートル系ナットスピナーは、最高品質を提供する設計です。磨かれたスチールシャフトに硬化スチール製ヘッドが付いており、業務用に最適なハンドツールです。特別な形状のセルロースアセテート製ハンドルはシャフトにしっかりと固定されており、滑りにくい快適な操作を実現します。 このドライバは、高トルク時でも安全に使用できます。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された快適なアセテート製ハンドルにより、安全なグリップ性能と高トルクでの作業を実現 高品質のスチールシャフトにより以下のことを保証 スタイリッシュな赤いハンドルでクロム仕上げのシャフト 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 8 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 226 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = 研磨
RS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.9 mm RS PRORS PRO ねじ保持機能付きドライバ, マイナス, チップサイズ:0.9 mmRS PRO
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
グリップ刃の破損を防ぐため、ねじの締め付けの最後には、通常のドライバを使用することをお勧めします。RS Proスクリューグリップドライバ. この高品質でプロフェッショナルグリップ付きのRS PROバイマテリアルマイナスドライバは、最高品質を提供する設計です。独自のブレード形状は、位置決め及び取り外し時にマイナス頭ねじをつかむことができるように綿密に設計されています。また、安全な操作と高トルクでの動作を保証する快適なハンドルも備えています。 特長と利点: 独自のブレード形状設計により向上したグリップ性 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルにより、容易な操作性と高いトルクを実現 赤色 / 黒色で識別が容易 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = 保持機能付きドライバーチップタイプ = マイナスチップサイズ = 0.9 mm刃の長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチック
RS PRO ドライバビットセット Hexagon RS PRORS PRO ドライバビットセット HexagonRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ヘッドタイプ = Hexagon。タイプ = Driver Bit。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
RS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2 RS PRORS PRO スタビードライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2RS PRO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RS Proリバーシブルスタビードライバ. この高品質でリバーシブルなRS PROスタビードライバは、最高品質を提供する設計です。このドライバは、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードを使用します。付属のブレード数は2本です。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製の最も一般的なビットが付属しています。プロ及びDIY愛好者のいずれにも最適なハンドツールです。 特長と利点: ボール保持機構を備えた交換可能な2枚のブレード 人間工学に基づいて設計された快適なハンドルは非常に丈夫なセルロースアセテート製で、高トルクでも簡単に操作することができます。 赤色で容易に識別可能 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 48 56の熱処理済みスチール マイナスビット及びプラスビット付属 コンパクトなサイズ 全長(ブレード装着時): 75 mm 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 認定: BS-25592 よくある質問: このドライバは磁化されていますか? いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか? いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = スタビードライバーチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 1/4インチ、3/16インチ、PH1、PH2刃の長さ = 50 mm全体長さ = 75 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
RS PRO ドライバビットセット 不正防止Torx RS PRORS PRO ドライバビットセット 不正防止TorxRS PRO
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ヘッドタイプ = 不正防止Torx。タイプ = ドライバビットセット。サイズ = T8 、 T10 、 T15 、 T20 、 T25 、 T27 、 T30 、 T40。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proドライバビット8個セット. このRS PRO製の便利なドライバビットセットは、パワーと耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズの8本のビットと赤色のホルダが含まれています。
RS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2 RS PRORS PRO ビット式ドライバ, プラス、マイナス, チップサイズ:3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2RS PRO
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
マイナスビット: 9/32 x 3/16 mm、プラスビット: Ph1 x Ph2。RS Pro 4機能マルチビットドライバ. RS PROの高品質な業務用4-in-1マルチブレードドライバは、業務用及びDIY用に最高品質を提供する設計です。交換可能なマイナスビットとプラスビットが付属し、最も一般的なドライバ用途に最適です。このドライバには、中央部が六角柱でボール保持機構を備えたブレードが付属しており、ビットが所定の位置にしっかり固定されます。特別な形状のハンドルにより、滑りにくい快適な操作が実現しています。このドライバは耐久性に優れたクロムモリブデンバナジウムスチール製で、HRC 55 → 60で熱処理されています。セルロースアセテート製ハンドルが壊れることはまずありません。 特長と利点: 人間工学に基づいて設計された、快適なアセテート製ハンドルにより簡単な操作と高いトルクを実現 ドライバヘッド内のブレードの大きな接触面 スタイリッシュな赤いハンドルでサンドブラスト仕上げのビット 耐久性に優れた素材構成で長い耐久年数を保証 HRC 55 → 60の熱処理済みスチール 代表的用途: このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。工具が目的のアプリケーションに適しているかどうかは、先端のサイズによって決まります。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: このドライバは磁化されていますか. いいえ。このドライバは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: 667-3471)を使用することで簡単に磁化できます このドライバはVDE認証を取得していますか. いいえ。このドライバは、電圧下で動作する設計ではなく、電気機器では使用できません。
仕様ドライバータイプ = ビットホルダドライバチップタイプ = プラス、マイナスチップサイズ = 3/16インチ、9/32インチ、PH1、PH2全体長さ = 185 mmハンドル材質 = セルロースアセテートブレード材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼ブレード仕上げ = サンドブラスト
RS PRO クロック 電池 RS PRORS PRO クロック 電池RS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 70mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 70mm径RS PRO
58,980税込64,878
1セット(1個)
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 70mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 50mm径RS PRO
30,980税込34,078
1セット(1個)
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 40mm径RS PRO
19,980税込21,978
1セット(1個)
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 30mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 30mm径RS PRO
21,980税込24,178
1セット(2個)
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa燃焼性評価 = UL 94 HB熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径 RS PRORS PRO, ガラス繊維強化プラスチック(GRP)ロッド, Plastica rinforzata fibra di vetro, 1m 黒, 20mm径RS PRO
9,898税込10,888
1セット(2個)
5日以内出荷
ガラス繊維入りナイロン 66-GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. 環境: ガラス繊維入りナイロン66は紫外線の影響を受けません。 強酸(pH>3)は吸収による寸法変化を引き起こします。 強アルカリ(pH>11)は影響を及ぼしません。 熱湯と塩素化炭化水素は、吸収による軽度の腐食兆候を引き起こします。高温固定用途 30 %ガラス繊維入りで剛性を強化 優れた寸法安定性 標準ナイロン66より強度と性能が向上 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = Plastica rinforzata fibra di vetroフォーム = ロッドロッド径 = 20mm密度 = 1.35g/cm3衝撃強度 = 70kJ/m2引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa動作温度 Max = +110℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 30mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 30mmRS PRO
49,980税込54,978
1セット(1個)
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 50mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 50mmRS PRO
83,980税込92,378
1セット(1個)
5日以内出荷
RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 50mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Double Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of double lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルダブルは、内径 22 mm 、外径 36 mm 、厚さmm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。通常、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 22mm外径 = 36mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 7mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピン RS PRORS PRO シャックル ステンレス鋼 ネジピンRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS PRO Stainless-Steel Shackle We are proudly introducing our own branded RS PRO Stainless-Steel Shackle recognisable as they are narrower than Bow Shackle and, in most cases, they have threaded pin or pin close. The purpose of their existence is to serve for an in-line load, which explains why the loop is so small. The material of this D-Shackle is stainless-steel meaning it can be subjected to climatic factors. This D-Shackle (known as Chain Shackle) with mm diameter, withstands of approximately 150 kg is perfect solution to secure your light to moderate loads. Note: Suitable for wide variety of applications such as tensioning wires or securing loads. Not suitable for lifting applications. Features and Benefits Stainless-Steel Shackle with crew pin The Shackle comes with 3-year Warranty Pin diameter of mm Jaw width of 16 mm This Chain Shackle deals well with weather conditions Ideal for securing light to moderate loads or plant Suitable applications such as tensioning wires or securing loads Application Shackles are used in conjunction with slings and rope Wire Rope Slings Industrial crane rigging onboard large ships Commonly used in personal safety gear including climbing and mountaineering harnesses Vehicle recovery Frequently asked questions What are the widely accepted codes of practice when dealing with Shackles Always perform regular check inspection Pay attention to the manufacturer or distributor specifications Use the correct size of the Shackle for the hook or sling straps Make sure to connect multiple sling legs to the body of the Shackle, and never to the pin itself Never use the Shackle to lift if it does not meet the required safety standards or shows signs of excessive wear Why RS PRO RS Pro is our family brand and brings you wide range of high-quality and high-value products to support your project. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product is always rigorously tested against demanding industry standards. We are only giving the RS PRO seal of approval if were confident of their exceptional quality, which means you can be convinced too.
仕様材質 = ステンレス鋼シャックルタイプ = D-シャックルピンタイプ = ネジピン定格荷重 = 0.15tシャックル径 = 8mmジョー幅 = 16mmピン径 = 8mm
RS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 165mm x 2.5mm, 黒, ナイロン 66RS PRO
379税込417
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 100 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ165mm、幅2.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数100、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度78.5N、シリーズCVR、最大バンドル直径43mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PROシールニトリルゴム回転シャフトシール RS PRORS PROシールニトリルゴム回転シャフトシールRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO Single Lip Metric NitrileRing RS PRO introduces the fantastic range of single lip nitrile rubberring oil seals! Due to the seals being made from nitrile rubber they work brilliantly with applications that require resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Withvariety of metric and imperial sizes available to suitwide range of applications, the O-ring also offers long life and excellent chemical resistance to most hydrocarbons, oils and fuels to aid optimum performance for the life of the O-ring. Features and Benefits This range of RS PRO O-rings are high-performance versatile seals that can be used as shaft seals, face to face seals, as well as facilitating rotary and linear movement The Nitrile material of theserings is hardwearing with excellent resistance to chemicals and provides optimum performance andlong-lasting seal life Operating temperature range: -20℃ to 90℃ Ideal for use as sealing for pumps, drive belts, and other general engineering applications in the hydraulic and pneumatic industry Available inwide range of metric and imperial sized diameters Applications RS Pro オイルシールタイプメトリックニトリルシングルは、内径 20 mm 、外径 37 mm 、厚さ 10 mm です。ニトリルは、最もコスト効果が高く、一般的に入手可能なオイルシール素材です。一般に、回転シャフトがオイル又はグリースで潤滑されているドライブシャフト、クランクシャフト、及び油圧シリンダで使用されます。NBR は、オイルシールが潤滑オイル、作動油、グリースに対する耐性を必要とする用途に適しています。ニトリルオイルシールは、ブレーキオイル、リンエステル、エステルベースとの併用には適していません。色:動作温度範囲: -2090C
仕様内径 = 20mm外径 = 37mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 10mmシール材質 = ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フェルトシート RS PRORS PRO フェルトシートRS PRO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
材料 = ビスコース, ウール。長さ = 1m。幅 = 500mm。厚さ = 12.5mm。密度 = 250kg/m3。カラー = 白。。RS PRO Viscose, Wool Felt Sheet, 1 m x 500 mm x 12.5 mmThis medium-density felt sheet from RS PRO is a practical choice for filtration, absorption, cladding and sealing applications across a range of construction settings. A mixture of wool (70%) and viscose (30%), the sheet is made by matting, condensing and pressing fibres together. This allows it to be cut to shape easily without any fraying. Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool felts, this felt sheet has a density of 250 kg/m3 and a thickness of 12.5 mm. The metre-long rolls are white in colour and are 500 mm wide. As part of the RS PRO series, the felt sheet is stringently tested for quality and consistency. Durable and versatile, the sheet is an excellent choice for acoustic rooms as it offers excellent resistance to both temperature and sound.Features and Benefits. RS PRO felt sheets . Made from a mixture of viscose (30%) and wool (70%) . White in colour . Length of 1 m . Width of 500 mm . Thickness of 12.5 mm . Density of 250 kg/m3 . Manufactured to comply with British Standard 4060 for pressed wool feltsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 70mm径 RS PRORS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 300mm オペーク, 70mm径RS PRO
29,980税込32,978
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 300 mm x 70 mm 径この不透明なフッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッドは、長さ 300 mm 、直径 70 mm です。絶縁、化学、機械用途に便利です。 PTFE 構造により、このロッドは化学薬品と放射線に対する耐性があり、過酷な動作条件下でも保持します。誘電特性に優れているため、優れた絶縁体で、 +260 ° C までの温度で安全に使用できます25 MPa の高い伸張強度を備え、低摩擦で低接着です。 RS Pro シリーズに属するこの製品は、安全性と品質がテストされています。プラスチック及びエラストマ試験の DIN ( Deutsches Institut f u r Nurmung 、ドイツ標準化研究所)及び ASTM ( American Society for Testing and Materials )の規格に適合しています。また、 Underwriters Laboratories の難燃性等級 UL94 V-0 に適合しています。 このフッ素樹脂 PTFE ロッドは、高周波絶縁やパイプライニングなどの用途に適しています。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ: 300 mm 直径 70 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL94 V-0 難燃性等級 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラーオペーク、長さ300mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径70mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、硬さ30ボール押し込みW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角 RS PRORS PRO ドライバビットセット いたずら防止六角RS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ヘッドタイプ = いたずら防止六角。タイプ = インパクトビットセット。個数 = 8。材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止六角ヘッド電動工具ビットセット. このRS PRO製の便利ないたずら防止ドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール合金製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。このセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適です。 特長と利点: 高品質クロムモリブデンスチール製ビット HRC 56 → 62に熱処理済み 電動工具に最適 1/4インチ六角ドライブ及び25 mm長のビット 収納用クリップ付属 認定及び認証: DIN-7422 代表的用途: このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 自動車産業用途 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く MacBookを開く よくある質問: ドライバビットは磁化されていますか. いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例: ; 667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。 このビットはインパクト工具に適していますか. はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。 セットの内容を教えてください。 このセットには、さまざまなサイズ(六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6 mm)の8本のビットと、赤色のホルダが含まれています。
RS PRO 安全トレーナ RS PRORS PRO 安全トレーナRS PRO
15,980税込17,578
1組
7日以内出荷
RS PRO Premium Black Fibreglass Toecap Safety Trainers, UK Size 10 Introducing premium fibreglass toecap safety trainers from RS PRO, range of high quality 100% non-metallic safety trainers ideal for use in environments that require protective footwear. These lightweight and comfortable trainers feature stylish black TPU design with protective fibreglass toecap, offering sufficient protection physical impact. For enhanced protection, the trainers feature composite anti-penetration flexi-midsole that protects the foot from any sharp hazardous objects penetrating from underneath. The RS PRO premium safety trainer is developed with specialist comfort materials including dual density EVA nitrile rubber outsole and an anti-fatigue EVA foot bed, ensuring they remain comfortable throughout the working day whilst maintaining protection. Features and Benefits Durable and breathable whole TPU upper material Protective fibreglass toecap to protect toes from physical impact Composite anti-penetration flexi-midsole to prevent sharp objects piercing from below Moisture wicking breathable mesh fabric lining to keep the feet well ventilated Shock absorbing dual density EVA nitrile rubber outsole Anti-fatigue EVA foot bed to maintain maximum comfort throughout the day Applications RS Pro RS4010 シリーズプレミアム TPU トレーナー安全ブーツは、 100 非金属製です。保護トゥキャップとミッドソールが付属します。この安全ブーツは、快適で軽量です。衝撃吸収デュアルデなど、快適性に優れた特殊素材を使用して開発されています Certifications 耐久 Durable and 通気性: TPU 製アッパー全体 保護ガラス繊維製トゥキャップと複合材製踏み抜き防止 Flexi-ミ ッドソール 吸湿性のあるメッシュ生地の裏地 FAQs What sizes are available RS PRO premium black safety trainers are available in sizes: (2011581) 2011581 UK Size (2011582) 2011582 UK Size (2011583) 2011583 UK Size (2011584) 2011584 UK Size (2011586) 2011586 UK Size (2011587) 2011587 UK Size (2011588) 2011588 UK Size (2011589) 2011589 UK Size 10 (2011590) 2011590 UK Size 11 (2011592) 2011592 UK Size 12 What is the safety rating of the trainers These trainers feature safety rating of S1P, ensuring basic protection of resistance to impact of up to 200 joules. Furthermore, the trainers feature anti-static properties, resistance to oil, enclosed energy absorbent heal area and penetration resistance. What is the slippage rating of the trainers The slippage rating of the trainers is SRC, ensuring they have been tested under both SRA and SRB conditions.
仕様シリーズ = RS4010性別 = 男性用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐浸透 = あり安全等級EN ISO 20345 = S1Pミッドソールタイプ = コンポジット靴サイズJP / CN = 28.5
Oリング RS PRO 内径 7.6mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 7.6mm ニトリルゴムRS PRO
1,198税込1,318
1袋(50個)
7日以内出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 7.6mm外径 = 12.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 4.1mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 4.1mm ニトリルゴムRS PRO
799税込879
1袋(50個)
7日以内出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 4.1mm外径 = 7.3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 24.5mm ニトリルゴム RS PROOリング RS PRO 内径 24.5mm ニトリルゴムRS PRO
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
NBR is not suitable with Esters, Ozone, Retones, Aldehydes,Chlorinated and Nitro Carbons. RS Pro ニトリルゴムメトリック O リングです. RS Pro メトリック O リングは、シール用途で最も広く使用されているニトリル製です。これらのOリングは、石油製品に対する高い耐性があり、低温でも高温でも機能します。ニトリルは、摩耗に強く、ほとんどの業界で最適な選択肢です。特長と利点:. Nitrile rubber material Hardness 70 shore A Continuous operating temperature -40℃to 110℃, short term to 135℃Resistant to mineral hydraulic oils and greases Tolerance BS4518. 代表的用途:. ニトリル(NBR)は、最大連続動作温度が120℃ (又は間欠温度最大150℃)の用途に最適です。-30℃未満での使用には特別な配慮が必要です。シール、 O リングは、次のようなさまざまな分野及び産業で使用されています。 自動車 航空宇宙 一般的なエンジニアリング. よくある質問 シール、 O リングの種類 シール, Oリングには、各種の用途に適したさまざまな素材のものがあります。高温と低温の両方の用途で使用するための高い温度耐性のあるものもあれば、ラボ用機器又はテスト装置用の化学耐性のあるものもあります。単一サイズのパック、又は一般的なメンテナンス向けのシール及び O リングキットの両方で、幅広いサイズを用意しています。シールタイプとリングタイプに応じてサイズは直径と厚さの両方が異なります。このバリエーションで、ジョイントを保護するための正確で精密な密封が可能になります。最新の部品や旧型の機械、エンジン、その他の機械部品のどれをメンテナンスするかを問わず、新しいシールと古いシールを交換する場合は、メトリック寸法とインペリアル寸法の両方を使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 24.5mm外径 = 30.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
...