カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 安全標識(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(201)
  • SMC(128)
  • BELKIN(ベルキン)(104)
  • ホーザン(89)
  • エレコム(61)
  • ATEN(36)
  • Jabra(34)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • サンワサプライ(30)
  • サンワダイレクト(25)
  • HEADS(ヘッズ)(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • BMW(17)
  • SPARKFUN(16)
  • LDK(14)
  • ロジクール(13)
  • グリーンハウス(12)
  • unitech(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osb」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベース RS PRORS PRO オシロスコープ, 20MHz, PCベースRS PRO
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
RS PRO コンパクトUSB PC オシロスコープ 2チャネル 20MHz. RS PRO USB PC オシロスコープをご紹介します。超小型でモダンな代替オシロスコープとして、ポケットやケースに入れて手軽に持ち運び、幅広い用途で使用できます。RS PROコンパクトUSB PCオシロスコープは、外出先での作業に最適で、携帯用ノートパソコンやスクリーンに簡単に接続し、結果を視覚的に表示することができます。 この携帯用機器は、帯域幅が 20 MHz 、キャプチャメモリが 16 kS で、最大 2000 波形/秒を捕らえることができます。この高品質なUSBオシロスコープは、8ビットの垂直分解能と200MS/sの最大サンプリングレートを備え、アナログ、デジタル電子、組み込みシステムの幅広いアプリケーションに対応する機能を搭載しています。このコンパクトなデバイスは、周波数、AC実効値( AC RMS)、真の実効値(True RMS)、DC平均値、立ち下がり率、立ち上がり率などの幅広い測定機能を備え、汎用性の高い装置になっています。 USBケーブルとUSBインターフェースが付属ているため、コンピューターやノートパソコンに接続すると、いつでも迅速かつ効率的にデータを印刷、コピー、保存、共有でき、外出先でのトラブルシューティングや分析に最適です。特長:. 帯域幅: 20 MHz (入力チャンネル 2) リアルタイム 200 MS/s 、等価時間 GS/sのサンプリングレート 16 kS キャプチャメモリ 超コンパクト設計 USB接続・給電 シリアルプロトコルデコード マスク制限テスト 周波数とデューティサイクルを含む演算チャンネル・フィルタ 高度なデジタルトリガーを実現 持続表示モード マグニチュード、平均、 Peak ホールドモードを備えたスペクトラムアナライザ 関数発生器、任意波形発生器 . 主な特長. RS PRO 超小型 USB PCオシロスコープは、PicoScopeソフトウェアで動作し、大型ディスプレイ対応、基準波形、自動測定など、様々な機能を備えています。また、 PicoScope ソフトウェアでは、基準波形や演算チャンネルを含めて、最大 つの波形を つのビューに表示することもできます。さらに、このソフトウェアを使用すると、時間と周波数のドメインデータを複数のビューで同時に分析できるため、作業効率が向上します。 この汎用性の高いデバイスが提供するもう1つの優れた機能は、高度なデジタルトリガーで、トリガーエラーを排除しながら、最小信号でトリガーを実行することを可能にします。また、パルス幅、ウィンドウ、ドロップアウトトリガーなどの高度なトリガーも用意されており、信号をすばやく見つけて捕捉することができます。 RS PRO USBオシロスコープには、シリアルデコード機能も搭載されているため、データをグラフ、表、またはその両方を一度に表示することができます。用途. オシロスコープは、電子信号の波形と帯域幅をキャプチャ、処理、表示、分析に使用される多機能な電子計測器です。オシロスコープは、外出先での作業に便利なポケットサイズから、大型の卓上機器まで、さまざまな用途に適合するサイズを用意しています。デジタル、アナログ、ミックスドシグナル、ミックスドドメインなど、さまざまなタイプの測定器があり、それぞれ異なる測定能力を備えています。 コンパクトで持ち運びに便利なUSB PCオシロスコープは、以下のような用途でよく使用されています。 移動中のエンジニア 教育 趣味・専門分野 . FAQ. 付属品. クイックスタートガイド 1 データシート 1 USB 2.0 ケーブル 1 60 MHz 10:1/1:1 パッシブプローブ 2. このオシロスコープはどのように給電しますか?. このコンパクトなオシロスコープは、付属のUSBケーブルから電源を供給します。ディスプレイは含まれますか?. この超小型で携帯用のUSB PCオシロスコープにはディスプレイが搭載されていませんが、USBケーブルでラップトップやPCに接続することで、接続画面のサイズに応じた表示サイズで結果やデータを表示・分析することができます。
仕様帯域幅 = 20MHzアナログチャンネル数 = 2オシロスコープタイプ = PCベースインターフェース = CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USBサンプルレートランダム = 200 Mspsレコード長 = 16k points最大垂直軸感度 = 4V/divRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB A /B:Ethernet RS PRORS PRO ネットワークアダプタ コネクタA:USB A /B:EthernetRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタ、 10 / 100 Mbps この RS Pro USB 2.0 イーサネットアダプタを使用すると、 USB ポート経由で 10 / 100 Mbps ネットワークに瞬時に接続できるようになります。このアダプタは、コンピュータやラップトップに内蔵カードを取り付けることなく、ネットワーク接続を追加できる便利で使いやすいデバイスです。この RS Pro アダプタは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、柔軟なネットワーク接続を必要とするあらゆる用途又は環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro イーサネットアダプタ製品は最適です さらに、を介したネットワーク接続の柔軟性も向上します さまざまな用途に対応 このコネクタを使用すると、ラップトップなどのデバイスに簡単にネットワーク接続を追加できます。特に外出先で作業する場合や、ワイヤレス機能がない環境でネットワークアクセスが必要なゲームコンソールに最適な USB-LAN 代替品として使用できます ABS シェルと PVC ケーブルフレックスにより、 Durable 性が高く、特にさまざまな作業エリアから搬送されたとき このデバイスは、追加のソフトウェアを必要とせずに簡単に使用して設置でき、 USB 2.0 及び 1.1 仕様に準拠して設計 / 製造されているため、 10 / 100 Mbps のネットワーク速度が実現されています IBM 互換 Pentium -233 MHz 以上の PC Faster または Mac Windows 10 、 Win 8 、 Windows 7 、 Mac OS X 10.x に対応しています RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB イーサネットケーブル及びアダプタは、ワイヤレス又はネットワーク接続が存在しない用途向けのポータブルネットワークを構築するために使用される、汎用性の高い機器です。ラップトップバッグや作業バッグに入れておくのに最適なコンパクトなユニットであることが多く、非常に便利です。多くの場合、 USB ポートからのみ給電されるため、外部電源は不要です。主な用途: ラップトップ ゲームコンソール RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USB標準 = USB 1.1, USB 2.0ポート数 = 1コネクタ A = USB A x 2コネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = Ethernetコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル RS PRO 全長36.5 mm, HSS カット長さ8.5mm カッター径3.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36.5 mm, HSS カット長さ8.5mm カッター径3.5mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3.5mmカット長さ = 8.5mm材質 = HSS全体長さ = 36.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ9.5mm カッター径6mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ9.5mm カッター径6mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
カッター径 = 6mmカット長さ = 9.5mm材質 = HSCo全体長さ = 36 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長28 mm, HSCo カット長さ4.5mm カッター径3mm RS PROエンドミル RS PRO 全長28 mm, HSCo カット長さ4.5mm カッター径3mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3mmカット長さ = 4.5mm材質 = HSCo全体長さ = 28 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 5mmカット長さ = 7.5mm材質 = HSCo全体長さ = 36 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長30 mm, HSCo カット長さ5.5mm カッター径3.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長30 mm, HSCo カット長さ5.5mm カッター径3.5mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3.5mmカット長さ = 5.5mm材質 = HSCo全体長さ = 30 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長44.5 mm, HSS カット長さ12.5mm カッター径5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長44.5 mm, HSS カット長さ12.5mm カッター径5mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 5mmカット長さ = 12.5mm材質 = HSS全体長さ = 44.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長39 mm, HSS カット長さ9.5mm カッター径4mm RS PROエンドミル RS PRO 全長39 mm, HSS カット長さ9.5mm カッター径4mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 4mmカット長さ = 9.5mm材質 = HSS全体長さ = 39 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長32.5 mm, HSCo カット長さ6.5mm カッター径4mm RS PROエンドミル RS PRO 全長32.5 mm, HSCo カット長さ6.5mm カッター径4mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 4mmカット長さ = 6.5mm材質 = HSCo全体長さ = 32.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長26 mm, HSCo カット長さ4mm カッター径2.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長26 mm, HSCo カット長さ4mm カッター径2.5mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
カッター径 = 2.5mmカット長さ = 4mm材質 = HSCo全体長さ = 26 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長29 mm, HSS カット長さ4.5mm カッター径2mm RS PROエンドミル RS PRO 全長29 mm, HSS カット長さ4.5mm カッター径2mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
カッター径 = 2mmカット長さ = 4.5mm材質 = HSS全体長さ = 29 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
RS PRO 危険警告ラベル Warning Asbestos 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サイン RS PRORS PRO 危険警告ラベル Warning Asbestos 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サインRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
記号の説明 = アスベストラベル内容 = Warning Asbestos自己粘着性 = なし高さ = 420 mmサンテキスト / 記号 = シンボルとテキストテキスト言語 = 英語材質 = PP色 = 黒/黄幅 = 297mm表示タイプ = サイン危険タイプ = 一般警告ISO7010. Warning Asbestos. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール Warning Asbestos RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/黄 ビニール Warning AsbestosRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様記号の説明 = 有害物質ラベル内容 = Warning Asbestosテキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 33 m材質 = ビニール色 = 黒/黄内容量 = 1幅 = 50mmRoHS指令(10物質対応)対応
安全ラベル RS PRO 黒/赤/白 ビニール Breathing Asbestos Dust Is Dangerous To Health, Follow Safety Instructions, Warning Asbestos RS PRO安全ラベル RS PRO 黒/赤/白 ビニール Breathing Asbestos Dust Is Dangerous To Health, Follow Safety Instructions, Warning AsbestosRS PRO
8,398税込9,238
1リール(250個)
7日以内出荷
記号の説明 = 警告テキスト言語 = 英語自己粘着性 = あり高さ = 52 mm材質 = ビニール色 = 黒/赤/白内容量 = 250幅 = 26mmRS PRO 13
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Webカメラ RS PRORS PRO WebカメラRS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RS Pro 1080p Web RS Pro Web カメラをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅での作業をより快適にすることができます。この Web カメラは、フル 1080p HD カメラを使用しているため、自宅で仕事をしているときでも、会議やビデオ通話にアクセスして効果的な通信を行うことができ、鮮明さと品質が向上します。信頼性と品質に優れた RS Pro の Web カメラは、ホームオフィスのあらゆるニーズに応えます。機能を最適化し、リモート作業の効率を高めるために、必要な工具を手元に用意しておくことが不可欠です。 特長と利点: この RS Pro HD Web カメラは、家庭での作業のために機能と柔軟性を向上させるのに不可欠なツールです 家庭環境やリモートでの作業に最適なパフォーマンスを実現し、重要なビデオ通話や電話会議によるダウンタイムを短縮します 1080p 高解像度 USB Web カメラは、優れた画質を実現し、音声吸収機能とノイズキャンセリングマイクを内蔵しているため、高品質のビデオ通話に最適です このカメラは、 60 ° のビデオ範囲に対応しており、静止画撮影用のスナップショットボタンを備えています。また、ビデオ用のコントラストバランスを実現していますが、コントラスト最適化エンジンを使用しています どのようなモニタやラップトップにも対応する多機能ブラケットを使用して簡単に設置できます。プラグアンドプレイ USB 2.0 ドライバ( Windows 7 、 8 、 10 、 MacOS X 10.9 以降をサポート)を使用してマシンにさらに簡単にインストールできるため、ほとんどの PC 及びラップトッププラットフォームとの互換性があります RS Pro のこのオールインワン Web カメラテクノロジーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に基づいて作業を Ability で行うことができます 用途: Web カメラは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータの機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。Web カメラを使用すると、ユーザーは Ability Ability to participate in audio or video calls (音声通話やビデオ通話に参加する機能)を利用できます。また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業する機能を利用することもできます。家庭用 Web カメラは、ビデオを介して簡単に通信するための長期的なオプションとして使用できます。また、携帯性に優れ、持ち運びが簡単なため、出張やさまざまな環境からリモートで作業する場合でも使用でき、汎用性と機能性が高く、最適なパフォーマンスを実現します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: Web カメラを熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください このカメラを湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、 Web カメラを雨などの湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1280 x 1080マイクロフォン内蔵 = あり有効画素数 = 1.4MPフレームレート = 30fpsRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Webカメラ RS PRORS PRO WebカメラRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro 720p Web RS Pro Web カメラをご紹介します。ラップトップや PC に必須のアドオンで、自宅での作業をより快適にすることができます。この Web カメラは、自宅で作業しているときに会議やビデオ通話にアクセスして効果的な通信を行うことができ、 720p のフル HD カメラで鮮明さと品質を実現します。信頼性と品質に優れた RS Pro の Web カメラは、ホームオフィスのあらゆるニーズに応えます。機能を最適化し、リモート作業の効率を高めるために、必要な工具を手元に用意しておくことが不可欠です。 特長と利点: この RS Pro HD Web カメラは、家庭での作業のために機能と柔軟性を向上させるのに不可欠なツールです 家庭環境やリモートでの作業に最適なパフォーマンスを実現し、重要なビデオ通話や電話会議によるダウンタイムを短縮します 720p 高解像度 USB Web カメラは、優れた画質を実現し、音声吸収マイクやノイズキャンセリングマイクを内蔵し、高品質のビデオ通話に最適です このカメラは、 60 ° のビデオ範囲に対応しており、静止画撮影用のスナップショットボタンを備えています。また、ビデオ用のコントラストバランスを実現していますが、コントラスト最適化エンジンを使用しています どのようなモニタやラップトップにも対応する多機能ブラケットを使用して簡単に設置できます。プラグアンドプレイ USB 2.0 ドライバ( Windows 7 、 8 、 10 、 MacOS X 10.9 以降をサポート)を使用してマシンにさらに簡単にインストールできるため、ほとんどの PC 及びラップトッププラットフォームとの互換性があります RS Pro のこのオールインワン Web カメラテクノロジーを使用すると、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に基づいて作業を Ability で行うことができます 用途: Web カメラは、ラップトップ又はデスクトップコンピュータの機能を強化して機能を追加するアドオンデバイスとして最適です。また、自宅での作業をより快適にすることができるため、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。Web カメラを使用すると、ユーザーは Ability Ability to participate in audio or video calls (音声通話やビデオ通話に参加する機能)を利用できます。また、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業する機能を利用することもできます。家庭用 Web カメラは、ビデオを介して簡単に通信するための長期的なオプションとして使用できます。また、携帯性に優れ、持ち運びが簡単なため、出張やさまざまな環境からリモートで作業する場合でも使用でき、汎用性と機能性が高く、最適なパフォーマンスを実現します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: Web カメラを熱源の近くで使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください このカメラを湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、 Web カメラを雨などの湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1080 x 720マイクロフォン内蔵 = あり有効画素数 = 0.8MPフレームレート = 30fpsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb