カテゴリ
- 制御機器(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(119)
- エスコ(714)
- Panasonic(パナソニック)(572)
- MOXA(419)
- GIVI(ジビ)(410)
- TRUSCO(392)
- ヤマニパッケージ(391)
- PROXXON(プロクソン)(354)
- ホンダ(326)
- 田島メタルワーク(252)
- TOYOX(トヨックス)(249)
- PROX(プロックス)(238)
- HEADS(ヘッズ)(222)
- メディアカバーマーケット(214)
- コクヨ(199)
- ハーフェレ(198)
- ホシモト(192)
- 山崎実業(183)
- ネオフレックス(181)
- アイリスオーヤマ(169)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「ox」の検索結果

RS Pro 収納ボックス
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様コンパートメント数 = 4高さ = 300mm幅 = 280mm調節可能な仕切り = Y材質 = ポリプロピレン色 = 黒オレンジ, 赤モデル番号 = Handy32RS Pro Handy32キャリーボックス、ケース4個付き. RS Pro Handy32収納及び輸送ボックスには、小型部品及びコンポーネントを収納するための4つのコンパートメントが含まれています。4個のケース付きで、それぞれに16個の取り外し可能なインサートが含まれています。柔軟性と強度のあるポリプロピレン製で、ふたが透明なため必要なものを簡単に選択できます。. 特長と利点. 頑丈なポリプロピレン製 ふたが透明なため、簡単に選択可能 軽量 作業台や移動サービス車に最適 取り外し可能なインサートにより個別に構成可能 寸法: 320 mm (L) x 280 mm (W) x 300 mm (H) 重量: 3.2 kg
収納ボックス RS Pro, 325mm x 275mm x 70mm PP 白
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 325mm幅 = 275mm深さ = 70mm色 = 白ロック可能 = あり材質 = PP通気 = Nスタッキング可能 = Nポリプロピレン製コンポーネントケース. 透明な耐衝撃性のふたを備えた丈夫なポリプロピレン製コンポーネントケースです。. 小さなコンポーネントの保管用 個別にふたが付いた複数の脱着式インサート サイドロックにより、安全に輸送可能 持ち運びしやすいハンドル付き ワークショップやガレージに最適
RS Pro ESDボックス
RS PRO¥7,998税込¥8,7981袋(5個)翌々日出荷仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 16 mm長さ = 89mm幅 = 64mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 42 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 23 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷仕様材料特性 = 帯電防止材質 = ポリプロピレン高さ = 38 mm長さ = 140mm幅 = 106mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. IC収納用大型ボックス. ICを2段で収納可能な導電性IC収納ボックス ベースに6 mmの高密度フォーム、ふたに6 mmの低密度フォーム付き 2段目のIC収納用に超高密度フォーム付属 大型ボックスには最大130個の16ピンICを収納可能RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様外部高さ = 300 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 210mm外形寸法 = 300 x 300 x 210mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルエンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
収納ボックス RS Pro 45L, 535mm x 360mm x 280mm PP 青
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 535mm幅 = 360mm深さ = 280mmボリュームの容量 = 45L色 = 青ボリューム = 41 → 50Lロック可能 = N材質 = PP通気 = Yスタッキング可能 = Y折りたたみ式保管箱. 使用しないときは折りたたみ式で場所を取らず、保管が容易な耐摩耗性の箱です。. スタッキング可能 耐荷重: 20 kg (積み上げる場合は15 kg) ポリプロピレン製 メッシュタイプのため、内容物を識別しやすく、通気性が良好 食品の保管に最適
RS PRO ワイヤパッチボックス ワイヤパッチボックス
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ワイヤパッチボックス併用可能製品:25極D-SubタイプRS-232シリアルケーブルRS-232パッチボックス. 25極DタイプRS-232シリアルケーブルとインターフェイスを構成する小型で使いやすいミニボックス式はんだパッチボックスです。 このユニットはオス-メス形式で提供され、オス-メス変換することなくライン内に挿入できます。 このパッチボックスは、25本の被覆除去済みのすずめっきジャンパワイヤ付きで提供され、所定の位置にはんだ付けして永久的な接続を行うことができます。 ワイヤパッチボックスは、はんだ不要のうえ、使用後は取り外して再利用できる25本のプラグインジャンパワイヤを備えたパッチボックスです。 このボックスは迅速なトラブルシューティングに最適で、ユーザーは多様な構成を試して正しい組み合わせを実現できます。 このパッチボックスは堅牢なABS樹脂製で、オス - メスRS-232 Dコネクタ形式で提供されます。 両方のパッチボックスとも動作電圧30 V及び挿抜回数500回の耐久性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パーツボックス仕切り
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(24個)7日以内出荷仕様タイプ:ディバイダ●仕切り:24●引き出しの奥行き:2mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:49mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
RS Pro パーツボックス仕切り
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(48個)7日以内出荷仕様タイプ = ディバイダ仕切り = 48引き出しの奥行き = 1mm引き出しの長さ = 64mm引き出しの幅 = 31mm収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
壁面ボックス RS Pro 200 x 200 x 150mm
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様外部高さ = 200 mm外部幅 = 200 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 200 x 200 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様外部高さ = 330 mm外部幅 = 250 mm外形の奥行き = 130mm外形寸法 = 330 x 250 x 130mmボディ材質 = ABS樹脂透明ドア = NIP 保護等級 = IP65シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = N色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルバックプレート(ねじ取り付け)と固定ブラケットです。. 品番< 746-7393') 746-7393/及び< 769-6125') 769-6125/のラッチ数は1個、それ以外はすべて2個となっています。. 絶縁IP65 ABSウォールボックス. 屋外用途や過酷な環境用に設計された、高品質の絶縁壁面取り付け型エンクロージャです。 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、滑らかな高光沢仕上げです。化学薬品に対する優れた耐性を持ち、高い絶縁特性も備えています。 このエンクロージャには、亜鉛めっきスチール製のバックプレートと外壁取り付けブラケットが付属しています。 ダブルビットロック機構を備えています。. IP65保護 頑丈なABSエンクロージャ 開口角200 ° 温度定格-25 → +60 ℃ ライトグレーRAL7035 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 600 x 500 x 200mm
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 500 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 500 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 400 x 400 x 200mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 400 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 700 x 500 x 260mm
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様外部高さ = 700 mm外部幅 = 500 mm外形の奥行き = 260mm外形寸法 = 700 x 500 x 260mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ナットボックス セルフロック ステンレス鋼 545個
RS PRO¥18,980税込¥20,8781キット(1個)7日以内出荷仕様個数 = 545ナットタイプ = セルフロックねじサイズ = M10, M12, M3, M4, M5, M6, M8材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールNyloc. ISOメートルねじ付き戻り止めナット ポリプロピレン製コンパートメント収納ボックス入りRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS Pro 黒 116.84 x 68.95 x 38.1mm
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様ボディ材質 = ABS樹脂外部長さ = 116.8 mm外部幅 = 69 mm外部高さ = 38.1 mm外形寸法 = 116.84 x 68.95 x 38.1mm一体形電池コンパートメント = Y色 = 黒基準合致 = RoHS対応, UL94 HB, UL E56070PP3バッテリ収納部内蔵ケース. つや消し仕上げ、取り外し可能なフロントカバー付きのABSケース PP3収納部だけのケースはバッテリコネクタ付属RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66
RS PRO¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, 未塗装, エントリ数:0, 200 x 200 x 80mm IP66
RS PRO¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様長さ = 200mm幅 = 200mm高さ = 80mm寸法 L x W x H = 200 x 200 x 80mm材質 = ステンレス鋼極数 = 0IP定格 = IP66エントリ数 = 0カラー = 未塗装シリーズ = TLX品番 ; 144-1348 144-1348 は、ベースに取り付け穴がありません。. IP66ステンレススチール端子ボックス. 特長と利点. IP66端子ボックス 1.2 mm AISI 304ナチュラル仕上げのステンレススチール製 ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 複数箇所で固定するM5 DINレール 外付けM6接地スタッド 動作温度: -20 → +110 ℃ DINレール端子とアクセサリのハウジングに最適取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応