カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 切削工具(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「ox-03」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CHIRALCEL OX-3/SFC 63Sシリーズ ダイセル

    CHIRALCEL OX-3/SFC 63Sシリーズ

    ダイセル
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • 多関節ロボット用ツールチェンジャー アインツ

    多関節ロボット用ツールチェンジャー

    アインツ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    独自の離脱機構を搭載しています。(特許第4126074号)。フェイルセーフ機構内蔵です。
    仕様【引込力】123高さ(mm)47.5押出力(N)63
  • 撮影ボックス MCO

    撮影ボックス

    MCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス 商品画像をキレイに撮って、注目度UP 使いたい時だけカンタンに組み立て 明るく撮影ができる白色LEDライト搭載 真上からのアングルの撮影も可能
    材質PP電源DC5V/1A
  • IBCMTBBOX03 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ハイテックグレー SHIMANO(シマノ)

    IBCMTBBOX03 Mシステム ブレーキアウター 外箱入リ 40m ハイテックグレー

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    用途Mシステム 40 m 外箱入り [ハイグレー]
  • IBCROADBOX03 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ハイテックグレー SHIMANO(シマノ)

    IBCROADBOX03 SLR 40m アウターケーシングボックス 40m ハイテックグレー

    SHIMANO(シマノ)
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    用途シフトインナーケーブル ステンレススチール ステンレススチール インナーケーブル 外径 1.2 mm x 2100 mm (インナーエンドキャップを含む)。1本
  • ロード スチール ブレーキインナーBOX(100本入) SHIMANO(シマノ)

    ロード スチール ブレーキインナーBOX(100本入)

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    ロード用のスティールブレーキインナーケーブル ワークショップ向けの100本入り
    用途ロード用材質スティールケーブル長(mm)ワイヤー1本あたり:2050
  • 腕時計型(装着型) GW-3 理研計器

    腕時計型(装着型) GW-3

    理研計器
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
    付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ質量(g)約45外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D)電源コイン型リチウム電池 (CR2450)音量(ブザー)80dB以上(30cm)保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーションサンプリング方式拡散式グリーン購入法適合
  • 酸化処理スパイラルタップ SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ 理研計器

    個人装着型酸素濃度計 OX-04Gシリーズ

    理研計器
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約9000機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理隔膜ガルバニ電池式検知対象ガス酸素サンプリング方式拡散式
  • 簡易定置型酸素濃度計OX-600 理研計器

    簡易定置型酸素濃度計OX-600

    理研計器
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
    用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内表示分解能0.1vol%応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
  • 酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理ポイントタップ PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 個人装着型 SC-04乾電池仕様 理研計器

    個人装着型 SC-04乾電池仕様

    理研計器
    86,980税込95,678
    1台ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
    個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93保護等級IP66/67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式拡散式
  • DOセンサー オクスニット KRK(笠原理化工業)

    DOセンサー オクスニット

    KRK(笠原理化工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番68-5159-15
  • Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
  • 個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ 理研計器

    個人装着型一酸化炭素計 CO-04シリーズ

    理研計器
    59,980税込65,978
    1個ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93保護等級IP66/67相当機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式サンプリング方式拡散式
  • 抜き差し型二段重ね用 MAC8(マックエイト)

    抜き差し型二段重ね用

    MAC8(マックエイト)
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8適合ソケットピンPD-1、PM-1、PD-4
  • 酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼など柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • 酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番215-6700溝数3
  • Z-PRO 高硬度材加工 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 高硬度材加工

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
  • Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 止り穴加工用。

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
    用途止り穴加工用。
  • ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-03

    アインツ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用ツールチェンジャーにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。
    トラスコ品番388-9941適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ツール側

    アインツ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
    幅(mm)35高さ(mm)43タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点コネクタ取付位置ツール側
  • ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 OXR-RS04R-10

    アインツ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    多関節ロボット用OXにご使用頂けます。 非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。
    トラスコ品番388-9942適合機種OX-03/05幅(mm)35高さ(mm)43タイプロボット側奥行(mm)18入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • バーブ継手 アインツ

    バーブ継手

    アインツ
    368税込405
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
  • DOメーター TOKO(東興化学研究所)

    DOメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。TOX-999i、TOX-999iBはデータ収集ソフトで連続収集が可能。
    付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
  • 高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用酸化処理スパイラルタップ HC+SP OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • 高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高炭素鋼用酸化処理ポイントタップ HC-PO OX

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS溝数3タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
  • 安全スイッチ ライン精機

    安全スイッチ

    ライン精機
    20,900税込22,990
    1台
    5日以内出荷
    単体でPLcに対応 / 二重化。小型タイプで取り付けやすい。堅牢なステンレスタイプ
    仕様セーフティリレーユニット併用不可質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16保護構造IP68出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)接点構成SS3-O×接点構成消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ250m補助出力無し感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2MTTF(時間)>100年
  • 安全スイッチ送信ユニット ライン精機

    安全スイッチ送信ユニット

    ライン精機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
  • ショルダーケース BC-03シリーズ ブルークロス

    ショルダーケース BC-03シリーズ

    ブルークロス
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    酸素容器(2Lタイプ)の収納に便利です。
  • TOX-90/90i用標準電極 TGK(東京硝子器械)

    TOX-90/90i用標準電極

    TGK(東京硝子器械)
    49,900税込54,890
    1個
    6日以内出荷
    応答速度が速く、安定性にすぐれたポーラログラフ方式のセンサーを採用しました。ガルバニックセル方式センサーに見られる、電解液や測定極の汚れによる感度劣化が非常に少なく高精度な測定ができます。
    TGK品番600-80-75-05型式OX90-3N温度補償(℃)標準添付電極DOmg/L測定範囲
  • DOメーター TOKO(東興化学研究所)

    DOメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    ポーラログラフ方式センサで安定した測定。1000件のデータ保存が可能。データ収集ソフトで連続収集が可能。
    付属品電極、隔膜3個、電解液20ml、ゼロ標準液、スパン標準液、亜硫酸ナトリウム粉末25g、ダイアフラム、洗浄液、乾電池仕様塩分補正:任意設定(0~35‰)質量(g)320電源単3アルカリ乾電池2個測定範囲(mg/L)0~19.99温度範囲(℃)-5~50測定範囲(%)0~99.9(飽和度)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×40×172温度補償自動(-5~50℃)気圧(hPa)補正:任意設定(900~1099.9)温度分解能(℃)0.1分解能(mg/L)0.01分解能(%)0.1(飽和度)
  • WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】 ビット・トレード・ワン

    WiFi対応!ロボット・工作キットを拡張! 多機能リモコンボード「Duke32AIO」【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード! ・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載! ・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応 多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。 サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。 豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。 無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。 ※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。 マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。 無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
    仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。本体寸法W70×H11×D45mm使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
  • マーブルノブ ショート Avail(アベイル)

    マーブルノブ ショート

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    独特の模様をもった自社製ハンドルノブ。素材からの削り出し~最終工程の研磨作業を熟練の職人の手により一つ一つ施しております。 。ノブの精度はもちろん、指に張り付くようなしっとりとした握り心地もオススメポイントです。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。 。ハンドルカラーやノブキャップに合わせてカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
    全長(mm)27.5直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.3タイプハンドルノブ:マーブルノブ ショート
  • マーブルノブ レギュラー Avail(アベイル)

    マーブルノブ レギュラー

    Avail(アベイル)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    独特の模様をもったAvail製ハンドルノブで、カラーは随時増やしていく予定です。リールとのカラーコーディネイトの幅が広がるかと思いますので楽しみにお待ちください。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。~ご注意~。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。マーブル模様の樹脂から削り出しているため、柄が多少異なる場合がございます。下記の画像はいずれも、一つの個体を三方向から撮影した写真です。※掲載写真は撮影条件により、実物とは異なる場合がございます。
    全長(mm)34直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.9タイプハンドルノブ:マーブルノブ レギュラー
  • Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions LEDテープ

    Intelligent LED Solutions
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
  • 溶存酸素計 DO計 KRK(笠原理化工業)

    溶存酸素計 DO計

    KRK(笠原理化工業)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
    セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃質量(g)本体/約290分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169校正空気自動校正(ワンタッチ)繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)検知原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番68-5159-13メモリー機能最大30件
  • 個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付 理研計器

    個人装着型 SC-04乾電池仕様 証明書付

    理研計器
    99,980税込109,978
    1台
    13日以内出荷から40日以内出荷
    個人装着型(小型) 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
    質量(g)約93電源単4形アルカリ乾電池2本保護等級IP66/67相当連続使用時間(時間)約3000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示検知原理定電位電解式防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持RoHS指令(10物質対応)対応警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報サンプリング方式拡散式音量(dB)80以上(30cm)使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付