カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • omron(オムロン)(58)
  • CKD(41)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ABB(24)
  • SMC(21)
  • TOA(11)
  • マキタ(11)
  • MAC8(マックエイト)(10)
  • SIEMENS(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • エスコ(9)
  • 本多電子(7)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(7)
  • アズワン(5)
  • 三菱電機(5)
  • 山洋電気(5)
  • A-Gas Japan(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-01dc」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dc RS PRORS PRO シグナルリレー 4PDT 5V dcRS PRO
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RS PRO 14
仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 250V最大スイッチング電圧 DC = 220Vシリーズ = Axicom P1長さ = 13mm奥行き = 7.6mm高さ = 6.9mmターミナルタイプ = スルーホールスイッチング電流 = 1A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バックプレーンコネクタ ソケット 1P,60A RS PRORS PRO バックプレーンコネクタ ソケット 1P,60ARS PRO
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 1Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 500 V dcオス/メス = メス定格電流 = 60Aコンタクト材質 = 真鍮ハウジング材質 = ポリアミド表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dcRS PRO
1,598税込1,758
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
13,980税込15,378
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 3kV dcRS PRO
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 11mm抑制クラス = Class II許容差(マイナス) = -10%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dcRS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 2kV dcRS PRO
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 2kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP20210許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9.5mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dc RS PRORS PRO セラミックコンデンサ 1nF 6kV dcRS PRO
11,980税込13,178
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 2 kV 部品用のエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 6kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP602許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dc RS PRORS Pro デジタルマルチメータ (ハンドヘルドタイプ),分解能:100μV dcRS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 40mF最大周波数 = 40MHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = IDM103NDC電流測定分解能 = 10μA dc抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1pF幅 = 55mm保護ホルスタ、プローブストレージ、リードセット線、電池、取扱説明書を付属. RS Pro IDM103Nデジタルマルチメータ. RS Pro IDM103Nは、4000カウント表示と42セグメント棒グラフのハイスペック性能を発揮します。. 特長と利点:. 10 A (連続)電流範囲 データ保持 / 相対モード 1 MHzカウンタ、フル9999カウントディスプレイ付き ダイオードテスト / 導通ブザー 静電容量範囲: 4 nF → 40 μF 本線抵抗範囲 手動取り消し可能な全自動範囲設定 自動電源シャットダウン デジタルディスプレイの更新レート: 2/秒 棒グラフディスプレイの更新レート: 20/秒 400 mA~10 A範囲のヒューズ保護 IP64等級の防塵 / 防水性能 Oリング密封ケースによる防水機能 デュアル高エネルギーヒューズ保護RoHS指令(10物質対応)対応