RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dcRS PRO7日以内出荷
静電容量の温度係数は非線形です 小さなサイズで大きな静電容量 1 kV 、2 kV 、3 kV の部品に対応するエポキシコーティング ハロゲンフリー製品を用意しています 幅広い汎用用途に対応します
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 470pF 3kV dcRS PRO7日以内出荷
仕様静電容量 = 470pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 9mm抑制クラス = Class II誘電体材料 = セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セラミックコンデンサ 220pF 3kV dcRS PRO7日以内出荷
仕様静電容量 = 220pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YP302許容差 = ±10%温度特性 = Y5P直径 = 8mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応