アナログ電流計 RS PRO ACタイプRS PRO7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 2.5 インチ 76 mm x 74 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、 0 → 10 A の入力と 0 → 600 A のスケールの測定範囲を備えています。移動鉄のカッパーのタイプの反発の設計はピボット、毛ばねおよび宝石の動きから成っている。底の宝石は上ばねが弾性のためである間、減衰を提供するためにオイル満たされている。は、 TOP の宝石はオイルである。このメータは、ポリカーボネート製カバーで密閉されています。この革新的な設計は、柔軟性に優れた取り外し可能な下部計器盤を備えています。特長と利点 動作温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -20 ° C ~ 75 ° C 精度: 1.5% ポインタ:ナイフエッジタイプ 相対湿度: 25% ~ 80% リアゼロアジャスタ 高トルクピボット用途 海洋 スイッチギア 流通システム 制御パネル 組み込み型の発電、エネルギー管理、ビル管理 ユーティリティの電源監視 モータ監視認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP42 等級 EN 61010-1 VDE0110-1 : 2008-01 認定 IEC529 IEC1010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 10 (Input) A, 600 (Scale) A電流タイプ = AC高さ = 76mm幅 = 74mm奥行き = 45.7mm精度 = ±1.5 %動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃測定範囲 = 0 → 10 (Input) A, 0 → 600 (Scale) A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A