カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • piaggio(ピアッジオグループ)(138)
  • SMC(112)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • CKD(21)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • プロトブレンボ(6)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • エスコ(3)
  • nepros(3)
  • 田村総業(3)
  • シグマ光機(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • アズワン(2)
  • 聖和精機(2)
  • 日研工作所(2)
  • ユキワ精工(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • 大東精工(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p50t-2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローブバルブ RS PRO RS PROグローブバルブ RS PRORS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 2インチスレッド標準 = BSP
グローブバルブ RS PRO RS PROグローブバルブ RS PRORS PRO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
クラス200 AISI 316バルブ. RS製のねじ込みグローブバルブは、パイプラインの流量調整に使用します。各種のサイズを取り揃えています。特長:. 1/4-2インチ(DN8-DN50) W.P: 200WOG W.T: -20-200 ℃ (-4-392 °F) インベストメント鋳造 ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT)、DIN2999及びBS21、ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、ボンネット及びディスク - ASTM A351-CF8M シール及びパッキング - PTFE ワッシャ、グランドリング、ステムナット - AISI 304 キャップナット及びステム - AISI 316 ハンドル及びネームプレート - アルミニウム製
仕様接続 = 1-1/2 in BSP最大使用圧力 = 32バールボディ材質 = ステンレス鋼接続性別 = メスねじの呼び径 = 1-1/2インチスレッド標準 = BSP
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 40バール 580psiRS PRO
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
タイプ = 2極ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = NPTねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 0.25mm安全に使用 = 産業ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 580psiハンドル色 = 銀バールAPI 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psi RS PROボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 250バール 232psiRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
タイプ = 2極ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = NPTねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼パイプ外径 = 0.75mm安全に使用 = 産業ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 232psiハンドル色 = 銀バールAPI 607火災安全適合. ASME B16.34壁厚 NACE MR0175. RS高圧ボール弁. RS高圧ボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. 1/4 →- 2インチ(DN8.DN50) W.P.: 3600 WOG (PN250) W.T.: -20 → 260℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ISO 5211取り付けパッド シール溶接端. ねじのタイプ:. ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランドナット - AISI 304 シート - ピーク シール、パッキング - グラファイト スラストワッシャ - CTFE ハンドル、ロッキングパッド - AISI 304
RoHS指令(10物質対応)対応
yt-20ts1特集