カテゴリ

  • 制御機器(575)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(11)
  • SMC(644)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(341)
  • Festo(288)
  • スズキ(155)
  • SIEMENS(155)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • LAMP(スガツネ工業)(90)
  • 東洋技研(81)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(72)
  • ホンダ(66)
  • ダイヤトレンド(65)
  • シュナイダーエレクトリック(64)
  • SICK(58)
  • マリンテック(45)
  • 三菱電機(44)
  • ニッサン(42)
  • IDEC(和泉電気)(39)
  • AMPHENOL(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(599)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p65」の検索結果

関連キーワード
601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO IP65 LEDテープ RS PRO

    RS PRO IP65 LEDテープ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 白 1m

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白

    RS PRO
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ IP65 RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ IP65

    RS PRO
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒IP保護等級 = IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:7 インチ, IP65

    RS PRO
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ - 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、 USB 、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3070i-Nディスプレイ解像度 = 800 x 480pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65 RS PRO

    RS PRO HMIパネル サイズ:10.2インチ, IP65

    RS PRO
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タッチスクリーン HMIRS Pro では、機械の監視、タスクの実行、操作ステータスの視覚化に使用する HMI ディスプレイユニットシリーズをご紹介しています。この HMI ディスプレイ画面には、 7 インチと 10.2 インチがあり、パネル取り付け又はスタンドアロンデバイスとして使用でき、高速起動、 フルent タッチスクリーン、及び優れた通信安定性を備えています。どのバージョンも使いやすく、簡単に選択でき、内蔵イーサネットでさまざまなネットワークに対応しており、鮮明なグラフィックスが実現されています。プロセッサ Cortex A7メーカーの HMI ディスプレイユニットは、優れた Cortex A7 プロセッサで駆動します。これにより、ハードウェアでのシングルスレッドのパフォーマンスと視覚化のサポートが向上します。Cortex A7 は、 HMI ソリューションに最適な世界クラスの CPU で、高電力レベルの Cortex A9 と同等の性能を発揮します。 特長と利点大容量ライブラリ 強化されたソフトウェアセキュリティ 起動時間が短縮されます 防水性と冷却性を向上 画面をすばやく更新 画面切り替えの高速化 流暢なタッチ 通信の安定性の向上 タッチスクリーン HMI ディスプレイ仕様表示:色 ディスプレイタイプ: TFT インターフェイス: USB/ イーサネット メモリ: 128M フラッシュ、 128M DDRAM バックライト 供給電圧: DC24V 動作温度 :-10 ℃ to 60 ℃ IP65寸法7 インチカラーディスプレイ: 201 x 147 x 39 mm 10 インチカラーディスプレイ: 272 x 192 x 41.5 mmRS Pro タッチスクリーン HMI ディスプレイ7 インチ画面、 USB インターフェイス、 RS 品番 (: 215-6604) : 215-6604 7 インチスクリーン、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 (: 215-6605) : 215-6605 10.2 インチ画面、イーサネットインターフェイス、 RS 品番 ( : 215-6606) : 215-6606用途産業及び業務環境 プロセス制御システム 情報ソリューション 空気 - 交通制御よくある質問 HMI とは 「 HMI 」は「ヒューマンマシンインターフェース」です。 その目的は何ですか. 機械又はシステムに人員を接続することで機械の使用を合理化することを目的としています。一般的な用途には、 PLC 、 RTU 、 IED の接続が含まれます。これらの目的は、 Visual パフォーマンスとその進捗を提供することです。
    仕様ディスプレイ方式 = TFT LCDメーカー型番 = PI 3102iディスプレイ解像度 = 1024 x 600pixelsポート数 = 3プロセッサのタイプ = ARM Cortexプロセッサの速度 = 528MHzオンボードメモリ = 128 M フラッシュ、 128 M DDRAMバックライト = ありIP保護等級 = IP65ディスプレイの色 = 色℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットライトヘッド 橙 パネルマウント取付 RS PRO RS PRO

    パイロットライトヘッド 橙 パネルマウント取付 RS PRO

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro アンバー丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切り抜き直径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 橙形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットライトヘッド 黄 パネルマウント取付 RS PRO RS PRO

    パイロットライトヘッド 黄 パネルマウント取付 RS PRO

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro 黄色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 黄形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 RS PRO RS PRO

    パイロットライトヘッド 白 パネルマウント取付 RS PRO

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro の白色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 白形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットライトヘッド 青 パネルマウント取付 RS PRO RS PRO

    パイロットライトヘッド 青 パネルマウント取付 RS PRO

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro の青い丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切抜き径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 青形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 RS PRO RS PRO

    パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 RS PRO

    RS PRO
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro パイロットライトヘッドですRS Pro の赤色丸形パイロットヘッドライトは、 22.5 mm の切り抜き直径で、薄いプラスチック製です。このパイロットライトヘッドは、 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ用です。特長と利点 標準のロックナットで簡単に取り付けられます 堅牢設計 パネル取り付け認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22.5mm照光色 = 赤形状 = 丸型材質 = プラスチックIP保護等級 = IP65実装タイプ = パネルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm RS PRO

    RS PRO, ABS樹脂, 高さ:28mm, 奥行き:99.1mm

    RS PRO
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装
    仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 99.1mm高さ = 28mm幅 = 52.3mm外形寸法 = 99.05 x 52.3 x 28mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 青

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、青色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 青押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 白

    RS PRO
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の白色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 白押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式丸形押RS Pro の緑色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm のカットオフ径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro 照光式 2 ポジションセレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = アンバーイルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション赤色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 赤イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 赤

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション赤色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 赤イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro セレクタRS Pro 3 ポジション黒色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。頑丈な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 黒イルミネーション = なしノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmアクチュエータタイプ = セレクタスイッチスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション赤色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 緑

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 2 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド ラッチ RS PRO

    RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド ラッチ

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3スイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 40°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro セレクタRS Pro 3 ポジション黒色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。頑丈な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 黒イルミネーション = なしノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmアクチュエータタイプ = セレクタスイッチスイッチ作動 = スプリングリターンIP保護等級 = IP65投角 = 45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 START (開始)」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式拡張丸形押ボタンヘッドは、赤色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 緑

    RS PRO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、緑色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「 I 」マークが付いています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 業界 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 緑押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒

    RS PRO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 非照光式丸型プッシュボタンですRS Pro 黒色非照光式丸型プッシュボタンは、 22.5 mm の切抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 赤

    RS PRO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro の丸形押ボタンですRS Pro の赤色印刷丸形プッシュボタンは、 22.5 mm の切り抜き径で、スプリングリターンで作動します。プラスチック製で、標準ロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 コンタクトブロック取り付けクリップ付属 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個) 100 万回を超える使用に対応する機械的寿命 プッシュボタンの直径: 30.2 mm 押しボタンのマーキング:停止用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 赤押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黄

    RS PRO
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黄色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径を備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黄押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑 RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 緑

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro の照光式 3 ポジション緑色セレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 3 ポジション 30 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = 緑イルミネーション = ありノッチ数 = 3カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー RS PRO

    RS PRO セレクタスイッチヘッド 2ノッチ アンバー

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 照光式スイッチRS Pro 照光式 2 ポジションセレクタスイッチヘッドは、 22.5 mm の切抜き径です。この製品は堅牢な設計で、モダンな銀色のベゼルが付いています。スイッチングヘッドは、標準のロックナットを使用して簡単に取り付けることができます。特長と利点 作動 2 ポジション 0 ° ~ 30 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様ボタン色 = アンバーイルミネーション = ありノッチ数 = 2カットアウト直径 = 22mmスイッチ作動 = ラッチIP保護等級 = IP65投角 = 30°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド スプリングリターン RS PRO

    RS PRO 3ノッチ キースイッチヘッド スプリングリターン

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro キーRS Pro 3 ポジション黒色キースイッチヘッドは、頑丈な設計で、シルバーベゼルが付いています。切抜き径は 22.5 mm です。スイッチングヘッドは、標準のロックナットで簡単に取り付けられます。特長と利点 作動位置: 3 ポジション - 45 ° - 45 ° コンタクトブロックの列クリップが付属 ラッチ式およびスプリング式のリターンヘッドオプション 機械的寿命は 100 万回を超えています マウントタイプパネル取り付け プラスチックボディ素材 コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 6 個)認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmノッチ数 = 3鍵抜け位置 = 左 + 右IP保護等級 = IP65投角 = 40°RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒

    RS PRO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。22.5 mm の切抜き取り付け径で、「独自」の Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒 RS PRO

    RS PRO, 押しボタンヘッド, スプリングリターン, 黒

    RS PRO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 押ボタンヘッドRS Pro 非照光式丸形押ボタンヘッドは、黒色の埋込型パネル取り付けデバイスです。この製品は、 22.5 mm の切抜き取り付け径と「上」 Arrow マーキングを備えています。作動エレメントは、モダンなシルバーカラーのベゼルが付いたプラスチック製です。 付属品: コンタクトブロック取り付けクリップが付属しています。特長と利点 取り付けが簡単 機械的寿命は 100 万回を超えています 堅牢設計 スプリングリターン作動タイプ コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 )用途 工場 産業用途 発電所認定 IP65等級
    仕様カットアウト直径 = 22mmプッシュボタンの色 = 黒押しボタンの作動 = スプリングリターンプッシュボタンの型 = 丸形押しボタンの素材 = プラスチックIP保護等級 = IP65プッシュボタンの直径 = 30.2mmイルミネーション = なし末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
...