カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(314)
- LAMP(スガツネ工業)(83)
- 東洋技研(81)
- ダイヤトレンド(65)
- A&D(エー・アンド・デイ)(62)
- マリンテック(45)
- 三菱電機(37)
- IDEC(和泉電気)(34)
- オーム電機(33)
- TP-LINK(32)
- JUKI(31)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- 岩田製作所(21)
- ダイキン工業(21)
- タカチ電機工業(20)
- アイリスオーヤマ(17)
- ELPA(17)
- アカギ(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「p65」の検索結果

LEDストリップ RS Pro, 白 1m
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRoHS指令(10物質対応)対応