カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(51)
- CKD(19)
- Hirschmann Test & Measurement(32)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- TOKO(東洋計器興業)(11)
- TRUSCO(10)
- アズワン(7)
- オリエンタルモーター(15)
- コフロック(7)
- スリーボンド(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱電機(6)
- 山本電機製作所(18)
- 山洋電気(59)
- 第一計器(64)
- 長野計器(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pa100」の検索結果
特価

RS PRO 中継用端子台 BM M096 3極
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:2.5 mm2素材:ポリアミド定格電圧:400 V動作温度 Max:+100℃コンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルUL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC 695-2-2 EN60998-1 EN60998-2-1. 3極端子台、ダイレクトアース接続付き. 3極端子台では、中央に取り付けたブロック内のM4 x 10の穴を通してアース接続を形成します。. ハウジング材質: ポリアミド(PA 6)白色 自消性: UL94 V-2、IEC695-2-1に準拠する850 ℃及びIEC695-2-2 最大動作温度: 100 ℃ 短時間温度: 160 ℃ 公称断面積: 2.5 mm2 定格電圧: 400 V テスト電圧: 2500 V テスト電流: 24 A クランプ及びアース接続: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチールM3x6RoHS指令(10物質対応)対応