カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 機構部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(156)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • スバル(103)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(44)
  • 東芝キヤリア(39)
  • SMC(35)
  • エスコ(27)
  • CKD(16)
  • アズワン(15)
  • KNIPEX(クニペックス)(15)
  • BEST(ベスト)[金物](13)
  • パナソニックコネクト(13)
  • 西日本セフティデンキ(12)
  • KINGBRIGHT(12)
  • 山洋電気(11)
  • ベルポニー(11)
  • 重松製作所(10)
  • 三木プーリ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa30」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
319税込351
1個
7日以内出荷
RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、 CR2032 電池に適しており、寸法は 23.1 mm 5.8 mm 13.1 mm です。定格電圧は 250 ( AC DC )、定格電流は A です。特長と利点材質: PA66 30 %GF 動作温度範囲: -55 C +85 C コンタクト:りん青銅 0.2 mm 厚スズめっきニッケル 絶縁抵抗: 1000M 接触抵抗:最大 30 Ω 湿度: 40 C認定 UL94V0 認定済み
仕様電池タイプ = CR2032セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 20mm寸法 = 23.1 x 5.8 x 13.1mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = ナイロン接点材質 = ニッケル銀、りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 305mm x 250mm x 40mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 305mm x 250mm x 40mmRS PRO
50,980税込56,078
1セット(1個)
5日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 305mm幅 = 250mm厚さ = 40mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 30mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 500mm x 30mmRS PRO
38,980税込42,878
1セット(1個)
5日以内出荷
キャストナイロン 6-MoS2 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6%動作温度 Max = +100℃伸長 = 60%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 500mm x 30mm RS PRORS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 500mm x 30mmRS PRO
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
RS Pro キャストナイロンシート、 PA シート:ポリアミド. 信頼ブランドの RS Pro がお届けするキャストナイロンシート製品です。業界標準に準拠して製造され、 170 個のボールインデント硬度を備えたこのシートは、高品質で非常にお買い得です。 このシートは、衝撃、化学薬品、及び温度に対して非常に優れたプラスチック素材であるナイロン 6 製です。また、ナイロンは、高温でも高レベルの強度を備えています。特長と利点.最大動作温度は +170 ° C 及び +180 ° C です難燃性等級: UL94 HB伸張強度及び衝撃強度が高い摩耗、化学薬品、酸、アルカリに対する高い耐性. 用途. ナイロンには、次のような一連の用途があります。産業用自動車電子. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa硬さ = 170ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 6 to 7%熱伝導率 = 0.38W/mK動作温度 Max = +100℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 基板用端子台, 920シリーズ, 5mmピッチ RS PRORS PRO 基板用端子台, 920シリーズ, 5mmピッチRS PRO
8,800税込9,680
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様RS 5.0 mm縦型取り付け端子台プラグコネクタ(30 → 12 AWG). 縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタは、5.0 mmのピッチ間隔及び300 V 15 Aの定格を備えています。 これらの5.0 mmケーブル取り付けプラグ対応端子台には、30 → 12 AWGのワイヤに対応するM2.5ライジングケージクランプねじ止め端子及び緑色のPA66ハウジングが付いています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ネジピッチ(mm)5シリーズ920定格電圧(V)600端子種別プラグイン定格電流(A)15(UL)、18(IEC)行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 16mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 16mmRS PRO
41,980税込46,178
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 16mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 8mm RS PRORS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 305mm x 8mmRS PRO
20,980税込23,078
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro ブラックガラス繊維強化ナイロンプラスチックシート GRP シート:ガラス繊維強化プラスチック. RS Proの高品質ガラス繊維強化ブラックナイロンシートは、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。ガラス繊維強化ナイロンとは. このプラスチックはナイロン66 (PA 66)から製造され、30 %のガラス繊維で強化されています。この種のプラスチックはナイロン66 GF30と呼ばれています。通常の非強化PA 66と比較すると、強度と剛性が高く、寸法安定性とクリープ強度に優れています。寸法安定性とは、温度や湿度が変動したとき材料が元の寸法を保つ度合いです。クリープとは、機械的応力の影響で固形材料がゆっくり動いたり恒久的に変形したりする傾向を表す用語です。ナイロン66 GF30内部のガラス繊維がかん合面を削ることがあるため、この材料は摺動用途にはあまり適していません。このガラス繊維入りナイロンは色がブラックで、紫外線耐性と耐候性が高く、屋外での使用に適しています。このプラスチックシートは、機械加工や接着が簡単です。特長と利点. 高レベルの剛性 良好な耐紫外線性 耐候性 多数のオイル、グリース、燃料への耐性 良好な摩耗特性 高強度 高い寸法安定性 溶接及び接着可能 良好な熱変形温度. ガラス繊維強化ナイロンはどのような産業で使用されますか?. この摩耗しにくく、汎用的なプラスチックは、独特の特性を備え、次のようなさまざまな産業での使用に適しています。機械工学 搬送及びコンベア技術 航空機及び航空宇宙技術 自動車産業 繊維産業 航空機及び航空宇宙技術 包装及び紙産業. ガラス繊維強化ナイロンはどのような用途で使用されますか?. ナイロン66 GF30は、独特の特性により、高温条件下で長時間にわたって高い静的負荷に晒される部品の使用に適しています。ギア カップリング及びエンジン部品 機械部品 電気工具 レバー 断熱材 ワイパーブレード ハウジング部品 フリクション サポートリング
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 8mm材料 = GRPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 140 (湿) MPa、160 (乾) MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 5.5%熱伝導率 = 0.27W/mKラミネート材 = ポリアミド66、ガラス繊維強化(30 %)℃伸長 = 3.5 to 5%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ガラス繊維強化ナイロン RS PRORS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ガラス繊維強化ナイロンRS PRO
549税込604
1袋(2個)
7日以内出荷
材質 = ガラス繊維強化ナイロン本体種類 = 平丁番開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 30mm厚さ = 3mm取付方法 = ネジRS Pro マットガラス強化ナイロン PA 、ステンレススチール製バットヒンジねじ、 30 mm x 30 mm x 3 mmこの小型ステンレススチール製バットヒンジは、シンプルかつ頑丈な設計で、 RS Pro シリーズに属しているため、信頼性を厳格にテストされています。それらは庭のゲートで行くには Durable 3 mm のガラス繊維強化ナイロン製で、グレード 304 ステンレススチール製ヒンジピンが付属しています。ガラス繊維強化ナイロンは、強度と重量の比が高く、重い荷重に耐えることができます。また、ステンレススチールは、非常に優れた耐腐食性を備えています。つや消し黒仕上げにより、さまざまな用途に適合します。30 x 30 mm のコンパクトなサイズで、 4 か所に穴開け加工が施されているため、アライメントや設置が簡単です。 このヒンジは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠しているため、高濃度の有害物質が含まれていません。このようなバットヒンジは、屋内外、ドア、キャビネット、収納ボックスなどで使用されています。特長と利点.ガラス繊維強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 30 mm .幅 30 mm .材質の厚さは 3 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
タイプ = Starter Kitシステム = 1/2インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂RS Pro 1/2 インチスタータキットですこの RS Pro のスタータキットは、 1/2 インチフレキシブルクーラントホースシステムを構築するために必要高温の工業生産工程で工具を冷却する場合に便利です。 このキットには、 11 インチホース、 3 つのノズル、及び 2 つの国立パイプテーパー( NPT )コネクタが付いているので、過熱を防止するのに便利です。ノズルのサイズは、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチです。 NPT コネクタは 3/8 インチ、 1/2 インチです。 このキットのアクセサリはポリオキシメチレン構造なので、 Durable and heato holt to lt a heat a lt a lt a lt a lt a hat a lこのホースシステムは、 30 m 3 /h の流量、最大液体圧力 0.193 パスカル( Pa )、最大気圧 0.2 Pa.フルベンドでは、最小直径が 85 mm です。 このスタータキットは、回転、研削、フライス加工などの用途に冷却剤を塗布するのに役立ちます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 11 インチホース 1 本 . 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの 3 つのノズル . 3/8 インチと 1/2 インチの 2 つの NPT コネクタ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大流量は 30 m 3 /h .最大液体圧力: 0.193 Pa .最大気圧: 0.2 Pa .内径 12.7 mm .外部ホースの直径は 25 mm .ホースの色は青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ドア & 窓コンポーネント RS PRO RS PROドア & 窓コンポーネント RS PRORS PRO
589税込648
1袋(2個)
7日以内出荷
パネル又はアルミプロファイルをヒンジ接続
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = プラスチックヒンジ適合ストラットプロファイル = 20 mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = PA製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRORS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100HzRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRORS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100HzRS PRO
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = Rectangularデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 66mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRORS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100HzRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 66mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz RS PRORS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150HzRS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = Rectangular出力機能 = NO接続タイプ = M12電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 66mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz RS PRORS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150HzRS PRO
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 20 mm出力機能 = NO接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100Hz RS PRORS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 40 mm 非点滅 100HzRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振性が大幅に向上し、非埋込型です また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 40 mm出力機能 = NO+NC接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃奥行き = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150Hz RS PRORS PRO 近接センサ Rectangular 検出範囲 20 mm 埋込型 150HzRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RS Pro 誘導型近接 RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: 誘導型センサは、精密な検出、長期にわたる信頼性、高精度を実現します センサは完全に密閉されているため、耐衝撃性及び耐振動性が大幅に向上し、埋込型になっています また、 IP67 の IP 等級も備えています フラットセンシング付きの PA66 ナイロンハウジングを使用して製造されています 面 動作温度範囲は -25 → +85 ° C です その他にも、短絡保護、パワーアップパルス保護、逆極性保護などの機能があります 2 m の配線済みセンサ 用途: 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。 認定及び認証: EN60947-5-2 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = Rectangularデジタルスイッチング出力タイプ = PNP接続タイプ = ネジ端子電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = PA66最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mAmmRoHS指令(10物質対応)対応