カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
  • サンワサプライ(16)
  • エスコ(15)
  • ダイヤトレンド(15)
  • イワタツール(14)
  • VISHAY(12)
  • StarTech.com(12)
  • CF POSH(10)
  • ノーブランド(9)
  • 七星科学研究所(8)
  • 協和[機構部品](8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エレコム(7)
  • SK(新潟精機)(7)
  • MOXA(7)
  • Dynabook(7)
  • 高島計器(7)
  • DMM.make(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-25」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスA RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスA

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 25mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスA応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホール RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホール

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠寸法(mm)60×60×37.5高さ(mm)37.5質量(g)435取付方式スルーホール定格一次電圧(V)2×115定格二次電圧(V)2×15定格電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)50絶縁電圧(V)4000二次電流(mA)832
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO アダプタ RS PRO

    RS PRO アダプタ

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO シリアルケーブル拡張スロットカバー RS PRO

    RS PRO シリアルケーブル拡張スロットカバー

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:拡張スロットカバー●併用可能製品:9極 / 25極D-Subコネクタ●拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長 300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 油圧プラーキット RS PRO

    RS Pro 油圧プラーキット

    RS PRO
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様個数 = 25油圧力 = 8t25PC油圧プラーセット. ギアプラーとベアリングスプリッタのヘビーデューティマスターセット 最大8トンの水撃ポンプ、鍛造プラーアーム、ベアリングスプリッタ ギア、ベアリング、バランサの交換が容易 車、トラック、オフロード建設機器、工作機械向け キャリングケース付き
  • RS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 → 140 mm RS PRO

    RS Pro 光電センサ ブロック形 検出範囲 10 → 140 mm

    RS PRO
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = バックグラウンドサプレッション検出範囲 = 10 → 140 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = LED , フォトトランジスタライトソース = 赤色ライトIP評価 = IP67電流 Max = 100 mA応答時間 = 625 μsハウジング材質 = ABS、PC動作温度 Min = -25℃ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 BM 95262 2極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 BM 95262 2極

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数:2取り付けタイプ:ケーブルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:25 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:黄銅、ニッケルめっきコンタクトめっき:ニッケルCEI EN60998-1 CEI EN60998-2-1 CEI EN60999 CEI EN60947-7-1. 間接クランプ止めツインブロック. 10~120 mm2のフレキシブルな銅ケーブルの接続には、ツインブロックの使用が推奨されます。これらのツインブロックは、コンパクトで取り付けが簡単なため、チャンネルやコンジット内での用途に最適です。 これらのツインブロックコネクタは、高い機械抵抗と絶縁耐性に加え、CEI64-8 part 5で要求されるIP 20の保護等級を備えています。 特殊な構造とクランプシステムにより、メインの導体ストランドに損傷を与えず、広いコンタクト面に接続できます。 ツインブロックの内容: ニッケルめっきと亜鉛めっきが施された黄銅及びスチール製の端子ねじで腐食から保護します。さらに、アンモニアが存在する環境での保護も向上します。 絶縁ボディはUL94-V0に準拠する自消性のあるポリカーボネート製で、高度な絶縁が施されています。 コネクタを閉じて固定するためのクリップは、操作が簡単で、工具を必要としません。 ストランドの総数と総面積が単一の導体に対して許容される最大値を超過しない場合、単一のツインブロック内で複数の接続を形成できます。 必要なブロック数が削減され、簡単かつ迅速な取り付けが可能になるのが明白な利点です。. ハウジングの材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL 94 - V0、IEC695-2-1 a 850 ℃、IEC695-2-2 ピーク動作温度: 85 ℃ クランプ: ニッケルめっき黄銅 ねじ: 亜鉛めっきスチール 定格電圧: 450 V 電圧テスト: 2500 V 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PRO

    PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 25mmプローブ径 = 2.8mm最低検出温度 = -200℃最大検出温度 = +650℃ターミナルタイプ = PC Pinプローブ材質 = プラチナ精度 = クラスB応答時間 = 0.4秒PT100巻線型検出器. 純粋な白金線が小型の螺旋状に巻かれ、高純度アルミナロッドの軸方向の穴の中に配置されています。白金線は自由に移動できるので、長期間にわたる安定性と-200 → +650 ℃の幅広い動作温度範囲が実現します。この検出器は円筒形なので、チューブ型の金属シース内での取り付けに適しています。. シングル素子又はデュアル素子 最適な性能と安定性 Pt100素子はIEC 60751 Class A又はBに適合RoHS指令(10物質対応)対応